- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 高電圧 ダイオードのおすすめ人気ランキング
高電圧 ダイオードのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,072件の「高電圧 ダイオード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「整流ダイオード」、「整流ダイオード 24v」、「ショットキバリアダイオード」などの商品も取り扱っております。
RoHS指令(10物質対応)
対応
高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。
タイプ
アキシャル
電圧(V)
(せん頭逆電圧)600
温度(℃)
(接合部温度)150
保存温度(℃)
-55~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
ダイオード構成 = 絶縁型。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = パネルマウント。パッケージタイプ = SOT-227。ダイオードタイプ = シリコンジャンクション。ピン数 = 4。最大順方向降下電圧 = 1.66V。長さ = 38.3mm。幅 = 25.7mm。高さ = 12.3mm。ピーク逆回復時間 = 210ns。ピーク逆電流 = 100μA。。超高速回復整流器(16 → 330 A)、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = MPG06。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.1V。長さ = 3.18mm。ピーク逆回復時間 = 600ns。直径 = 2.54mm。動作温度 Min = -55 ℃。。標準回復整流器、1 A、450 V超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆回復特性が向上した高耐圧のPN接合型高速整流素子です。
用途家電分野はもとより、OA機器、FA機器分野のスイッチング電源などに最適です。スイッチング周波数は100kHz程度であり、高周波化傾向にあるスイッチング電源に対応しています。
タイプ
アキシャル
電流(A)
25
電圧(V)
200
出力電流(A)
1
保存温度(℃)
-55~150
1袋(10個)
¥429
税込¥472
当日出荷
仕様
ダイオード構成 = 絶縁型。整流タイプ = スイッチング。ピーク逆繰返し電圧 = 300V。実装タイプ = パネルマウント。パッケージタイプ = ISOTOP。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 4。最大順方向降下電圧 = 1.2V。長さ = 38.2mm。幅 = 25.5mm。高さ = 9.1mm。ピーク逆回復時間 = 90ns。ピーク逆電流 = 200μA。。整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
用途PN接合より順方向の立ち上がり電圧が低く、スイッチング速度が極めて速く、高速低VFダイオードとして最適の整流素子です。
仕様
ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = P600。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.3V。長さ = 9.1mm。ピーク逆回復時間 = 2.5μs。直径 = 9.1mm。寸法 = 9.1 (Dia.) x 9.1mm。。標準回復整流器、2 → 10 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷