高電圧プローブのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
138件の「高電圧プローブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧プローブ」、「高電圧測定器」、「高電圧差動プローブ」などの商品も取り扱っております。
フルーク(FLUKE)40kV高電圧プローブ
機器内で電力が制限された回路での測定にのみ使用できる高電圧プローブです。 10MΩ入力インピーダンスの電圧計と共に使用すると、高い確度を得られます。 0~40kVDC、ACピークが測定可能です。
仕様 40kV高電圧プローブ トラスコ品番 765-7471 質量(g) 340
1本
109,800 税込120,780
当日出荷

直流の高電圧測定用プローブ
用途ブラウン管のアノード電圧測定用
1本ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

入力容量 10~50pF 入力 50MΩ//7.5pF 最大入力電圧 1kV(rms)2kV(Pulse) 減衰比 100:1
1式ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 接続可能なオシロスコープRC:1MΩ//10pF~40pF 温度範囲(℃) -10~50 周波数帯域(MHz) DC~50 コネクタ BNC形
1式ほか
449,800 税込494,780
32日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高電圧テストプローブ
タイプ STW-9900/9800シリーズ用、GPT-9800/9900Aシリーズ用 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

入力 100MΩ//3pF 最大入力電圧 20KV(DC+Acpk)40KV(Pulse) 減衰比 1000:1
1式ほか
419,800 税込461,780
16日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様 1000MΩ抵抗封入 全長(m) 約1.2 適合品番 EA707D-15A、-16、-17、-19A、 -35A、-36 EA707G-21、-22 許容電流 DC0/25kV、0/30kV
1個
7,800 税込8,580
翌日出荷

広帯域(最高220MHz)な高電圧プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 確度 DC≦3%全範囲・AC≦3%@1kHz
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1式ほか
129,800 税込142,780
16日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
339,800 税込373,780
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)受動電圧プローブ 60MHz 10:1
備考 SC-5455、CS-4135A/4125A タイプ 減衰器×10、×1 機能 リードアウト対応:- 周波数帯域(MHz) 60、6 入力インピーダンス 10MΩ/22pF、1MΩ/200pF以下 最大入力電圧 DC600 立ち上がり時間 約5.8ns、約58ns RoHS指令(10物質対応) 対応 容量(pF) 20~45、-
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

岩崎通信機(IWATSU)高電圧差動プローブ
0Vを基準としない測定に対応。商用電源からインバータのスイッチングデバイスの実動作波形の測定に最適。最大差動動作電圧1.4kV(DC+ACpeak)対応
仕様 伝送遅延:12.5ns(500:1、代表値)、13.5ns(50:1、代表値)、CMRR:-70dB(500VDC)、-80dB(50/60Hz)、-50dB(1MHz) 電圧(V) 最大非破壊:±1500、1300rms 入力 各入力からGNDまで、4MΩ以上//7.0pF以下 周波数帯域(MHz) DC~100 使用温湿度範囲 0~+50℃、80%RH以下 確度 ±2%(20℃~30℃) 動作電圧 最大差動:±1400V(500:1),±140V(50:1)、最大同相:±1400V,±1000Vrms 立ち上がり時間 3.5ns 減衰比 50:1、500:1
1式ほか
119,800 税込131,780
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC~商用周波数(50/60Hz)最大35kVACまで対応した高電圧プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 減衰比 41.6673611111111
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高電圧プローブ 減衰比100:1。最大入力電圧(CAT Ⅱ)4kV(peak)
入力 50MΩ//7.5pF 最大入力電圧 1KV(rms)、4KV(Pulse) [CAT 1] RoHS指令(10物質対応) 対応 減衰比 100:1
1式
73,980 税込81,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フルーク(FLUKE)高圧プローブ 80K-6
フルーク(FLUKE)80K-6 6kV 高電圧プローブ
確度 DC~500Hz 1%、500Hz~1kHz 2%
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

高電圧プローブ
用途オシロスコープ用の高電圧プローブです。1MΩ入力を持ったオシロスコープでご使用いただけます 入力容量 10~50pF 入力 50MΩ//7.5pF 最大入力電圧 4kV 減衰比 1000:1
1式ほか
92,980 税込102,278
32日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1式ほか
169,800 税込186,780
32日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最高40MHz最大20kVppの高電圧プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 周波数 40MHz(-3dB) 入力インピーダンス 100MΩ±1% S/N比 DC≧60dB(1kHz)、≧50dB(1MHz) 確度 DC±2%(DC to 5kV)、±3%(5kV~8kV)・AC±3dB(1kHz/1kV)、 ±3dB:0-40MHz 最大入力電圧 3.0pF±0.5pF 立ち上がり時間 9ns 減衰比 41.6673611111111
1個
79,980 税込87,978
93日以内出荷


Tektronix(テクトロニクス)高電圧プローブ 75MHz 1:1000
TDS 1000シリーズ用アクセサリ TDS1000 シリーズ用Tektronixプローブ: AC又はDCの測定に適したTCP303 / TCP305電流プローブ、P6015A高電圧パッシブプローブ
仕様 ●プローブタイプ:高電圧●減衰:1:1000●帯域幅:75MHz●最大コモンモード入力電圧:20kV●モデル番号(P):P6015A●プローブ数:1●上昇時間:4ns●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:796-6702 アズワン品番 68-4150-72
1個
909,800 税込1,000,780
7日以内出荷