- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 接地材料
- 鬼より線のおすすめ人気ランキング
鬼より線のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新85件の「鬼より線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接地埋設標」、「ボルコン」、「裸軟銅線」などの商品も取り扱っております。
材質(本体)
JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B
材質(座金)
JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
材質(本体)
JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B
材質(座金)
JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700)
電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用
種類
T形コネクタ
軟らかく作業性に優れます。耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など。
材質
銅(Cu99.9以上含有)
質量(kg)
1
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。
材質
銅
ロープ型高層用と同様に、設置高地上15m以上35m未満までの使用を条件として設計しています。
避雷針(JIS中型突針)が付属しており、フラッグポールと避雷針を兼用しています。
タイプ
避雷針兼用ロープ型
主に建設工事にて接地極を設ける際に使用する製品です。
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
900×900
質量(kg)
12
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
主に建設工事にて接地極を設ける際に使用する製品です。
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
600×600
質量(kg)
6
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
種類
電力ケーブル
芯数(C)
1
JIS規格
JIS C 3307
許容温度(℃)
(導体最高)60
材質(導体)
軟銅線
材質(絶縁体)
ビニル
仕様
鉛フリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
主に建設工事にて接地極を設ける際に使用する製品です。
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
900×900
質量(kg)
12
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
電力ケーブルの「円形より線軟銅導体」および「円形圧縮より線軟銅導体」に適合します。
適用ケーブルサイズに適合したJIS規格適合の圧着工具にて圧着してください。
用途電線の接続に
種類
裸圧着端子
端子形状
角形
形状
円形(圧縮)より線
種別
銅導体
適合規格
JCAA準拠
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格
JIS C8430
適合規格
(PS)E
規格
A種
サイズ(mm)
14Φ×1500
材質
銅メッキ
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
優れた接地抵抗低減作用を有し、設置工事費の節減をもたらします。
使い方が非常に簡単でポリ容器などが必要ありません。
抜群の低抵抗持続性があります。接地極を腐食させません。
成分
セメント及び導電性塩を主体とする無機組成物
外観
灰白色粉体
1袋(10kg)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
長さ(mm)
300
材質
C-1100
RoHS指令(10物質対応)
対応
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。