- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- 鬼目ナット M6のおすすめ人気ランキング
鬼目ナット M6のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新100件の「鬼目ナット M6」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木工用埋め込みナット」、「ヘリサート 木材」、「鬼目ネジ」などの商品も取り扱っております。
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質
亜鉛合金ダイカスト
表面処理
三価ホワイト
底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。
用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。
材質
(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET
色
黒
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質
亜鉛合金ダイカスト
表面処理
三価ホワイト
木工用、ツバ付タイプのねじ込み式インサートナットです。
外周の螺旋歯は挿入抵抗が少なく、割れを防ぎ無理なく真直ぐねじ込みます。
特殊な歯先により、引張り強度、締付けトルクがさらに強力になりました。
六角レンチ穴採用の為、自動挿入機を使ってもナットに共回り、抜けが防止できます。
表面処理
三価ホワイト
材質
鉄
表面処理
生地
爪数
4
ねじ山種類
メートル並目
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質
亜鉛合金ダイカスト
表面処理
三価ホワイト
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
表面処理
三価ホワイト
取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めを付けています。
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
材質(本体)
黄銅
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み式です。
材質
亜鉛合金ダイカスト
表面処理
三価ホワイト
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
爪数
4
ねじ山種類
メートル並目
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
寸法d1(mm)
17
寸法d2(mm)
9
寸法h(mm)
2
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質
亜鉛合金ダイカスト
表面処理
三価ホワイト
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
寸法d1(mm)
17
寸法d2(mm)
9
寸法h(mm)
2
迅速な締付けが可能です。
材質(本体)
SUM43・焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
材質
亜鉛合金ダイカスト
表面処理
三価ホワイト
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ねじ込み式です。
ねじの呼び
M4
材質
亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)
4.8~5.2
表面処理
三価ホワイト
寸法d1(mm)
9
寸法d2(mm)
7
寸法d3(mm)
5.2
M6のコネクターボルトと組み合わせて使える飾りナットです。プラスドライバーで締め付けるタイプです。
用途組み立て家具、脚物類、キャビネット、ラック等の組み立て用として最適です。
材質
鉄
長さ(mm)
12
ねじの呼び
M6