鮫牙コードのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
110件の「鮫牙コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナイロン刃 草刈り機」、「刈払機ワイヤー」、「草刈りひも」などの商品も取り扱っております。
分解なしでコードが巻き取れるナイロンカッター。回転中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。丸孔式でほとんどの刈払機に取付が可能。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。 質量(kg) 0.28 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×110×50
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷

草刈用ナイロンコード。 小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り 形状 四角型
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊のこぎり刃構造で切れ味、耐久性抜群です。 柔らかい草から、硬い草・小枝まで対応できる、鋸刃タイプのナイロンコードです。
用途刈払機用ナイロンカッター 仕様 推奨刈払機/25cc以上 材質 ナイロン樹脂 太さ(mm) 3
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地面を叩くとコードが伸びる『叩き繰り出し式』カッターヘッドです。叩く部分が金属製のため、高い耐久性があります。対辺2.2mmの四角コードで4m巻ける5インチタイプとなります。
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い所もOK。 付属品 四角型コード2.2mm×3m×1本 質量(kg) 0.37 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×130×50 取付可能コード径(Φmm) 2.0-3.0 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書 (1.4MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

驚異の切断力/金属パウダー入り/プロ愛用のハイグレードナイロンコード
用途草刈り作業に 形状 ノコギリ刃 長さ(m) 30
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。 回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品 アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m 高さ(mm) 50 外径(Φmm) 110
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

強くて、切れる。 アルミ含有で約1.5倍長持ち。 スプール巻式。
形状 スパイラル型 太さ(mm) 3.0
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4面ギザ刃で柔らかい草から硬い草まで幅広く使いやすい。ノコギリ状の刃型で切れ味抜群。硬いものに当たっても破損の心配なし。フェンスなど障害物がある場所の作業も安心。材料から製造まで一貫した国内生産。排気量25cc以上推奨。
用途刈払機用替えナイロンブレード 形状 ギザ刃 長さ(m) 30 太さ(mm) 3
1個(30m)
2,298 税込2,528
当日出荷

ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。 長さ(m) 70 形状 丸型 材質 PA6+PA66 オレンジ 太さ(mm) 2.4
1巻
819 税込901
当日出荷

鋸歯のような形状で茎に食い込み鋭くカット!
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。 形状 鋸刃型 長さ(m) 30
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30%の騒音低減。二次加工なし。スパイラル形状で糸を作り、縒り戻りなし。切れ味と静音が持続します。春から秋までフルに使用できるオールラウンド。取替簡単、ワンタッチ。安全な樹脂ストッパー。
形状 スパイラル型 ブルー 長さ(m) 0.2
1セット(50本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,490 税込3,839
当日出荷

チタニウムを含有することにより耐久性が向上。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。 材質 PA66+チタン粉末配合 形状 四角型 長さ(m) 50
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋭い切れ味。耐久性・耐摩性大幅UP!約4倍永切れ。金属含有(アルミニウム粉)。ほとんどの差込式ナイロンカッターに取り付け可能
用途差込式ナイロンコードカッターの替コードに 形状 四角型 材質 ナイロンPA6+PA66(コポリマー)。添加物:アルミニウム微粉末 質量(g) 42(20本入) 長さ(m) 0.2 アズワン品番 64-4067-97 太さ(mm) 2.2
1セット(20本)
929 税込1,022
当日出荷

30%騒音低減。 二次加工なし。スパイラル形状で糸を作り、縒り戻り無し。切れ味と静音が持続します。 春から秋までフルに使用できるオールラウンド。 50m巻より経済的。ボビン巻の長尺プロ仕様。
長さ(m) 235 ブルー
1巻ほか
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! コードが短くなると遠心力でコードが出る全自動式 ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の1.4mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 摩耗防止鉄板入り。 軽量設計。
形状 丸型 付属品 コード3m(丸型Φ2.4mm) 適合 各種1.4~3.0mmナイロンコード 材質 カバー/PA6、ハウジング/PA6、ボビン/PA66・グラスファイバー、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー) アズワン品番 64-4067-82
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

切る瞬間に鋸刃目があたりスパット鋭く軽い切れ味
形状 鋸刃型 仕様 コード形状鋸刃型 スプール巻。日本製。コード厚さ1.6mm幅3.6mm
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! 回転したまま叩いてコード繰り出し ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 21cc前後の刈払機に最適!
形状 丸型 付属品 丸型Φ2.4mm×約2M 適合 各種2.0~3.0mmナイロンコード 材質 カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー) アズワン品番 64-4067-74
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 コードの出口を変えるだけで簡単長さ調節。 刈払機に取り付けたままコード交換が可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
付属品 丸型Φ2.4mm×75cm(2本付) 適合 各種2.0~3.4mmナイロンコード 材質 本体/アルミダイキャスト、付属ワッシャー/SPCC相当、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー) アズワン品番 64-4067-73
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷

ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。 長さ(m) 70 形状 四角型 材質 PA6+PA66 太さ(mm) 2.2
1巻
899 税込989
当日出荷