- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 防鳥・防獣用品
- 鳥よけ防止のおすすめ人気ランキング
鳥よけ防止のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新162件の「鳥よけ防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鳥 の フン 防止」、「鳥よけ 音波」、「鳥パス」などの商品も取り扱っております。
鳥は磁石が大嫌い。鳥の飛来防止には強力磁力が一番。
対象動物
鳥類
寸法(mm)
Φ80×10
1セット(2個)
¥859
税込¥945
当日出荷
建物のフン害防止に役に立つ施工が簡単な鳥除け対策用マットです。
プラスチック製なので鳥を傷つけることはありません。
簡単に連結して広げられますので、広面積範囲でも対応できます。
用途ビル、住宅、病院といった建物、高速道路、橋梁、駅のホーム、ベランダ・エアコンの室外機・軒下など鳥の止まりやすいところに。
対象動物
鳥類
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
442
幅(mm)
66
色
ブラック
高さ(mm)
100
取付穴径(Φmm)
3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
都市圏の建物に被害が続出しているハトのフン害は、建物の美観を損なうばかりか、人体にも悪影響を及ぼします。
特に、フンは酸性が強く、腐食性があるため、悪臭や寄生虫の発生原因にもなりかねません。
ハトプロテクターは、施工が簡単で、建物のフン害防止に役に立つハトの防巣防止マットです。
プラスチック製ですので、鳥を傷つけることはありません。かわいい鳥への配慮を忘れず、建物を美しく守ります。
簡単に連結して広げれますので、広面積範囲でも自在に対応できます。
切断などの加工が簡単にできますので、柱や突出部でも手軽に取付けられます。
薬品などと異なり、取替える必要がなく、長期的に使用できます。
重量が軽く、高い所や施工が困難な場所も楽に対応できます。
用途駅のホーム、マンション、ビル、住宅、病院、高速道路、橋梁、官公庁建物など
長さ(mm)
600
材質
ポリプロピレン
色
グレー
強力磁石(約1300ガウス)で、鳥が持つ体内磁石を狂わせるので、迷惑鳥を寄せ付けにくくします。
用途ベランダ・果樹園など、鳥の被害でお困りの場所に。
対象動物
鳥類
トラスコ品番
375-9733
幅(mm)
113
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
430
奥行(mm)
90
材質(磁石)
フェライト磁石
抜群の防鳥効果を発揮。
ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり等の鳥害対策に。
対象動物
ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり
長さ(mm)
700
幅(mm)
1100
質量(kg)
1.4
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
黒が害鳥を刺激。
支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
角度によって「見える」「見えない」の恐怖。
用途ベランダ・田・畑などへの飛来防止に。
対象動物
鳥類
材質
ナイロン100%
色
黒
長さ(m)
500
太さ(mm)
約0.3
1巻(500m)
¥599
税込¥659
当日出荷
トゲがとりを寄せ付けない!カラスよけ、ハトよけ、様々な害鳥対策に連結できるから幅広い場所に設置できます。
用途鳥の侵入防止に。
対象動物
カラス、ハト
材質
PE
質量(g)
360
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
120×65×56
見せしめ効果で害鳥を威嚇。カラスはもちろん「吊るし方」を変えて、スズメ、ハト等の害鳥も威嚇できます。設置に便利な吊下ヒモ1本付き。
対象動物
鳥類
付属品
吊下ひも×1本
材質
スチロール樹脂、PET、他
質量(g)
約186
長さ(cm)
(吊下ひも)120
全長(cm)
約49(本体)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
強力な磁石が鳥の方向感覚を撹乱します。
対象動物
鳥類
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
70×32×8
磁力
約1000ガウス
1パック(2個)
¥779
税込¥857
当日出荷
ネコのイタズラ対策に。
材質
ポリプロピレン
長さ(m)
2
色
黒
高さ(mm)
(トゲ)18
規格
2m巻
驚異な目玉に注目。
砂を入れておいてもOK、吊るすこともできます。
対象動物
鳥類
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
約180×450
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
キラキラテープの揺れた反射で害鳥を寄せ付けない効果があるテープです。雨があたる場所でも設置が可能です。
用途害鳥対策に
材質
PET
対象動物
害鳥
支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物
鳥類
材質
ナイロン
質量(g)
155
線径(Φmm)
約0.25
寸法(cm)
H6.5×W7.2×7.2
1巻(2000m)
¥759
税込¥835
当日出荷
ハサミでお好みのサイズにカットできます。
タテ、ヨコ連結も簡単にでき、取付場所や範囲に応じて色々な組合せが可能です。
板状からパイプ状に変形すれば、物干し竿などにも取付できます。
柔らかいプラスチック使用。
用途物干し竿・ベランダ・エアコンの室外機・軒下・窓のひさしなど鳥の止まりやすいところに
対象動物
鳥類
材質
プラスチック
長さ(mm)
512
幅(mm)
122
高さ(mm)
53
1袋(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
超音波と光で鳥・動物をよせつけ軽減します。電池不要のソーラータイプです(雨の日が続く場合はUSBケーブルで充電可能です)。防滴構造で雨天使用が可能です。強力点滅のLEDライトで害鳥(害獣)を威嚇し、3つの異なる周波数で幅広い効果を発揮します。動物に合わせて5つのモードに切り替えできます。コントロールノブの調整でモーションセンサーの感度と距離を調整することが可能です。
用途鳥・動物を傷つけずに追い払う。
付属品
USB充電コード
材質
本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム
充電時間(時間)
12前後(6で90~95%充電)
モード
FREQ0/オフ・FREQ1(13.5~17.5kHz)/ネズミ、小型げっ歯類等・FREQ2(15.5~19.5kHz)/大型犬、キツネ、タヌキ等・FREQ3(19.5~23.5kHz)/鳥類、小型犬、猫等・FREQ4(強い点滅、超音波なし)/夜行動物(イノシシ、鹿等)・FREQ5(モード1~4の繰り返し)
作動時間(秒)
30(鳥獣センサー検出後)
センサー感知範囲
(モード1.2.3.5)最大約100平方メートル・(モード4)最大約25平方メートル、水平約110度・上下約10度
対象動物
トリ・その他
感知距離(m)
約6~12(天候により変動)
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
困ってませんかハトのフン害!!バードレスマットがあれば万事解決!!
用途に応じて切ったり、並べたりして、ハトやカラスの集まりそうな場所に設置するだけ。
迷惑なフン害を防止して、快適な暮らしを守ります。
さらに、本製品はプラスチック製なので、接近した鳥を傷つける心配も無し。
一度取り付けると、半永久的に使えます。
先端が丸く柔らかで、簡単に加工・設置できます。
材質
ポリプロピレン
ハトプロテクターは、施工が簡単で、建物のフン害防止に役に立つハトの造巣防止マットです。駅のホーム、マンション、ビル、住宅、病院、高速道路、橋梁、官公庁建物などでご使用いただけます。プラスチック製ですので、鳥を傷つけることはありません。かわいい鳥への配慮を忘れず、建物を美しく守ります。簡単に連結して広げられますので、広面積範囲でも自在に対応できます。切断などの加工が簡単にできますので、柱や突出部でも手軽に取付けられます。薬品などと異なり、取替える必要がなく、長期的に使用できます。重量が軽く、高い所や施工が困難な場所も楽に対応できます。
取付穴(mm)
4.5
仕様
着脱式
材質
SUS304
質量(g)
10
支柱に張るだけの簡単取付。
用途ベランダ・田・畑などへの飛来防止に。
材質
ナイロン(ポリアミド)
線径(Φmm)
0.3
対象動物
鳥類
ハトの嫌う特殊な香りの効果でハトを寄せ付けません。安全性の高い香料を使用しているので安心です。効果は約1~2日間持続します。
強力ノズルで、薬剤が遠く・高いところまで届きます。
安全性が高い香料をしようしていますので、安心してご使用いただけます。
用途ハト駆除に。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
65×205
有効成分
合成香料
対象動物
ハト
1本(420mL)
¥1,749
税込¥1,924
当日出荷
本物そっくりで防鳥効果アップ
対象動物
鳥類