- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 鴨居 ハンガー フックのおすすめ人気ランキング
鴨居 ハンガー フックのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新116件の「鴨居 ハンガー フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鴨居用フック」、「鴨居フック 物干し」、「鴨居ハンガー」などの商品も取り扱っております。
はさんで回すだけで、鴨居・桟等に簡単にネジ止め出来ます。
用途鴨居、窓枠、棚、テーブル等、上下の巾が調整可能(取付幅参照)。
材質
(本体・ねじ)ABS樹脂
付属品
ネジ部に差し込む安全用ビニールキャップ付
色
白
雨の日や外出時など洗濯物を室内に干したいとき、ドア枠やふすま、障子などの鴨居に取り付ければ洗濯物を簡単に干すことができます。ドア枠の幅6~19cmまで、厚さ2~5.5cmまで取り付け可能。付属のポールを使用して複数のハンガーを掛けることができます。
材質
クロスフック(本体)ポリプロピレン(バネ)/ポール(本体)アルミ、ABS樹脂
寸法(mm)
約240×142×17(フック)、約330~520×30×30(ポール)
1セット
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
物かけAは、接着剤を使わないで、窓の額縁・ドア枠・鴨居などにワンタッチで取付け、取外しができますので、ハンガー類を吊す時にとっても便利です。
用途鴨居、窓枠、ドア枠、棚に取り付けられます。
種類
室内壁付型
材質
(アーム)5Φ丸鋼 クロームメッキ、(ベース)鋼板・塗装、(ずれ止め)ポリプロピレン
耐荷重(kg)
3
暮らしの金具はさんでとめるネジ式フック!かもい、木枠、木製の机の棚に簡単に取り付けられます。はさんで止めるため、取り付け材を傷つけず、安心です。フックは指で広げて付け外しできます。フックを本体に付ける際、ネジを下側にしますと高いところもラクに取り付けができます。
耐荷重(kg)
2
材質
スチール、ネジヘッド、ABS樹脂
奥行(mm)
15以上
横(mm)
55
用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。
花粉対策・部屋干し・室内物干しに大人気!!
ネジや釘を使わずに室内使える物干し。
取付面を挟むだけで簡単に洗濯物等を掛けられます。
家にネジ穴を付けたくない方にお勧めです。
種類
室内壁付型
鴨居、長押がハンガーフックに早変わり!〈br〉上から刺さるのでしっかり固定できます。〈br〉ハンガーが3本掛かる幅広フックです。
用途ハンガー掛けにお使いください。
材質
ポリカーボネート、ステンレス
寸法(mm)
60×12×48
色
白
耐荷重(kg)
2
アズワン品番
64-9105-87
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
引っ掛けるだけで使用できます。
用途工場内設備・各種施設。
寸法L(mm)
75
寸法d(mm)
3.5
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
30
寸法B(mm)
30
厚さ(mm)
1.6
材質
スチール
吊下荷重N(kgf)
29.4(3)
カモイ・ナゲシなどに取り付けられる竿受けとフックのセット!カモイやナゲシなどに取り付けて洗濯物や小物類が掛けられます。
ポールとフックがセットになっているのでサッと使えます。
アーム部分を広げて、カモイ・ナゲシなどに挟んで取り付けるハンガー掛け。
鴨居や長押などに取り付けた後、丸いわっかにポールを通してサッとハンガーをかけられます。
材質
本体:ポリプロピレン、バネ:ポリアセタール、パイプ:ABSコーティング、スチールパイプ
色
ホワイト
耐荷重(kg)
10
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)
530~900×125×160
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
ネジ、クギ、テープを使わず、かんたん取付!機能性がアップし、使い勝手がよくなりました。
木枠の厚みに合わせて、ベースの高さを変えることができます。(5段階調整、厚み20~45mmに対応)
用途鴨居、窓枠、ドア枠にツメを引っかけて、物をかけるだけ!
種類
室内壁付型
全長(mm)
230
材質
(ベースカバー・受け部品)ABS樹脂、(軸キャップ・クリップ)ポリプロピレン、(受けゴム)エラストマー、(アーム・ベース)鉄、(軸)ステンレス
耐荷重(kg)
3
雨の日や外出時など、洗濯物を室内に干したい時にドア枠や鴨居(かもい)に取り付けるだけで、室内で洗濯ハンガーやポールがひっかけられるフック。本体を1個使用で洗濯ハンガー(角ハンガー)、2個使用で竿やポールが使って干せます。洗濯物だけでなく、コートやスーツなどをハンガーで吊るしておくこともできます。片手でトングを握るように本体を握り、開いたアーム部分をドア枠や鴨居(かもい)に挟むだけ。使用範囲は、ドア枠や鴨居(かもい)の幅が6~19cmまで、高さ(厚さ)が2~5.5cmまでです。竿やポールは、直径が3.2cm以内のものに対応しています。(通常の洗濯竿の直径は3cm)
材質
本体/ポリプロピレン ワイヤ-/PP被膜鉄線 バネ/鋼
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24×14.2×1.7
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
帽子、マフラー、スカーフなどの小物をつなげてかけられる。
鴨居・長押にもクローゼットにも掛けられるフックタイプ。
縦にジョイントでき、収納効率アップ。使わない時はたためるのでジャマになりません。
材質
本体:ABS樹脂 フック:鉄・クロームメッキ
幅(cm)
3
長さ(cm)
13
高さ(cm)
20.5
ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)
床面より1800以上
パイプ径(Φmm)
30
付属品
Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2
材質
(フレーム用ビート)PVC
材質(本体)
アルミ押出材
仕上
アルマイト仕上げ
材質(キャップ)
ABS
取付け方法
ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。
材質(ブラケット)
スチール
最大荷重(kg)
(パイプ)10、(シェルフ)10
長押に引っ掛けて使うフックです。ガーデニングのパネルやパーティションに引っ掛けて使うこともできます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
質量(g)
17
種類
標準
奥行(mm)
46.5
シリーズ
ステンレスシリーズ
仕上
サテン仕上
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
92.12
吊下荷重N(kgf)
92.12(9.4)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
揺れにくく干しやすい!たっぷり10連リニアハンガー。
サブフックを物干し竿にかけることでハンガーが固定されます。
揺れにくくラクに洗濯物を掛けられます。
ハンガーの両端は最大幅6cmまでスライド。
肩幅が広い大きな服のワキ部分も、重なりにくいので乾きやすい。
グリップ式の竿掛けなので掛けやすく、落ちにくい。
鴨居などにも引っ掛けられるフック形状で室内干しにも対応。
材質
本体/ポリプロピレン、吊し/鋼鉄樹脂皮膜、フックバネ/硬鋼線
色
ブルー
質量(g)
968
寸法(cm)
61.5×41(最大幅61)
耐荷重(kg)
約15
材質
スチール
仕上
塗装、PVC巻
バネの力で取付け・取外しがラクラク!
10cmの大型キャップで安定感抜群!
材質
パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ
長さ(mm)
(ハンガー)390
色
白
取付高(mm)
2100~2800
奥行(mm)
780
耐荷重(kg)
5(ハンガー1本当たり)
アズワン品番
65-0603-12
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
鴨居やカーテンレールにも掛けられる!肩スライド式便利ハンガーカモイやカーテンレール、物干し竿や洗濯ロープにも掛けて干せる、室内外対応の万能ハンガー。
もちろん物干し竿にも対応。竿をしっかり挟めるクリップ形状で掛けやすく、落ちにくい。Tシャツやトレーナーなどの丸首襟にも対応!
ハンガーを押し倒して幅を小さくしながら通せるので、エリを伸ばさず干せます。ハンガーの肩パッド部分は最大幅54cmまでスライド。
肩幅が広い大きな服のワキ部分も、重なりにくいので乾きやすい。スカートやキャミソールなどを干すのに便利なミニフック付き。
材質
本体:ポリプロピレンバネ:鋼
寸法(cm)
21×38×奥行1.4(最大幅54)
リビングの鴨居や窓枠、スライド扉の枠などに取り付けることで、ハンガーや小物が掛けられる物干しフック。
ポールを渡すことも可能。その場合は、直径約1.5cm以内、長さ150cm以内のものを目安として使用する。
取り付け箇所のサイズ、形状、材質によっては、取り付けできないものや、加重に弱いものがあるため、事前の確認を推奨。
材質
本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)
50(1個あたり)
シリーズ
tower
耐荷重(kg)
全体:6、フック1つあたり:3(上フック部:1、下フック部:2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
1.5×5.5×7(1個あたり)
ポール
直径1.5cm以内、長さ150cm以内
サビに強い強靭な洗濯用ハンガー修理して長くお使いいただけます。さびに強いピンチハンガー。
アルミニウムの耐食性と、亜鉛の防食機能を合わせ持つガルバリウム鋼板をフレーム部分に使用。耐久性に優れ、長くお使いいただけます。
ピンチには、耐寒・耐衝撃性に優れた素材を使用。ピンチが傷んだら、簡単に交換できます。
フック部分は物干し竿を傷めないよう、ビニールパイプ巻きになっています。洗濯ロープや鴨居にもかけやすい形状。
ピンチ数
30
材質
枠/ガルバリウム鋼板、ピンチ/ポリプロピレン、バネ/硬鋼線・亜鉛めっき
寸法(cm)
80×35×高さ27.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷