- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 物干金物
- 鴨居ハンガーのおすすめ人気ランキング
鴨居ハンガーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新108件の「鴨居ハンガー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鴨居 ハンガー フック」、「鴨居フック 物干し」、「サオアップ」などの商品も取り扱っております。
物かけAは、接着剤を使わないで、窓の額縁・ドア枠・鴨居などにワンタッチで取付け、取外しができますので、ハンガー類を吊す時にとっても便利です。
用途鴨居、窓枠、ドア枠、棚に取り付けられます。
種類
室内壁付型
材質
(アーム)5Φ丸鋼 クロームメッキ、(ベース)鋼板・塗装、(ずれ止め)ポリプロピレン
耐荷重(kg)
3
はさんで回すだけで、鴨居・桟等に簡単にネジ止め出来ます。
用途鴨居、窓枠、棚、テーブル等、上下の巾が調整可能(取付幅参照)。
材質
(本体・ねじ)ABS樹脂
付属品
ネジ部に差し込む安全用ビニールキャップ付
色
白
花粉対策・部屋干し・室内物干しに大人気!!
ネジや釘を使わずに室内使える物干し。
取付面を挟むだけで簡単に洗濯物等を掛けられます。
家にネジ穴を付けたくない方にお勧めです。
種類
室内壁付型
用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。
暮らしの金具はさんでとめるネジ式フック!かもい、木枠、木製の机の棚に簡単に取り付けられます。はさんで止めるため、取り付け材を傷つけず、安心です。フックは指で広げて付け外しできます。フックを本体に付ける際、ネジを下側にしますと高いところもラクに取り付けができます。
耐荷重(kg)
2
材質
スチール、ネジヘッド、ABS樹脂
奥行(mm)
15以上
横(mm)
55
雨の日や外出時など、洗濯物を室内に干したい時にドア枠や鴨居(かもい)に取り付けるだけで、室内で洗濯ハンガーやポールがひっかけられるフック。本体を1個使用で洗濯ハンガー(角ハンガー)、2個使用で竿やポールが使って干せます。洗濯物だけでなく、コートやスーツなどをハンガーで吊るしておくこともできます。片手でトングを握るように本体を握り、開いたアーム部分をドア枠や鴨居(かもい)に挟むだけ。使用範囲は、ドア枠や鴨居(かもい)の幅が6~19cmまで、高さ(厚さ)が2~5.5cmまでです。竿やポールは、直径が3.2cm以内のものに対応しています。(通常の洗濯竿の直径は3cm)
材質
本体/ポリプロピレン ワイヤ-/PP被膜鉄線 バネ/鋼
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24×14.2×1.7
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)
床面より1800以上
パイプ径(Φmm)
30
付属品
Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2
材質
(フレーム用ビート)PVC
材質(本体)
アルミ押出材
仕上
アルマイト仕上げ
材質(キャップ)
ABS
取付け方法
ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。
材質(ブラケット)
スチール
最大荷重(kg)
(パイプ)10、(シェルフ)10
コーナースペースを有効に利用できます。
部屋のコーナーにハンガーをかけたりといろいろ便利に使えます。
シンプルなデザインで、洋室・和室どちらにもスッキリと違和感なくマッチします。
材質
天然木
付属品
Sフック 4ヶ(スチール)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ、クギ、テープを使わず、かんたん取付!機能性がアップし、使い勝手がよくなりました。
木枠の厚みに合わせて、ベースの高さを変えることができます。(5段階調整、厚み20~45mmに対応)
用途鴨居、窓枠、ドア枠にツメを引っかけて、物をかけるだけ!
種類
室内壁付型
全長(mm)
230
材質
(ベースカバー・受け部品)ABS樹脂、(軸キャップ・クリップ)ポリプロピレン、(受けゴム)エラストマー、(アーム・ベース)鉄、(軸)ステンレス
耐荷重(kg)
3
足りない物干しスペースの確保に便利な室内物干しハンガーバー。お部屋や浴室扉前の鴨居、窓枠などに簡単取り付け。洗濯物の干場や収納としても使用できます。洗う→干すが洗面室だけで完結。浴室扉前の鴨居にも簡単に取り付けることができます。各共通:枠の上部にピン(針)で刺し込んで落下を防ぎます。調整ネジで枠にしっかり固定できます。
付属品
六角レンチ
材質
本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)
約340
備考
取り付け可能な場所:木製の鴨居・スライド扉の枠・窓枠・机・棚
耐荷重(kg)
約7.5
寸法(cm)
約67.5×5.5×5~7(調整ネジ含む)
適合サイズ
枠の幅 本品の幅:約67.5cm以上、枠の厚さ:約1.5cm~3cm、枠上部の奥行き:約1cm以上、枠下部の奥行き:約1.5cm以上
内寸(cm)
ハンガー部:約W67×D3.5
カモイ・ナゲシなどに取り付けられる竿受けとフックのセット!カモイやナゲシなどに取り付けて洗濯物や小物類が掛けられます。
ポールとフックがセットになっているのでサッと使えます。
アーム部分を広げて、カモイ・ナゲシなどに挟んで取り付けるハンガー掛け。
鴨居や長押などに取り付けた後、丸いわっかにポールを通してサッとハンガーをかけられます。
材質
本体:ポリプロピレン、バネ:ポリアセタール、パイプ:ABSコーティング、スチールパイプ
色
ホワイト
耐荷重(kg)
10
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)
530~900×125×160
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
取り付け簡単!鴨居や長押に付けられるものほし竿受け
竿受け部分が回転し、自由な角度に竿が掛けられる。
竿受けの釘部分を、かもいやなげしの上面に刺して取り付けます。
物干し竿受けとしてはもちろん、ハンガーフックとしても利用可能。
部屋のコーナー部等も、簡単に物干しスペース化!
使用できる竿の太さは3cmまで
材質
本体/ABS樹脂 釘/ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5×6×10
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
かもい2ヶ所にしっかり固定。雨の日の物干し指定席。
材質
ABS樹脂、天然ゴム、真ちゅう
質量(g)
50(1個)
耐荷重(kg)
5(1個使用)、10(竿の両側に2個使用)
寸法(cm)
4.8×6.7×11.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
1ヶ当たりの耐荷重(kg)
50
材質
アルミダイカスト
種類
壁付型
アーム角度変更可能。窓枠や壁面などの自由な取付けが可能
仕様
室内用
材質
アルミダイカスト(ADC-12)
仕上
合成樹脂焼付塗装
バネの力で取付け・取外しがラクラク!
10cmの大型キャップで安定感抜群!
材質
パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ
長さ(mm)
(ハンガー)390
色
白
取付高(mm)
2100~2800
奥行(mm)
780
耐荷重(kg)
5(ハンガー1本当たり)
アズワン品番
65-0603-12
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
鴨居に置いてスペースを有効活用できるコーナーラックです。湿気や反りに強い材質を採用しています。鴨居に引っかかる仕様でずれ落ち防止機能付きです。
使用場所
室内
付属品
S字フック4個付き
色
ホワイト
質量(g)
600
耐荷重(kg)
全体5(棚の上に物をのせる場合:3kg以内)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×260×25
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
カモイや桟に締め付けて簡単に取り付けできます。
耐荷重(kg)
1.5
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
17×102×43
取付場所
カモイ、窓枠、桟、机、棚等、上下の巾が5~80mm迄取り付け可能
1パック(2個)
¥639
税込¥703
当日出荷