- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 鴨居敷居セットのおすすめ人気ランキング
鴨居敷居セットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新95件の「鴨居敷居セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鴨居 敷居」、「後付け鴨居レール」、「鴨居」などの商品も取り扱っております。
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質
アルミ
ドレタスシリーズ引違い戸用敷居。
寸法(mm)
15×82×1596
適合壁厚(mm)
90幅
RoHS指令(10物質対応)
対応
金潜紙・画仙紙 両面使用でき、ポスターカラー・水彩絵の具・墨などが使用可能。
本物のふすまの約1/10サイズ。
スライド可能な鴨居&敷居付木部。
セット内容
両面ふすま(90×180mm)×4、敷居(10×15×354mm)×1、木工ボンド(10g)×1、柱(10×15×197mm)×2、鴨居(10×15×354mm)×1、台座(2.5×50×374)×1
材質
(両面ふすま)金潜紙・画仙紙、(木部)スギ
寸法(mm)
200×374×50
1セット
¥1,091
税込¥1,200
3日以内出荷
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。
冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。
施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電
板厚(mm)
3
材質
ガラス部分がポリカーボネート
セット内容
面材(中空ポリカ板)×2枚。上レール×1。下レール×1。横カバー×2。縦用フレーム取手付×4。横用フレーム×4。金鋸×1。両面テープ×1
色
ホワイト
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ
楽窓II
材質
(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304
パネル
3mm透明or3mmマットグリーンor3mmグレースモーク
サービス分類
オーダー・加工
面付けビス止めするだけで簡単に鴨居が完成しますリフォーム新築どちらにも使用されています
用途ビス止め面付け穴加工なし鴨居です
材質
アルミ
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質
アルミ
全長(mm)
1820
質量(g)
245
材質
アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)
300
ねじ穴(Φmm)
5(穴)、8(皿)
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質
アルミ
梱包紙として最もポピュラーな、ハトロンサイズの未晒クラフト紙を巻いた状態の商品です。お好みの長さでカットしてご利用いただけます。しっかりした厚みです。
酸性紙です。
材質
クラフト紙
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質PVC
厚さ(mm)
4.5
材質
A6063S-T5
仕様
加齢対応薄型
高さ(mm)
3
材質
A6063S-T5
仕様
加齢対応薄型
高さ(mm)
3
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質
6063アルミ
長さ(mm)
1000
幅(mm)
12
厚さ(mm)
1
高さ(mm)
3.5
溝幅(mm)
4.5
仕上
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥349
税込¥384
当日出荷