- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 動物用品
- 鶏頭水煮のおすすめ人気ランキング
鶏頭水煮のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新100件の「鶏頭水煮」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鶏頭水煮缶」、「昆虫用ピンセット」、「DNA抽出キット」などの商品も取り扱っております。
このキットは高等学校教員の経験者が中心となり、開発された教育キットです。pGLO/GFPシリーズは、緑色蛍光タンパク質(GFP)をコードするpGLOプラスミドを利用したクローニングやGFPのタンパク質クロマトグラフィーおよび電気泳動などの技術を学習できます。DNA分析シリーズは、DNA構造と機能、細胞構造、制限酵素消化、アガロースゲル電気泳動などを学習でき、PCRを利用したキットは、農学法医学で活用される技術を体験できます。タンパク質分析シリーズは、タンパク質抽出、分離または、ポリアクリルアミドゲル電気泳動(PAGE)やウェスタンブロットもしくは、ELISAの技術を用いた分析を学習できます。
危険物の類別
非危険物
割ばしやピンセットなどでできる解剖実験
ドッグフード用の水煮缶。ニワトリの脳や視神経の観察などに活用できます。
やわらかく、解剖が容易なので特別な解剖用器具が不要
加熱加工済みで臭いや見た目の抵抗を低減
安定して入手でき、常温で保存できる。
内容量(g)
375(鶏頭水煮約5~6個)
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
合成保存料、合成着色料、大豆類を一切使用していない全成長段階用の総合栄養食です。マルチビタミンを配合しています。
質量(g)
430
寸法(Φ×高さH)(mm)
Φ75×103
おいしさと栄養バランスを考慮したドッグフード(ドライタイプ)です。
良質なタンパク質やカルシウムなど必要な栄養がバランス良くとれる総合栄養食
消化性に配慮した原材料を配合
健康維持のために、ビタミン・ミネラルをバランスよく調整
全成長段階用
国産
シリーズ
愛犬元気
保証栄養分析値
タンパク質 22.0%以上、脂質 10.0%以上、粗繊維 4.5%以下、粗灰分 8.5%以下、水分 10.0%以下、エネルギー 約355kcal/100gあたり
肉のおいしさをそのまま形にした、まるごとささみジャーキーです。噛み切りやすいソフトタイプ、肉のおいしさが生きるセミハードタイプ、高齢犬や小型犬も食べやすい細切りタイプです。農林水産省より指定加熱処理施設として認定された工場で製造しています。温度、衛生管理などの指定基準をクリアした工場で生産を行い、品質にこだわったジャーキーです。
愛犬の栄養バランスに優れた総合栄養食
多頭飼いの方にも嬉しい大容量のミックスタイプ
成分
たんぱく質18.0%以上 、脂質6.5%以上 、粗繊維5.5%以下、灰分8.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.8%以上、リン0.6%以上、リノール酸1.0%以上、ビタミンA5,000IU/kg以上、ビタミンB1 1.0mg/kg以上 、ビタミンB2 2.0mg/kg以上、代謝エネルギー320kcal以上/100g
寸法(mm)
380×675×75
アズワン品番
64-5169-47
原材料
穀類(とうもろこし、コーングルテンフィード、小麦粉、ふすま、コーングルテンミール等)、豆類(脱脂大豆、おからパウダー等)、動物性油脂、肉類(ビーフミール、ポークミール、チキンレバーパウダー等)、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等)、ミネラル類(Ca、Cl、Co、Cu、Fe、I、Mn、Na、P、Zn)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K3、コリン、ニコチン酸、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、着色料(黄色4号、黄色5号、赤106号、青1号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物)
1袋(8kg)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
おいしさと栄養バランスを考慮したドッグフード(ドライタイプ)です。
10歳を過ぎた愛犬の健康を考えた栄養バランス設計
消化性に配慮した原材料を配合
ビタミンEを強化し(愛犬元気7歳以上用比約125%)、10歳以上の中・大型犬の健康維持に配慮し、免疫力維持をサポート
ささみ、ビーフ、緑黄色野菜、小魚入り
総合栄養食
国産
タイプ
10歳以上の中・大型犬用 ささみ・ビーフ・緑黄色野菜・小魚入り
シリーズ
愛犬元気
原材料
穀類(トウモロコシ、小麦粉、フスマ、パン粉、コーングルテンミール等)、肉類(ビーフミール、チキンエキス、チキンミール、ササミパウダー、ビーフパウダー等)、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、小魚パウダー)、動物性油脂、野菜類(ビートパルプ、ニンジンパウダー、カボチャパウダー、ホウレンソウパウダー)、豆類(脱脂大豆、大豆エキス)、ビール酵母、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、リン、亜鉛)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、着色料(二酸化チタン、赤色102号、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)、ミルクカルシウム
保証栄養分析値
タンパク質 19.0%以上、脂質 7.5%以上、粗繊維 4.5%以下、粗灰分 8.5%以下、水分 10.0%以下、エネルギー 約345kcal/100gあたり
合成保存料を一切使用していない成犬期・維持期用の総合栄養食です。消化性に優れたささみを使用することで、弱りがちな消化吸収をサポートします。正常な消化吸収を維持するために、善玉菌が増えやすくなる食物繊維を配合しています。健康な関節を維持するために、グルコサミン・コンドロイチンを配合しています。マルチビタミンを配合しています。
質量(g)
430
寸法(Φ×高さH)(mm)
Φ75×103
肉のおいしさをそのまま形にした、まるごとささみジャーキーです。噛み応えのよいハードタイプ、肉のおいしさが生きるセミハードタイプ、噛み切りやすいソフトタイプ、高齢犬や小型犬も食べやすい細切りタイプです。農林水産省より指定加熱処理施設として認定された工場で製造しています。温度、衛生管理などの指定基準をクリアした工場で生産を行い、品質にこだわったジャーキーです。
内面処理により脱ぎはめしやすい。指先の凹凸加工で、小さなものもしっかりつかめます。パウダーフリー。
粉有無
粉なし
材質
ニトリル
入数(枚)
100
ふんわり柔らかなローフタイプ
成分
たんぱく質5.0%以上、脂質3.0%以上、粗繊維3.0%以下、灰分3.5%以下、水分85.0%以下、エネルギー約94kcal(100g当り)
タイプ
ビーフ
容量(g)
375
アズワン品番
64-5169-50
原材料
肉類(チキン、チキンレバー)、野菜類(にんじん、グリンピース、かぼちゃ)、コーンスターチ、チキンエキス、チキンオイル、増粘安定剤(カラギーナン、グアーガム、キサンタンガム)、pH調整剤(ポリリン酸Na)、着色料(酸化鉄)
1個(375g)
¥109
税込¥120
8日以内出荷
手になじむ丸型のグリップ部は操作時に握りやすい形状です。
ロングタイプで、火口までが遠く、安心して使えるレギュラーサイズの点火棒です。
手に取りやすい価格で、いつでもいろいろなシーンでお使いいただけます。
アイボリーとライトグレーの本体色はキッチンや厨房にも馴染む色合いです。
本体裏面にガス量確認窓付
安全ストッパー付
仕様
CR対応(PSC対象)品
質量(g)
約44.2
本体寸法(mm)
226.5×41.5×23.0
使用可能回数
約390回
充填量
1.02g(85%充填)
右手にも左手にもフィットするカーブ形状のグリップ
しっかり握れるスリムネック(細首タイプ)
安定感のある直径約5cmの杖先ゴム
杖から手をはなしても安心なストラップ付
安全性を重視したSGマーク付
材質
[本体]アルミニウム、[握り手]TPR・PP、[ストラップ]ポリエステル、[杖先]TPR
質量(g)
310/1本
長さ(cm)
68~96(2.5きざみ・12段階)
適応身長(cm)
(目安):130~186
関連資料
(1.3MB) (0.56MB)
シャフト径(上/下)(Φmm)
19/16
霜・強風・豪雨・など悪天候の他、害虫・鳥・イヌネコのいたずら防護に有効です。
リブと通気孔により葉の接触障害や高温障害がない。
果菜類の定植のほか、つぎ木、挿し木、種の催芽、ハウス内での二重覆い、パインの台風避け、スイカ玉の保護等、用途は広くあります。
用途苗帽子は、野菜の苗などをワンタッチでガードします。
材質
PET
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×310×220
1セット(5個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
合成保存料を一切使用していない成犬期・維持期用の総合栄養食です。正常な消化吸収を維持するために、善玉菌が増えやすくなる食物繊維を配合しています。健康な関節を維持するために、グルコサミン・コンドロイチンを配合しています。マルチビタミンを配合しています。
寸法(Φ×高さH)(mm)
Φ75×103
質量(g)
430
ドーム型フタ(ストロー穴付)
材質
PS
入数
100
質量(g)
4/個
穴径(Φmm)
18
適合サイズ
360・420・540ml用
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
95×45
メーカー商品コード
4530942
商品タイプ
蓋
1パック(100個)
¥928
税込¥1,021
当日出荷