- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 防鳥・防獣用品
- 鹿よけライトのおすすめ人気ランキング
鹿よけライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新94件の「鹿よけライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鹿 ライト」、「鹿撃退」、「鹿よけテープ」などの商品も取り扱っております。
LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。LED発光面にアルミ蒸着を採用しているので、正面・側面ともに光が大きく拡散します。害獣が認識しやすい赤と青が交互に点滅します。様々な設置場所に結束バンド等で簡単に設置できます。昼は消灯し、夜になると自動で点灯する昼夜センサー付です。ソーラー蓄電池の採用によりメンテナンスフリーで経済的です。
用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用。
材質
LED発光部:PC 取付け部:ABS
寸法(Φ×mm)
80×160
点滅
連続約40時間(満充電無日照時)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。
電池は内蔵されており、昼に太陽光でソーラーパネルにて充電し、夜間に光るLEDフラッシュライトを使用します。
用途防獣対策予防に。
幅(mm)
80
奥行(mm)
80
高さ(mm)
141.5
質量(g)
140
トラスコ品番
448-7541
材質/仕上
ABS、PC
電源
ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本)
光源
高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個)
連続点灯時間
150時間(満充電時)
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
赤と青のライトが交互に点滅するため、工事時の安全対策のほか、鳥獣忌避などにも役立ちます。
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ケーブルタイ用の穴が2か所空いているため、ケーブルタイを使用しての固定も可能です。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
太陽光のフル充電には約16時間かかります。
用途工事時の安全対策や、鳥獣忌避として。
LED色
赤、青
材質
本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)
約145
使用温度範囲(℃)
-20~65
電源
Ni-MH(ニッケル水素)800mAh 0.2W
寸法(幅W×高さH)(mm)
74×154
電池寿命(時間)
約96
カバー色
クリア
点滅数(回/分)
約90
差込穴径(mm)
40
LED使用数(個)
高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
猿・鹿・いのししなどの害獣対策の切り札! 天敵「オオカミ」が動物を寄せ付けない!
対象動物
猿、鹿、いのしし
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色
赤
耐用寿命
約2~3年(使用状況による)
材質
本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)
約130
電源
Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)
80×150
カバー色
クリア
点滅数(回/分)
約90
差込穴径(mm)
40
LED使用数(個)
4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ソーラー充電式
4タイプで害獣撃退装置
TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音)
TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生)
TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退
TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に
有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。
対象動物
シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ
付属品
ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書
電圧(V)
1.2
消費電力(mA)
(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h
適合害虫
害虫
動作範囲
左右:110度 上下:30度
使用範囲(m)
約10×10
アズワン品番
64-9675-48
超音波仕様
(範囲)12~35Hz
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
175×170×95
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ソーラーパネル仕様のミニタイプです。夜間自動点灯(cds内蔵)します。蓄電池内蔵タイプです。赤青交互点滅します。
用途工事灯に。
材質
ポリプロピレン(PP)、ポリカーボネート
幅(mm)
80
高さ(mm)
141.5
質量(g)
140
電源
ニッケルカドミウム単四蓄電池
光源
高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
暗くなると自動点滅。 。全方位型・光センサー付LEDライトで大切な農作物を守ります。
用途防獣対策に。
寸法(mm)
(約)80×227
質量(g)
約150
使用電池
単一電池×2
1個
¥849
税込¥934
3日以内出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。
別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。
ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
耐用寿命
約2~3年(使用状況による)
材質
ポリカーボネイド、ポリプロピレン
質量(g)
約150
電源
Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)
約80×160
点滅数(回/分)
90
差込穴径(mm)
約40
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 赤色点滅 頭部はメタクリル樹脂使用で高透明度 昼夜センサー付き
用途迷惑動物対策に。防犯対策に
対象動物
害獣
高さ(mm)
265
本体質量(g)
約150
頭部径(Φmm)
95
1個
¥969
税込¥1,066
8日以内出荷
野生の動物が尿によりマーキングをしてお互いの存在を知らせる習性を利用して、オオカミを天敵とする動物を寄せ付けなくします。
鹿・熊・イノシシ・猿の本能を直撃。
ウルフピーは狼の尿100%の獣よけで、作物や民家に被害をおよぼす有害獣であるイノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどを有効的に近づけにくくします。
小分けにした容器に入れて設置するだけで簡単に獣害被害対策として効果を発揮します。
用途鹿・熊・イノシシ・猿などの害獣よけに。
対象動物
鹿・熊・イノシシ・猿
LEDの光によりイノシシ・シカ等の警戒心を刺激し田畑の農作物被害を軽減します。超高輝度LED(赤6ヶ・青12ヶ)が回転・点灯フラッシュにより動物の警戒心を刺激することで田畑への侵入防止します。LED発光面にアルミ蒸着を採用しているので、360度光が大きく拡散します。害獣が認識しやすい青色LED採用で強力に刺激します。様々な設置場所に結束バンド等で簡単に設置できます。昼は消灯し、夜になると自動で点灯する昼夜センサー付です。ソーラー蓄電池の採用によりメンテナンスフリーで経済的です。
用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用。
材質
透明カバー部:PC柄部:ABS
連続使用時間
無日照で約70時間使用可能
光源
LED18個(赤6個/青12個)
使用電池
1.2V2000mAh
設置場所
屋外(防雨構造)
対象動物
イノシシ、シカ
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
様々な動物に対応します。
動物や物が近づくと赤外線センサーが感知。
前方に約110度の範囲、距離約3~10mの間で調整可能。
5つのモード搭載で動物の苦手な超音波・警告音・LEDライトの点滅で危害を加えずに動物を遠ざけます。
天候の悪い日が続く場合は、USB ケーブルを介し、本機を充電することができます。
赤色 LED ライトは動作確認の為、本機の起動時点灯ししばらくすると消えます。
電源
太陽光充電(1.2V 800mA 単 3 型充電池×3)内蔵、9V/200mA USBケーブル
本体質量(g)
約275
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約10.4×7.8×14(スパイク使用時約37)
充電時間(時間)
ソーラーパネル:約8(フル)、USBケーブル:約8(フル※使用可能日数5~7日)
センサー角度調整(°)
110
検知エリア(m)
約8~10(動物の大きさによる)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IPX44
音量(dB)
約80
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
暗くなると自動点滅。 。光センサー付LEDライトで大切な農作物を守ります。
用途防獣対策に。
寸法(mm)
(約)90×59×268
質量(g)
約150
使用電池
単一電池×2
使用時間(時間)
約240
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。
寸法(mm)
W85×H174
質量(g)
約200
電源
ニッケル水素
機能
ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
LED色
赤4個
点灯方式
点滅
ソーラーパネル出力
0.24W
点灯時間
(無日照)約10日
材質(本体)
ポリカーボネート
トラスコ品番
756-7685
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 高輝度LED 赤色点滅 両面灯8灯 吊り下げフック付 ON・OFFスイッチ付 昼夜センサー付き
用途迷惑動物対策に。防犯対策に
対象動物
害獣
材質
ポリカーボネイト
色
赤
高さ(mm)
280
本体質量(g)
約270
頭部径(Φmm)
120
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
用途有害動物による農業被害対策
付属品
両面テープ、タップネジ、インサートナット
質量(g)
約270(充電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約100×82×120
使用電池
ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵
防水性
IP54相当(防雨タイプ)
音量(dB)
最大約120
センサー感知範囲
正面約10m、左右約120度、上下約45度
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 高輝度LED 青色点滅 両面灯8灯 吊り下げフック付 ON・OFFスイッチ付 昼夜センサー付き
用途迷惑動物対策に。防犯対策に
対象動物
害獣
材質
ポリカーボネイト
色
青
高さ(mm)
280
本体質量(g)
約270
頭部径(Φmm)
120
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
木タールのパワーで害獣を追放!
ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなどを嫌な臭いで寄せ付けません。
約2ヶ月効果は持続!(使用状況によって違います)
対象動物
ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなど
成分
木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント
1箱(8個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷