- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- 黄色 反射 シールのおすすめ人気ランキング
黄色 反射 シールのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新208件の「黄色 反射 シール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「再帰反射 シート」、「反射シート 黄色」、「反射シール」などの商品も取り扱っております。
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
プロモーショナルグレードです。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。
運搬用のパレットや台車など。
自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
投射された光を正確に再帰反射します。
用途駐車場・工場・倉庫の壁面の標示に適しています。
長さ(m)
10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
昼間は蛍光、夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
材質
【基材】アクリル、 【粘着剤】アクリル系粘着剤
縦(mm)
140
横(mm)
70
昼間は蛍光 夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
材質
【基材】アクリル、 【粘着剤】アクリル系粘着剤
縦(mm)
240
横(mm)
145
ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。
工場内や作業現場での危険標示や立入禁止標示として最適です。
セパレータあり
用途作業現場・工場内の危険/立入禁止標示に
色
トラ
テープ幅(mm)
45
基材
ポリエステルフィルム、(反射材)ガラス球反射
テープ厚さ(mm)
0.12
粘着剤
アクリル系
引張強度(N/25mm)
65
粘着力(N/25mm)
16.5
反射タイプで視認性向上。
用途工場、駐車場、倉庫の壁面や支柱に張りつけて注意喚起や衝突防止に。
テープ長さ(m)
22
昼間は蛍光 夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
材質
【基材】ポリエステル、ガラス球。【粘着剤】アクリル系粘着剤
幅(mm)
20
長さ(m)
1
柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。
従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。
屋外耐久性は約7年です。
衝撃に強く割れづらいです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに
ポールや角度のある箇所に
その他、屋外にて長期で使用する箇所に
RoHS指令(10物質対応)
対応
通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。
最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。
用途道路交通安全施設用、各種保安用品用等。
仕様
切断にはカッターが必要
質量(g)
1400
かばんやヘルメット、フェンスや門柱に貼った反射シートや反射テープが、ドライバーにその存在をはっきり知らせ、夜間の交通事故を予防します。粘着剤つきなので簡単に貼りつけできます。
用途夜間の交通事故を予防します。
材質
プリズムレンズ型反射シート
サイズ(mm)
45×75
車のヘッドライト、太陽光線等の光で反射する為、昼夜を問わず認識できます。
高輝度反射材使用。
柔軟性があり曲面にもよくなじみます。
粘着剤付き。
用途夜間の安全対策、車・ガレージ周辺の目印に
材質
(表面)軟質塩化ビニール(マイクロプリズムシート)、(裏面)糊付軟質塩化ビニール
サイズ
15×60mm 厚さ0.6mm
材質(シール)
アクリル系粘着剤
入数
1枚(5ピース)
カラーバリエーションが豊富な反射テープです。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。様々な危険箇所や衝突防止の注意喚起に。
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.15
質量(g)
110
長さ(m)
10
剥離紙
あり
シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート仕様)。塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。
用途車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど
仕様
封入レンズ型
材質
アクリル系
厚さ(mm)
0.3
取付方式
貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
視認性が高い丸型の蛍光色シールです。
照明によって蛍光を発し、鮮明に見えるため強い注意喚起が必要な場所に最適です。
安全確認用の目印として、作業工程の確認にも便利です。
色別に管理したい時に、一目で判断可能な目立つ色見になっています。
1袋あたり蛍光シール20個入りです。
用途安全用表示板シールとして
色別での管理用に。
厚さ(mm)
0.16
材質/仕上
基材:ポリ塩化ビニル、粘着剤:アクリル系
質量(g)
35
寸法(Φmm)
50
使用場所
屋内
昼間に目立つ キラキラ光る
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
幅(mm)
20
長さ(m)
1
材質
【表面】ポリエステル。【裏面】アルミ蒸着。【粘着剤】アクリル系粘着剤
ヘルメットの両側の貼ってお使いいただけます。夜間作業はもちろん、識別の用途としても便利です。
用途安全用品として。
材質
ガラスビーズ入りアクリル系樹脂
仕様
粘着シール
質量(g)
28
寸法(縦×横)(mm)
20×260
クッション材使用のため安全確保できます。
反射シールを貼っているので夜間でも安全。
タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
寸法(mm)
Φ50×Φ68×1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
作業現場や各種施設の危険表示や立入禁止表示に最適です。
用途屋内用、工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに
色
イエロー×ブラック
材質
基材:塩ビフィルム、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
10
仕様
粘着シール、切断にはカッターが必要
摘要
粘着シール
引張強度
15N/10mm
粘着力
0.5N/10mm
反射シールがライトを反射し光って知らせます。
曲線シールなので円形の物(ホイール等)に貼って使用出来ます。
用途交通安全用品
取付方式
シール
材質
PVC
質量(g)
10
マグネットで取り付けるだけの簡単設置です。反射シールで視認性も抜群です。L字や曲面でも貼り付け可能です。2面切り込みとネオジウム磁石であらゆる面に設置可能です。
用途フォークリフトの側部や下部に。柱や入口付近、エレベーター周りのクッションに。
トラスコ品番
663-4198
長さ(mm)
660
幅(mm)
150
厚さ(mm)
20
色
黄(反射)/黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷