黄銅棒のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
735件の「黄銅棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「黄銅丸棒」、「銅棒」、「黄銅板」などの商品も取り扱っております。
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質 黄銅(H3250) JIS規格 H3250 C3604BD 調質 F(製造したままのもの) 切断方法 バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,080 税込1,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

BZ5AはRoHS指令・廃自動車指令(ELV)に対応した合金として開発されました。環境負荷物質である鉛、カドミレスを含まない(鉛100ppm、カドミウム10ppm以下保証)鉛レス黄銅棒です。切削、鍛造、カシメ等の加工性も従来品と同等dw、熱伝導性、電気伝導性が優れるため、特に電気系・電子系・自動車系の加工部品に使用されます。
用途電気・電子機械部品、自動車部品 成分 Cu銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01%、Fe鉄~0.50%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部 材質 黄銅 形状 丸棒 記号 BZ5A JIS規格 H3250 C6801 長さ公差(mm) (-2、+2) 切断方法 丸鋸切断 RoHS指令(10物質対応) 対応 製造方法 冷間引抜
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮丸棒です
材質 真鍮
1本
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 成分 Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部 材質 快削黄銅(真鍮) タイプ 丸棒 規格 参考)H3250 C3604BD 長さ公差(mm) (-0、+3) 調質 F(製造したままのもの) 切断方法 バンドソー切断
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分 Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm 材質 快削黄銅(真鍮)カドミレス材 形状 六角棒 切断方法 丸鋸切断 切断公差 ±2mm RoHS指令(10物質対応) 対応 サービス分類 オーダー・加工
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど 材質 真鍮
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1組(3本)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 成分 Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部 材質 快削黄銅(真鍮) タイプ 丸棒 規格 参考)H3250 C3604BD 外径公差(mm) ±0.06 長さ公差(mm) (-0、+3) 調質 F(製造したままのもの) 切断方法 バンドソー切断 サービス分類 オーダー・加工
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エコブラスはRoHS指令・廃自動車指令(ELV)に対応した合金として開発されました。環境負荷物質である鉛、カドミレスを含まない鉛レス黄銅棒です。鉛を添加せずシリコンを入れることで良好な切削性、鍛造性を実現しております。米国、欧州の特許も取得し、給水栓器具、水道メータ等に使用されます。
用途水栓器具、機械部品 成分 Cu銅74.0~78.0%、Pb鉛~0.10%、Siケイ素2.7~3.4%、Pリン0.05~0.20%、Zn残部、Biビスマス~0.05%、Snスズ~0.6%、Fe鉄~0.10%、Cdカドミウム~0.0075%、Mnマンガン~0.1%、Niニッケル~0.2% 材質 黄銅 形状 丸棒 記号 エコブラス JIS規格 H3250 C6932 長さ公差(mm) (-2、+2) 切断方法 丸鋸切断 RoHS指令(10物質対応) 対応 製造方法 冷間引抜 サービス分類 オーダー・加工
1本
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

アルミニウム・マンガンが添加され強度が高く、熱間鍛造性・耐食性がよい。
用途船舶用プロペラ軸、ポンプ軸等に使用される。 成分 Cu銅/56.0~60.5・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.1~1.0・Zn亜鉛/残部・Alアルミニウム/0.2~2.0・Mnマンガン/0.5~2.5 材質 高力黄銅(真鍮) タイプ 丸棒 規格 参考)H3250 C6782BD 外径公差(mm) ±0.06 長さ公差(mm) (-0、+3) 調質 F(製造したままのもの) 切断方法 バンドソー切断 サービス分類 オーダー・加工
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 成分 Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部 材質 快削黄銅(真鍮) タイプ 丸棒 規格 参考)H3250 C3604BD 外径公差(mm) ±0.08 長さ公差(mm) (-0、+3) 調質 F(製造したままのもの) 切断方法 バンドソー切断 サービス分類 オーダー・加工
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

主に軸物のすべり止めに使われます。 棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。
用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど 仕様 JIS H3250 C3604B 真鍮棒 成分 Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm 材質 真鍮 長さ公差(mm) ±2mm 切断方法 丸鋸
1本
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

泰豊トレーディング真鍮六角棒
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど 材質 真鍮 形状 六角棒
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質 C-2700T RoHS指令(10物質対応) 対応
1組(2本)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質 真鍮 形状 六角棒 切断方法 バンドソー切断 切断公差 -0~+3mm サービス分類 オーダー・加工
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される 材質 黄銅(H3250) JIS規格 H3250 C3771BD 調質 F(製造したままのもの) 切断方法 バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
特価
1,270 税込1,397
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

成分 Cu銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01%、Fe鉄~0.50%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部 材質 黄銅 形状 丸棒 記号 BZ5A JIS規格 H3250 C6801 長さ公差(mm) ±2 切断方法 丸鋸切断 RoHS指令(10物質対応) 対応 製造方法 冷間引抜 サービス分類 オーダー・加工
1本
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)