- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- 黒 バケツのおすすめ人気ランキング
黒 バケツのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新815件の「黒 バケツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチックバケツ」、「プラバケツ」、「農業用バケツ」などの商品も取り扱っております。
再生材仕様のバケツです。
注ぎ口付きで取っ手部にはホースを挿し込んで固定できる便利な穴が付いております。
広口サイズで使いやすい形状になっています。
用途掃除作業時や作業現場での水入れとして。
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
形状
丸形
質量(g)
約510
口径×高さH(mm)
300×235
特性
注ぎ口付、目盛付き
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ
本体
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。
リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。
金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。
フタつき。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。
材質
PP(ポリプロピレン)
工具・道具の保管や、壁材や材料の混ぜ作業に最適です。壁材や材料の混ぜ作業に最適です。工具・道具の保管にも使用できます。フタ付なので作業椅子としても使用できます。
用途ふた付バケツ。
容量(L)
20
仕様
取手:ロープ持ち手
色
ブラック
材質(本体)
リサイクルPP
質量(g)
1400
外径(mm)
370
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
耐薬品性に優れたプラペール缶で、スチール缶と比較して軽く、ヘコミ・サビ・腐食の問題がありません。
用途インキ、石油製品、塗料、接着剤、洗剤、食品など
材質
本体:ポリエチレン(PE)、ハンドル:スチール
内径(mm)
289
注ぎ口、ホース固定用穴がついて使いやすい!
容量(L)
10
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
300×235
光透過率0%の黒色容器です。
本体折り返しフランジ部に4ヵ所の凹部を設置し、フタを外す際に指を入れるスペースとしました。フタが外しやすくなっています。
ヘラで残量が取りやすい様、底面形状をフラットとしました。
オールプラスチック製です。
用途感光材出荷用ペール。
光を嫌う製品(原料)を入れる容器として。
容量(L)
5.5
トラスコ品番
330-2598
種別
400606-00BK
材質
PP
色
ブラック
質量(g)
193
有効内寸(mm)
197×170×2.45(250)
外径(Φmm)
229
外寸(mm)
229×190×208
内寸(mm)
208×188×197
内径×高さH(Φmm×mm)
208×188
圧縮荷重(kN[kgf])
2.45(250)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
しっかりした造りのPP製ポリバケツです
持ちやすい取っ手
注ぎ口がついてるので注ぎやすく、ホースを固定できる穴付き。
用途清掃、ガーデニング作業
材質
PP
形状
丸形
高さ(mm)
約190
直径(Φ)
約230
特性
注ぎ口付
商品タイプ
本体
ポリプロピレン製で肉厚もあり、しっかりした樹脂製バケツです。
持ち手は手に優しい丸みを持たせた構造になっています。
容量バリエーションも豊富なバケツです。容量22Lのみ両サイドに、持ちやすくするための取っ手加工がされています。
食品工場などでも使用可能な食品衛生法適合商品です。
国内品。
用途清掃、ガーデニング作業など
材質
ポリプロピレン
形状
丸形
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20
特性
目盛付き
商品タイプ
本体
バージン材を使用したポリプロピレン製の注ぎ口が付いているお買い得なバケツです。
用途清掃作業時や作業現場での水入れとして
材質
ポリプロピレン
形状
丸形
寸法(mm)
280×270×205
質量(g)
233
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-10
特性
注ぎ口付
商品タイプ
本体
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
用途プラスチック容器、バケツ
材質
ポリエチレン・18-8ステンレス
耐熱温度(℃)
-20~60
幅広い品ぞろえのバケツです。
ホース掛け部があるので、ホースを引っ掛ければ楽に水をためられます。
フタ(別売)をすればペールとしても使用できます。
※注文コード:60521955、メーカー品番:PB-10 の蓋の取扱いはございません。
材質
ポリプロピレン
形状
丸形
プラスチックバケツ(ロープ付き、金具付)
バケツ内側面に目盛付(目安として、ご使用ください)
色
グリーン
材質
ポリエチレン
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
色
乳白色
耐熱温度(℃)
-10~+80
衝撃に強く、壊れにくい丈夫なバケツ。便利な容量目盛り付です。
材質
本体:ポリエチレン・EVA、柄:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン
形状
丸形
特性
注ぎ口付、目盛付き
商品タイプ
本体
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。
※蓋は別売となっております、ご注意ください。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから
ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など
材質
PP
容量(L)
18
色
乳白色
タイプ
本体のみ
外径×高さH(Φmm×mm)
330×345
目盛(mL)
無
耐熱温度(℃)
80
材質(取手)
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
日本で最初のプラスチックバケツ。ヘコまない、壊れにくい。
ゴミ容器、洗濯物入れ、掃除道具に。
PLマーク(ポリオレフィン等衛生協議会)認定商品だから、食品や飲み水の保存にも安心してお使いいただけます。
材質
PE(ポリエチレン)
形状
丸形
肉厚で強度のあるスタンダードのバケツです。
食品衛生法適合品です。
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
丸形
商品タイプ
本体(フタ別売)
壁材コンクリート混ぜ作業や野菜洗いなど様々な用途に使用できます。トロ舟です。
用途壁材コンクリート混ぜ作業、野菜洗い用。
材質
PE
色
ブラック
材質に柔軟性の高い、EVA、LLDPEを用い、建築現場でのハードな使用にも耐えるプロ仕様の左官バケツです。
内側には目盛りがついています。
用途左官バケツとして
材質
LLDPE+EVA
色
グリーン