黒 容器のおすすめ人気ランキング

2025/12/13更新
3,819件の「黒 容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「容器 密閉 遮光」、「グリース ケース」、「インク容器」などの商品も取り扱っております。
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。中栓付き。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等 材質 ポリエチレン(PE) 仕様 中栓付 目盛 なし 耐熱温度(℃) 80 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
70 税込77
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンコー(三甲)ブラックペール
光線に敏感な試料の保存に適した黒色容器です。 中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料の保存に適しています。
材質 PE ブラック
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。
材質(本体) PE(ポリエチレン) 色(本体) タイプ 広口 色(フタ) 材質(フタ) PP(ポリプロピレン)
1本ほか
72 税込79
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

可視光線以外に紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトし、中身を守ります。底が丸くなっているので、中身を最後まで使い切ることができます。
材質 PP
1セット(100個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

可視光線だけではなく、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)まで シャットアウトします。 底が丸いので詰めやすく、取り残しがありません。 PP(ポリプロピレン製)だから高い耐薬品性をもちます。
材質 PP(ポリプロピレン) 色(キャップ)
1組(100個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器 材質 本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃) 0~75
1箱(36本)ほか
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

瑞穂化成工業正角黒色瓶
遮光性に優れています。中栓付き。正方形なので、隙間なく収納できます。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等 材質 ポリエチレン(PE) 仕様 遮光性、中栓付 目盛 なし 耐熱温度(℃) 80 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
149 税込164
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(5枚)
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。中栓付き。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等 材質 ポリエチレン(PE) 仕様 中栓付 耐熱温度(℃) 80 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
109 税込120
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

可視光線や、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトします。 気密性・耐薬品性に優れています。
仕様 丸底タイプ 材質 PP(ポリプロピレン)
1箱(100個)ほか
2,911 税込3,202
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルオープンタイプの小型軽量容器です。 リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。 金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。 フタつき。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。 材質 PP(ポリプロピレン)
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質 ポリスチレン
1枚
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

持ち運びに適したガーデニングトレイ!トレイのまま収納・持ち出しに!細かいパーツの紛失を防ぎます。 植え替え作業や移動に!周囲を汚さず作業ができて持ち運びに便利です。 万能タイプのマルチトレイなので、シューズや長靴、ベビーカーにも置き場所を決めれば床汚れの防止に。
用途植物の植え替え、道具やシューズの保管、床汚れ防止 材質 ポリプロピレン ブラック
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ポリプロピレン 耐熱温度(℃) -20~+120 仕様 抗菌加工 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ バット
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体) 高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体) 茶色 使用温度範囲(℃) 0~70 色(フタ) 茶色 材質(フタ) PP 材質(中栓) 直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本ほか
74 税込81
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。 光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体) ポリエチレン 色(本体) 茶色 目盛 あり 色(フタ) 茶色 材質(フタ) ポリエチレン 材質(中栓) ポリエチレン 中栓 あり(白)
1本ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
1個
405 税込446
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。またフタ上部がフラットなのでシールでの分別や直書きが可能です。
材質 本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) タイプ 細口
1本ほか
特価
83 税込91
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質 PP 目盛 あり 耐熱温度(℃) 96 材質(フタ) PP
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

光透過率0%の黒色容器です。 本体折り返しフランジ部に4ヵ所の凹部を設置し、フタを外す際に指を入れるスペースとしました。フタが外しやすくなっています。 ヘラで残量が取りやすい様、底面形状をフラットとしました。 オールプラスチック製です。
用途感光材出荷用ペール。 光を嫌う製品(原料)を入れる容器として。 容量(L) 5.5 トラスコ品番 330-2598 種別 400606-00BK 材質 PP ブラック 質量(g) 193 有効内寸(mm) 197×170×2.45(250) 外径(Φmm) 229 外寸(mm) 229×190×208 内寸(mm) 208×188×197 内径×高さH(Φmm×mm) 208×188 圧縮荷重(kN[kgf]) 2.45(250)
1個
599 税込659
当日出荷