黒 目地タイルのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
141件の「黒 目地タイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「目地材 黒」、「玄関 タイル 目地補修」、「タイル 目地 ひび割れ 補修」などの商品も取り扱っております。
タイルの目地の汚れいたみでお困りの方、又、新規施工にお手軽にお使いになれる目地材です。
用途外装、レンガ、床面のタイル等に 濃灰色 危険物の類別 非危険物
1袋(1.3kg)ほか
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性が高く、追従性に優れた弾性接着剤です。 湿式および乾式下地の内・外装タイル張りに使用できます。 混練不要で作業が容易な一液タイプです 外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。 フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。 安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途下地の不陸調整、内外装タイルの接着に。 主成分 変性シリコーン樹脂 密度(g/cm3) 1.56(23℃) JIS規格 JIS A 5548 TypeⅠ、JIS A 5557 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間 60分以内/23℃、30分以内/35℃ 粘度(Pa・s) 630 危険物の類別 指定可燃物 不適合 【適用できない箇所】直火が当たる箇所、アスファルト下地、吸水調整材が塗布された箇所、浴槽内など常時水に浸漬される箇所、吸水調整材やシーラーを施した下地
1本(2kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超速硬性ですから朝方補修すれば夕方には使用できますので大変便利です。 防カビ剤入りですからカビの繁殖を抑えます。
用途浴室や台所、トイレなどタイルの目地汚れ、補修にお使い下さい。 白色 硬化時間(分) 30~60(25~20℃)、夏期は5~10 仕様 防カビ 付属品 ヘラ付 危険物の類別 非危険物
1袋(400g)ほか
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白色セメントに混入するだけでカラーセメントができ上がります。分散材を配合していますので、より美しく発色し、また、白華現象を防止します。
用途カラーセメントを作成に(タイル目地・ブロックレンガの目地等に) 危険物の類別 非危険物
1袋(50g)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

トーヨーマテランカラーパウダー
無機系顔料粉末。セメント・石こう・しっくい・目地材などに混ぜて着色。
1袋(100g×10袋)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

塗りやすく仕上がりきれいな白セメント系のタイル目地材です。 水で練るだけで簡単に施工できます。 セメント状にカチカチに固まります。
用途陶器タイル・磁器タイルの目地施工と補修 タイル間の目地材 浴室やキッチンのタイル目地 付属品 ヘラ 成分 白セメント系 危険物の類別 非危険物
1袋(200g)ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベニアボード、コンクリートモルタルなどの下地材質に強力に接着します。 約24時間後には充分な接着力が得られ、タイルがはがれる事はありません。 耐水性のある接着力を発揮しますので、水を使う場所でも安心です。
灰色 仕様 洗面所、浴室、台所、トイレ、玄関などの壁や床のタイル貼り。灰色目地に使えます。 トラスコ品番 453-6291 乾燥時間(時間) 約24(温度20度、湿度60%) 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1缶(500g)
659 税込725
当日出荷

骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 接着力が強く、美しい仕上がりを実現します。
用途タイルの目地補修。 仕様 セメント系目地材 成分 ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂 材質 ポルトランドセメント、骨材、接着剤 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 230×160×50 硬化時間(時間) 夏:24、冬:48 危険物の類別 非危険物 施工面積 5mm厚 約300×450mm 適応下地 モルタル、コンクリート面
1袋(1kg)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白セメントのようなひび割れ、こぼれ落ちはありません。耐水性があり、浴室など水がかかる部分にも使用できます。
用途タイル、レンガ、石などを用いた壁、床などのモザイク目地入れ、ひび割れた目地補修。 質量(g) 570 仕様 粉末タイプ 付属品 ヘラ、ねり容器 トラスコ品番 453-6282 材質 ポルトランドセメント、合成樹脂、骨材、その他 可使時間(分) 30 施工長さ 約20m(目地幅5mm×3mm厚) 硬化時間(時間) 約24(20℃) 危険物の類別 非危険物 特性 耐水性
1缶(500g)
629 税込692
当日出荷

骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 無機系セラミック抗菌剤を配合。 急硬タイプ。
用途タイルの目地補修。 仕様 セメント系目地材 成分 ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、無機抗菌剤 材質 ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 103×150×35 硬化時間(時間) 夏:4、冬:6 危険物の類別 非危険物 施工面積 5mm厚 約300×200mm 適応下地 モルタル、コンクリート面
1個(500g)ほか
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外装タイル用のセメント系既調合目地材です。
使用方法 【下地の確認、清掃】。1.仕上げタイルが動かないことを確認します。2.目地充てん部のゴミ、埃、油分など、接着阻害となるものを取り除きます。【混練り】。1.CG-512(25kg)に対し水(5.25~5.75 kg)を徐々に加えよく混練します。チェック:1回の混練り量は、60分(23℃)以内に使い切れる量として下さい。水の増減により、色の濃淡が生じる場合がありますので水量は一定になるようにして下さい。【目地詰め】。1.施工面に水湿しを行い、目地材を塗布します。ゴムコテを用いて目地部が完全に充てんされる様に塗り込みます。チェック:余分な目地材はできるだけ取り除いてください。2.目地ゴテなどで目地押さえを行い、コテムラのないように仕上げます。【清 掃】。1.目地材のしまり具合を見計らい、タイル表面を水で湿したスポンジで清掃します。2.目地材の硬化後、タイル表面に残った汚れを水洗いにて清掃します。チェック:酸による化粧洗いはできるだけ避けて下さい。やむをえず酸を用いる時は、目地詰め後1週間以上養生した後、まず水洗いを行ない、次いで工業用塩酸30倍程度の希塩酸を用いて洗います。その後、使用した酸が仕上げ面に残らないように充分な水洗いをして下さい。 標準使用量 8~10m2/25kg(二丁掛けタイルの場合) 使用箇所 屋外及び屋内の壁面 危険物の類別 非危険物 混合比 (重量比)粉体:水=25kg:5.25~5.75kg
1袋(25kg)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。 水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のタイル、モルタル、レンガなど目地・ひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修 硬化時間(時間) 【表面乾燥】。夏期(30℃)/約4。冬期(5℃)/約6。(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間) 形状 カートリッジ 施工長さ 約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れを補修のとき) 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(330mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねり状タイプで手軽に使え、まっ白な硬い目地に仕上がります。防カビタイプで長期間カビによる変色を防ぎます。約7mm幅(チューブ口径)で充填した場合、約1.4m使用可能。
用途ひび割れや欠けを簡単補修! 材質 主成分:アクリル樹脂、充填剤、防カビ剤。キャップ:ポリプロピレン。チューブ:アルミ 幅(mm) 38 高さ(mm) 128 奥行(mm) 22 内容量(g) 65 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1個(65g)
479 税込527
当日出荷

今までにない新タイプの速硬性。 速硬性ですが、貼り付け作業中も練り容器の材料を時々攪拌することによりハンドリングタイム(作業可能時間)が長くなります。 貼り付け作業が終われば1~2時間で硬化し、順次強度も増してきます。 あらゆるタイルに対応します。
灰色 危険物の類別 非危険物
1袋(1.3kg)ほか
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内外装用タイルをモルタルやボード類下地へ接着施工するのに適しています。フィルムパック入りの弾力性接着剤です。セメント目地不要工法としても使用できます。
用途適用箇所:屋内及び屋外の壁面 適用下地:内装/モルタル、硅酸カルシウムボード、外装/コンクリート、モルタル、サイディングボードなど 適用仕上げ材:(内装)内装用陶磁器質タイル 200角以下、(外装)乾式二丁掛けタイル以下 主成分 変成シリコーン・エポキシ樹脂 標準使用量 2.0~2.5kg/m2 張付け可能時間(分) 5℃/120以内、23℃/90以内、35℃/60以内 塗布面積(m2/kg) 0.4~0.5(0.8~1.0m2/2kg) 主なワーク パーツ
1本(2kg)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浴室や台所、トイレなどにタイルを少量貼りたい時、タイルの接着と目地の施工ができ大変便利です。 超速硬性で付着力が優れています。 防カビ剤入りですからカビの繁殖を抑えます。
白色 硬化時間(分) 30~60(25~20℃)、夏期は5~10 仕様 防カビ 付属品 ヘラ付 危険物の類別 非危険物
1袋(400g)ほか
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイルの目地の汚れいたみでお困りの方、又、新規施工にお手軽にお使いになれる目地材です。
用途台所、風呂場、陶器のタイル等に 白色 危険物の類別 非危険物
1袋(1kg)ほか
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽光線・紫外線等による退色や変色が極めて少ない セメント・石灰・プラスター等のアルカリ性に侵されない 親水性、分散性が良いため、セメントやプラスターと非常に混ざり易い 高濃度の顔料にて、着色力が強く、少量にて着色出来る 2色以上の顔料の混合が容易に行え、微妙な色彩調整が可能
用途内外部モルタル・石灰・石膏・プラスター・リシン仕上げ・人造大理石・砥出し製品・各種コンクリート2次製品・ブロック・スレート・セメント瓦・アスファルト合材・法面拭き付け・左官仕上げ用壁材・塗料・その他 危険物の類別 非危険物
1個(375g)ほか
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

自然素材を使った塗り壁にふさわしい色を厳選。
使用方法 SKセレクトカラー対応品と混合します。 危険物の類別 非危険物
1袋(150g)
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。
用途タイルの目地補修。 仕様 アクリルエマルジョン系 付属品 ヘラ 材質 アクリル系エマルジョン樹脂、骨材、顔料 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 100×200×40 硬化時間(時間) 夏:3、冬:6 危険物の類別 非危険物 施工面積 幅5mm×深さ5mm(長さ約2.2m) 適応下地 目地
1個(100g)ほか
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)