- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 黒ゴム栓のおすすめ人気ランキング
黒ゴム栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新208件の「黒ゴム栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム栓 6号」、「プランター 栓」、「ゴム栓 規格」などの商品も取り扱っております。
材質
天然ゴム
硬さ
50度
最も一般的なゴム栓です。
材質
天然ゴム
材質
NBR
瞬間耐熱
100℃
瞬間耐寒
-20℃
くさりの有無
なし
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質
シリコーンゴム
材質
天然ゴム
穴径(Φmm)
5
上径×下径×高さH(mm)
17.5×14×20
適合容器
18mm試験管
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
材質
天然ゴム
耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。
材質
フッ素ゴム
アラムフッ素ゴム栓は耐熱、耐薬、対溶剤に優れたゴム栓です。
材質
フッ素ゴム
用途水道用
材質
NBR
耐熱温度(℃)
80
材質
シリコンゴム
耐熱温度(℃)
200
耐熱温度(℃)
150
材質
シリコン
材質
シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐薬品・耐熱性に優れたシリコンゴム栓です。
材質
シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
-60~200