- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 黒ネジのおすすめ人気ランキング
黒ネジのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新5,040件の「黒ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビス 黒」、「ステンレス/つや消し黒」、「M4×12 ネジ」などの商品も取り扱っております。
材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状丸皿穴の形状十字穴
材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状バインド穴の形状十字穴
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5材質ステンレス十字穴番号2寸法t(mm)0.5表面処理ブラック頭部形状ナベ寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴
種別全ねじ材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス十字穴番号2表面処理つや消し黒頭部形状トラス穴の形状十字穴
材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
材質鉄表面処理亜鉛黒頭部形状トラス穴の形状十字穴
OHSATO(大里)モクネジ サラ3.8x20 鉄/黒亜鉛メッキ
DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。
ねじの呼びM3.8長さ(mm)20材質鉄(SWCH相当材)表面処理黒亜鉛メッキ太さ(Φmm)3.8アズワン品番65-2342-32
1袋(20本)
¥239税込¥263
当日出荷
表面処理三価ブラック材質鉄頭部形状スリムヘッド穴の形状十字穴
材質ステンレス種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理ブラック頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)8材質ステンレス十字穴番号2寸法t(mm)1.4表面処理ブラック頭部形状ナベ寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状プラスマイナス寸法dk(Φmm)7十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
1パック(25個)
¥539税込¥593
当日出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)10材質ステンレス十字穴番号2表面処理つや消し黒頭部形状トラス小頭寸法K(mm)2.2寸法m(mm)4穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)8.1十字穴深さ(mm)(最大)183/(最小)1.30
1パック(25個)
¥539税込¥593
当日出荷
材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状トラス穴の形状十字穴
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SCM435種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
頭部形状丸皿材質ステンレス穴の形状十字穴表面処理ブラック十字穴番号2
ねじの呼びM5ねじピッチ(mm)0.8長さ(mm)20材質ステンレス十字穴番号2表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装)頭部形状トラス寸法K(mm)3.1寸法m(mm)5穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)11.8十字穴深さ(mm)(最大)2.83/(最小)2.29
1パック(12個)
¥539税込¥593
当日出荷
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。VESA75/VESA100規格対応ねじです。
用途各種締結に使用。材質ステンレス長さ(mm)10ねじピッチ(mm)0.7ねじ径(mm)4ねじの種類全ねじ表面処理ブラック頭部形状低頭穴の形状十字穴呼径×L(mm)M4×10RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥379税込¥417
当日出荷
1パック(30本)
¥220税込¥242
当日出荷