- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 黒プラスチックケースのおすすめ人気ランキング
黒プラスチックケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新200件の「黒プラスチックケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「遮光 ケース」、「工作用BOX」、「小型 樹脂 ケース」などの商品も取り扱っております。
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
材質(本体)
ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用
材質(本体)
ポリスチレン
付属品
取付ネジ1セット
ボス径(Φmm)
(PCボード取付用)外径:7、内径2.7
取付穴数
対角上2
材質(シャーシ)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
汎用タイプ、ネジ止めモールドケース
用途スイッチボックス・コントローラーとして使用
寸法H(mm)
30
材質(本体)
ポリスチレン
付属品
取付ネジ1セット
取付穴数
角上4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワンタッチ開閉式構造です。
内部スペースが広く使用可能です。
小形ケースで多用途タイプです。
材質
ABS樹脂
材質 難燃性ABS。奥行き 130 mm。高さ 25 mm。幅 65 mm。外形寸法 130 65 25mm。IP保護等級 IP54。色 Black。蓋色 黒。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1599。ノックアウトの数 2。透明ドア なしg。RALコード RAL 9005。品番 770-9350 770-9350 ; 770-9353 770-9353 ; 818-0533 818-0533 ; 818-0542 818-0542 はバッテリ収納部付きで、単三電池4本又は9 PP3バッテリを使用します。. Hammond 1599ハンドヘルドエンクロージャ、タブレット. このHammondタブレットエンクロージャは低プロファイルで、手に持ったとき快適な人間工学に基づいた設計を備えており、タッチスクリーンを要するモバイルデータ用途や家電品用途に最適です。 このハンドヘルドケースは難燃性の成形ABSプラスチック製で、UL 94V-0等級の難燃性を備えています。 黒色のRAL 9011カラーハウジングかグレーのRAL 7035カラーハウジングを用意しています。
. 特長と利点.ディスプレイ領域もキーボード領域もメンブレンデバイスを装着できる凹型 難燃性成形ABSプラスチック製です。色は黒色(RAL 9011)かグレー(RAL 7035) UL 94V-0等級の難燃性を備えた素材です。 エンクロージャのグリップ部分は、肌当たりがソフトなダークグレー(RAL 7012)のプラスチック製 エンクロージャは一体型黄銅ブッシュにM3-0.5 18 mmのプラス小ねじ6本をねじ込んで組み立てられています。 この一体型黄銅ブッシュは工場でエンクロージャの上半分に挿入 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 基板取り付け部分をケースの上半分と下半分に成形 バッテリドア 収納部があるタイプとないタイプを用意 取り外し可能なエンドパネル1枚の装備により、改良が簡単 エンクロージャの下半分にはラベル用の正方形インレーを成形、50 50 mm. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. このエンクロージャを屋外で使用できますか?. このエンクロージャはIP54であるため、屋外で使用するのに十分な防水性を備えていません。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。
ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。
左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。
熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。
ボックスを重ねることができるスタック構造です。
底面に滑り止めのゴム付きです。
材質
ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード
質量(g)
969
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×160×132
汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用
材質(本体)
ポリスチレン
仕様
(PCボード)ユニバーサル基盤t=1.6
付属品
取付ネジ1セット
材質(シャーシ)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
フランジ足付のため設置が容易です。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
温度範囲(℃)
-10~+60
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
難燃
上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
仕様
上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
使用温度範囲(℃)
-10~60
表面処理
取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート
材質(カバー)
ABS樹脂・UL94HB(上/下)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(カバー)
シボ(上カバー/下カバー)
特性
テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。
材質
取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ
色
電池蓋:オフホワイト・ダークグレー
使用温度範囲(℃)
-10~60
表面処理
パネル・電池蓋:シボ、取付ビス(タッピングM2.6):ニッケルメッキ・三価黒クロメート、電池端子/ 電池スナップ:ニッケルメッキ
材質(カバー)
(上・下)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
難燃性
難燃
色(カバー)
オフホワイト・ダークグレー(上・下)
色(パネル)
オフホワイト・ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パネル)
難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
表面処理(カバー)
上/下:シボ
試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質
GPスチロール
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンパクトなプラスチック製スライドケースです。 遮光タイプで10枚のスライドグラスを収納できます。
収納枚数
10枚
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。
基板取付用のボスが付いています。
卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
特性
難燃
材質
取付ビス:鉄
使用温度範囲(℃)
-10~60
表面処理
カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ
材質(カバー)
難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ベース)
難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ゴム足)
エラストマ(UL94HB)(差込式)
色(ゴム足)
ダークグレー(差込式)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パネル)
難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。
保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。
特性
防水・難燃
表面処理
取付ビス(バインド頭):無処理
材質(ガスケット)
シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
静電気を溜め込まないので基板、電子部品を守ります。半永久的な帯電防止効果でチリ・ホコリの付着を防止します。豊富な組み合わせで幅広い用途にお使いいただけます。
用途電子部品・基板などの輸送・保管。
材質
導電性PP
フタ
なし
表面抵抗値(Ω)
106以下
特性
導電性
コンテナ種類
ベタ目
収納物のサイズや用途で選べる3サイズ。
車のトランク整理、工具・キャンプ用品・日用品の収納に最適!
スタッキング機能搭載で73Lタイプの上に33Lタイプが2つきれいに積載でき、効率的な収納が可能です。
天板がフラットなフタなので、テーブルや簡易的な作業台として使用することが出来ます。
耐荷重100kgなので、天板に腰を掛けて簡易的なイスとしても使用可能です。
ハンドルが丸みを帯びているので持ちやすく簡単にフタのロックが出来ます。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に
スタッキング
可
材質
ポリプロピレン(PP)
耐荷重(kg)
100
フタ
フタ付き
外寸法・高さ(mm)
380
外寸法・奥行(mm)
400
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
タイプ
Wタイプ
使用温度範囲(℃)
-10~60
表面処理
カバー:シボ、取付ビス:ニッケルメッキ
材質(カバー)
難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ボディ)
難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分
材質(ビス取付部)
鉄
色(カバー)
オフホワイト
対応ボディー色
オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
難燃
取付ビス
鉄/ニッケルメッキ
表面処理(ボディ)
シボ