黒皮 剥離のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
106件の「黒皮 剥離」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「黒皮除去剤」、「黒皮はがし」、「黒皮取り」などの商品も取り扱っております。
ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-110N0・EN-110N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-110N1・EN-110N2) 材質 砥粒入りナイロン 外径(Φmm) 95 ねじ径 M10×P1.5 毛丈(mm) 22 ねじピッチ 1.5 最高回転数(min-1[r.p.m]) 12800 ねじ径(mm) 10 適合材 ステンレス、アルミなど RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。 取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
外径(Φmm) 95 穴径(Φmm) 15 材質 ナイロン不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 使用工具 100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用) 最高使用周速度(m/s[m/min]) 59.7[3580]
1箱(5個)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-010N0・EN-010N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-010N1・EN-010N2) 材質 砥粒入りナイロン 外径(Φmm) 125 ねじ径 M10×P1.5 毛丈(mm) 25 ねじピッチ 1.5 最高回転数(min-1[r.p.m]) 12800 ねじ径(mm) 10 適合材 ステンレス、アルミなど RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途鋼板の黒皮除去に。 外径(Φmm) 90 ねじ径(mm) 10 厚さ(mm) 13 砥粒 Sシリコンカーバイド ピッチ 1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 砥粒種類 Sシリコンカーバイド 内径寸法 M10×1.5mm、ネジ穴加工済み 仕上げ相当粗さ #120
1箱(5個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げが出来ます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配などが無く安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
外径(Φmm) 95 ねじ径(mm) 10 厚さ(mm) 12 材質 ナイロン不織布 ピッチ 1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 使用工具 100mm電動ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min]) 59.7[3580]
1パック(5個)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミルキラーシリーズの侵漬液を含侵させて、黒皮取りやさび取り、摩擦接合が必要なさび出し部材に適用し、含侵液の蒸発や縦面など液ダレするワークへの保持性を高めるシートです。
1箱(20枚)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

細軸ボディ(Φ56)握り易さ向上! 穴開きゴムコンタクトで振動軽減! モータートルクバランスの改善により、省エネ&駆動部分の耐久性が向上!
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 4400 使用電源(V) 単相交流100(50/60Hz) 定格電流(A) 7.6 コード長さ(m) 2.5 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 390×170×120 使用砥石 95×50w/TRBローラー砥石 砥石寸法(mm) 外径95×内径74×幅50 電動機 単相交流直巻整流子電動機 付属品 TRB砥石×1、六角L形レンチ6mm×1 質量(kg) 4.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

超硬替刃と組み合わせて使用するパイプハンドル。グリップは滑りにくいラバー製。
用途スパッタ、スラグ、ノロ、バリの除去。塗装剥離、黒皮、サビ除去。
1個
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二重絶縁切削速度電子制御タイプです。 電子制御で切削速度をコントロールし、専用ジェットホイールで黒皮を効果的に削り落とします。 H形鋼や平板の黒皮取りに適しています(全面擦り、メガネ擦り兼用)。
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手持ちのグラインダーにワンタッチ装着。 皮膜・よごれ・キズだけを除去。 凹凸にも良くなじみ、柔軟で快適な使用感。 削り過ぎることがなく、目詰まりしません。 作業後、塗料・接着剤などの密着性が向上します。
用途鋼板の黒皮除去 外径(Φmm) 90 穴径(Φmm) M10×1.5mm ネジ穴加工済 厚さ(mm) 7 粒度 #120 砥材 S(シリコンカーバイド) 仕様 特殊ナイロン不織布 適合ツール Φ100mm電動ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 適合材 鋼板 取扱説明書
1箱(5枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

一般鋼材の黒皮とり作業に最適。目づまりしにくい
用途削る。一般鋼材の黒皮とり 外径(Φmm) 100 厚さ(mm) 3 穴径(Φmm) 15 粒度 16 砥材 CC 使用工具 ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min) 4300 適合材 一般鋼
1枚
639 税込703
当日出荷

レヂトンスイングローラー 鉄骨黒皮剥離機 ESR-50e
電力(W) 900 電源(V) AC100(50/60Hz) 電流(A) 10 回転速度(min-1[r.p.m]) 5400 定格時間 30分
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷

見た目を裏切るタッチと仕上がり!なのにサビや塗装が驚くほど取れる! 研磨出ししたような仕上がり!デリケートな部品研磨の効率化を実現 カップワイヤーの飛散の悩みにサラバ!安全!力不要!多用途に使える!
用途錆取り、塗膜剥離等のケレン作業に。 溶接焼け・黒皮取り・仕上げにも最適。 鉄・ステン・アルミ等幅広い材料に対応。 仕上がり相当番手 #120 厚さ(mm) 約12 外径×穴径(Φmm) 100×15 使用機器 電気、エアーグラインダー 最高使用周速度(m/s) 72
1箱(5枚)
6,298 税込6,928
当日出荷

研磨力抜群のWA砥粒で、しつこい汚れもこすり取れます。弾力性があり曲面にもフィットします。使いやすい形にカットも簡単です。 包丁・ナイフ・ハサミ等の刃物類、鍋・やかん・流し台・トイレ周りの金属のサビ取り・汚れ落としに適しています。 接着面の接着剤残りや、プラスチックや樹脂、FRP等の汚れ落とし、灰皿にこびりついたタバコのヤニ落としに適しています。
用途刃物・台所用品・水廻り品などのサビ取り・汚れ落とし 粒度 WA220 寸法(mm) 65×25×20 目の粗さ 細目
1個
599 税込659
当日出荷

用途鉄骨黒皮・塗装はがし。 プライマー塗装などの薄層剥離。 粒度 12 砥材 GC 硬度 N 外径×幅W×内径(mm) 95×50×74
1箱(5個)ほか
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 ハンディショッター 定格電流(A) 8(100V) 質量(kg) 3.2(バッファーフランジを除く) 電流(A) 8(100V) 電源(V) AC100、50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m]) 5100
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm) 90 穴径(Φmm) M10×1.5mm ネジ穴加工済 適合ツール Φ100電動ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。 本体にAWG、mmの換算表示をしています。 グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。 バネ付なので、連続作業が楽に行えます。 刃元部分で銅線の切断が可能です。
用途通信機器・TV・AV・PC他、精密機器などの電源ストリップ作業に。 材質 特殊鋼 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×164×15 質量(g) 140
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワーク材への加圧を変えるだけで、ビード除去から、黒皮取り・サビ取り、目消し作業まで1枚で対応できます。新技術「ヴォルテックス」テクノロジーより、摩耗しにくく、切れの落ちにくい砥粒を特殊な不織布に塗布したディスクです。砥粒の摩耗が少ないので、並外れた耐久性を発揮します。目づまりしづらく、「焼け」の発生を抑えます。
用途溶接ビート除去、黒皮取り・サビ取り、溶接後の焼け除去、塗膜はがし、肌あらし。(足付け) 外径(Φmm) 100 厚さ(mm) 10.0 粒度 120~320相当 硬度 ミディアム トラスコ品番 382-7143 質量(g) 95 穴径(Φmm) 15/16 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) [12000] 最高使用周速度(m/s[m/min]) 64[3840]
1セット(5枚)
6,998 税込7,698
当日出荷

薬液は、劇毒物に該当しない安全なものです。黒皮除去後は、キレイな乾いたウエスで拭き取り、速やかに乾燥させるだけ。防錆材の効用により短期防錆皮膜を形成し、そのまま塗装できる*水洗厳禁
1缶(4L)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)