黒皮はがしのおすすめ人気ランキング

2025/12/21更新
131件の「黒皮はがし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「黒皮 剥離」、「黒皮除去剤」、「黒皮・塗装」などの商品も取り扱っております。
用途鋼板の黒皮除去に。 外径(Φmm) 90 ねじ径(mm) 10 厚さ(mm) 13 砥粒 Sシリコンカーバイド ピッチ 1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 砥粒種類 Sシリコンカーバイド 内径寸法 M10×1.5mm、ネジ穴加工済み 仕上げ相当粗さ #120
1箱(5個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般鋼材の黒皮とり作業に最適。目づまりしにくい
用途削る。一般鋼材の黒皮とり 外径(Φmm) 100 厚さ(mm) 3 穴径(Φmm) 15 粒度 16 砥材 CC 使用工具 ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min) 4300 適合材 一般鋼
1枚
639 税込703
欠品中

スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm) 90 穴径(Φmm) M10×1.5mm ネジ穴加工済 適合ツール Φ100電動ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

二重絶縁切削速度電子制御タイプです。 電子制御で切削速度をコントロールし、専用ジェットホイールで黒皮を効果的に削り落とします。 H形鋼や平板の黒皮取りに適しています(全面擦り、メガネ擦り兼用)。
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能。 発熱も低減され対象物のダメージが少ない。 研削速度が飛びぬけて早い。 少ない加圧で圧倒的な研削力。研削面の仕上がりが砥石に比べ抜群によい。 黒皮はがしが脅威の速さ。砥石に比べて倍速のスピード。 シャープな切れ味が持続、摩耗が少なく卓越した耐久力。コニカル形状のため最後までフラット形状を保ちやすい。
用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがし。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削。 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1枚
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薬液は、劇毒物に該当しない安全なものです。除錆後は、キレイな乾いたウエスで拭き取り、速やかに乾燥させるだけ。防錆材の効用により短期防錆皮膜を形成し、そのまま塗装できる
1缶(1L)ほか
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薬液は、劇毒物に該当しない安全なものです。黒皮除去後は、キレイな乾いたウエスで拭き取り、速やかに乾燥させるだけ。防錆材の効用により短期防錆皮膜を形成し、そのまま塗装できる*水洗厳禁
1缶(4L)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スパイラル溝入りのゴムローラーの駆動で滑らかな加圧で研削。
用途強固な鉄板の黒皮やプライマーの粗研削 ベルト幅W×長さL(mm) 50×550 付属品 黒皮専用ベルトNo.1×1本、スパナ×1個 質量(kg) 4 電圧 100V 6.5A 30分定格 消費電力(W) 620 周速(m/min) (ベルト)2200
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。
用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。 トラスコ品番 837-0501 セット内容 黒皮取りGベルト、スイプロンベルト、研磨ベルトZ60、六角レンチ・スパナ 全長(mm) 410 質量(kg) 2.56 消費電力(W) 210 使用空気圧力(MPa) 0.6 ペーパー寸法(mm) 50×490 ベルト速度(m/min) 1000 ベルト寸法(mm) 50×490、50×490mm 排気方向 前後方 2018年トラスコ掲載ページ 5 0550
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

付属品 ジェットホイールAss’y:1set/カーボンブラシAss’y:1set/スパナ14mm:1本/カニメスパナ:1本/サイドハンドル:1本/六角棒スパナ5mm:1本 トラスコ品番 493-3061 消費電力(W) 900 キャブタイヤコード(m) 4
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

難削作業とされているH鋼・ボンド鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石。 カップ型(意匠出願中)の湾曲形状とグリーンの特殊フィラー(充填材)との相乗効果により昨今の労働環境を加味して老若男女どなたにも楽に作業が出来、しかも作業時間は従来の砥石に比べ大幅に短縮された経済性の高い砥石。
用途H鋼・ボンド鋼等の黒皮とり 厚さ(mm) 6 最高使用周速度(m/s[m/min]) 72[4300]
1枚ほか
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手持ちのグラインダーにワンタッチ装着。 皮膜・よごれ・キズだけを除去。 凹凸にも良くなじみ、柔軟で快適な使用感。 削り過ぎることがなく、目詰まりしません。 作業後、塗料・接着剤などの密着性が向上します。
用途鋼板の黒皮除去 外径(Φmm) 90 穴径(Φmm) M10×1.5mm ネジ穴加工済 厚さ(mm) 7 粒度 #120 砥材 S(シリコンカーバイド) 仕様 特殊ナイロン不織布 適合ツール Φ100mm電動ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 適合材 鋼板 取扱説明書
1箱(5枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

特殊なナイロン不織布に砥粒がコーティングされており、さび、黒皮、塗膜等に対して極めて優れた研磨力を発揮します。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途塗装はがし、さび取り、付着物の除去に最適。 黒皮取り等、溶接作業の前後処理にきわめて優れた効果を発揮します。 厚さ(mm) 13 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 最高使用周速度(m/s[m/min]) 64[3840] RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5個)
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。 金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。 適合 100mmディスクグラインダー 粒度 #46相当 厚さ(mm) 14 研磨材の構造 特殊ナイロン不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベベル型でコーナーも使いやすい。 極太ユニロン不繊布砥粒がコーティングしてあるため、ワイヤーブラシのような飛散がなく、安全作業ができます。 削り過ぎがなく、初心者でも安心して使用でき、美しい仕上がり面が得られます。 ベベルタイプで大変使いやすく、簡単に工具なしでグラインダーに取り付けられ、最後まで使用できます。
タイプ ハード ねじピッチ 1.5 ねじ径(mm) 10 最大回転数(min-1[r.p.m]) 12000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5枚)ほか
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げが出来ます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配などが無く安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
外径(Φmm) 95 ねじ径(mm) 10 厚さ(mm) 12 材質 ナイロン不織布 ピッチ 1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 使用工具 100mm電動ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min]) 59.7[3580]
1パック(5個)
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レヂトンスイングローラー 鉄骨黒皮剥離機 ESR-50e
電力(W) 900 電源(V) AC100(50/60Hz) 電流(A) 10 回転速度(min-1[r.p.m]) 5400 定格時間 30分
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷

50ミリ巾のローラー砥石で平滑仕上げ!H鋼の角際もキッチリ研磨! スイングローラー専用砥石
用途外装・塗装・鉄骨黒皮剥がしの新鋭工具! 凸凹なしの平滑仕上げ。 最高使用周速度(m/s[m/min]) 1620 寸法(Φ) 95×50W
1箱(5個)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途鉄骨黒皮・塗装はがし。 プライマー塗装などの薄層剥離。 粒度 12 砥材 GC 硬度 N 外径×幅W×内径(mm) 95×50×74
1箱(5個)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性があるので凹凸によくなじみます。 特殊ナイロン不織布(シリコンカーバイト)に砥粒を結合させた仕上げ用研磨材です。
用途さび取り、塗装はがし。 溶接作業前後のクリーニング等。 外径(mm) 100 ねじ径(mm) 16 厚さ(mm) 16 粒度 #36相当 トラスコ品番 299-4348 質量(g) 305 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 外径×厚さ×穴径(mm) 100×15×16 最高使用周速度(m/s[m/min]) 62.8[3768]
1箱(5枚)
5,998 税込6,598
当日出荷