黒色球形形象物のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
53件の「黒色球形形象物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「形象物」、「船舶用消火器」、「航海用レーダー反射器」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は日本船用品検定協会(HK)の検査に合格した商品です。
構造 アコーディオン式
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


航海中の船舶が他船に識別・合図を行うための形象物です。網式なので風の影響を受けづらく、未使用時の収納が便利です。※こちらは一般仕様で検定品ではございません。
サイズ Φ610
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風の影響を受けづらい網地仕様。 使用しないときは折りたためるので、かさばりません。
用途水上の船が他者に合図や状態などを標示するために使用します。 【例】球形1個を標示:「錨泊中」、ひし形1個を標示「曳航中」など 高さ(mm) 広げた時:600以上 径(Φmm) 625
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

航海中の船舶が他船に識別・合図を行うための形象物です。網式なので風の影響を受けづらく、未使用時の収納が便利です。※こちらは一般仕様で検定品ではございません。
サイズ Φ610
1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷

1個
8,298 税込9,128
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


小型船舶用のプラスチック黒球です。折りたたんで収納できるので、限られたスペースに保管できます。
用途小型船舶の法定備品として搭載可能 各種認証 日本小型船舶検査機構(JCI)確認品 番号 製品:TK-PK、確認:第23号 ブラック
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

ウエルダー加工により、水漏れ2%以下
用途小型船舶用消防用布製バケツ 仕様 日本小型船舶検査機構 基準・性能確認品 付属品 引き上げロープ2.5M付 レッド 高さ(mm) 255 容量(L) 9 直径(mm) 230
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

用途救助船や航空機等に遭難位置を知らせる昼夜間の位置標示信号 性能 発炎時間:1分以上 炎色:赤色炎 質量(g) 約170(2本組)/薬量:約41 適合規格 国土交通省型式承認番号:第4026号 寸法(Φ×mm) 39×139 有効期間 3年6ヶ月 光度(cd) 400以上
1セット(2本)
5,998 税込6,598
6日以内出荷

用途船舶の動きや状態をお互いに知らせ合い確認するために表示する設備です。昼間に使用します。 仕様 JCI適合品 形状 かや・折りたたみ式 直径(Φmm) 310
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

用途船舶の動きや状態をお互いに知らせ合い確認するために表示する設備です。昼間に使用します。 仕様 JCI適合品 形状 かや・折りたたみ式 直径(Φmm) 310
1個
8,198 税込9,018
11日以内出荷


EVA樹脂(エチレン ビニールアセタート コポリマー)を使用しており、 弾力性に富み、耐衝撃性に強く、柔軟性にも優れており、ひび割れや毟れの心配がございません。 また、揚網機等での破損もございません。 耐候性にも優れ、安定した浮力を有し、長期間の使用に最適です。 ロープ通しの口元は、一体成型になっており、口元切れする事もなく、安心して御使用いただけます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け イエロー 許容誤差 ±5%
1個
989 税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐圧強度が強く、被水圧下でのご使用に、軽量で所要の性能を発揮します。
用途底曳・定置 材質 ABS製
1箱(10個)ほか
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐候性が良く、衝撃にも強いポリエチレン製のフロートです。漁業・養殖業以外でも海洋土木工事や海水浴場での警告ブイとしてなど様々な用途に浮力材としてご使用頂けます。ウサギ耳(両耳)タイプでロープ等への取付も容易に施せます。色は海上でも視認性の高い黄色と赤色をご用意しています
用途養殖用(貝類藻類垂下式養殖)、ボンデン用フロート、境界目印用ブイ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途船舶の動きや状態をお互いに知らせ合い確認するために表示する設備です。昼間に使用します。 仕様 JCI適合品 形状 樹脂プレート・折りたたみ式 直径(Φmm) 310
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け
1個ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)