黒龍のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
67件の「黒龍」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワセリン」、「36V対応 ソケット」、「ビット 高硬度」などの商品も取り扱っております。
黒龍靭ビット スリムタイプ ANEXランキング1位
HRC62.55(最高硬度)の高硬度・高靭性ビットで驚異の耐久性で長寿命です。 ネジ頭が見えやすい先端スリムタイプです。 トーション部で衝撃を吸収します。 喰いつきが良く、滑りにくく、曲がりに強く、伝達力が高いです。
用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に軸径(Φmm)6.35両頭機能両頭
1セット(2本)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

黒龍靭ビット タフ ANEXランキング2位
36V対応(18Vにも対応)。 ハードな作業に強い衝撃吸収ビット。 摩耗に強く良好なネジ嵌合持続。 抜群の喰いつきで滑りにくい。 曲がりに強く、芯ブレ抑制。 折れに強く高耐久性。
差込角対辺(mm)6.35仕様36V対応(18Vにも対応)材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼先端サイズ(+)No.2 マグネット付両頭機能両頭
1セット(10本)
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

黒龍軍手すべり止め 勝星産業ランキング3位
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。 ポリエステル繊維なので汚れを落としやすい。 軍手の厚みがあり、優れた保護性と耐久性。 7ゲージ厚手タイプ。 指先の破れを抑制する補強加工●汚れの目立たないブラックカラー
用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等機能滑り止め付材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)色(すべり止め)ブラック素材ポリエステル・他
1組(5双)ほか
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

黒龍10双組 勝星産業ランキング4位
勝星産業黒龍10双組
ポリエステル素材を使用、耐久性のあるスタンダードタイプ。 2本編み。 7ゲージタイプ。 汚れの目立たないブラックカラー
用途一般作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業、工場作業、ゴミ拾い等質量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10双)
599税込659
3日以内出荷

黒龍靭ビット 段付タイプ ANEXランキング5位
摩耗に強く良好なネジ嵌合持続。抜群の喰いつきで滑りにくい。曲がりに強く、芯ブレを抑制。軸径Φ5.3mmでネジ頭が見やすく、狭い箇所への作業に最適です。曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計。高トルクインパクトドライバーに最適な衝撃吸収ビットです。新硬強度鋼の使用により、HRC62.5(最高硬度)の高い硬度を実現。刃先の耐摩耗性を上げ、ハードな作業でも刃先の精度が従来品以上に維持されます。独自の熱処理によって生まれた高靭性により、折れに強く、高い耐久性を確保します。マグネット入り。40Vインパクト対応(18Vにも対応)
用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に。差込角対辺(mm)6.35先端形状プラス(+)先端径(Φmm)5.3刃先マグネットあり種類段付材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼+PP先端サイズNo.2両頭機能片頭
1セット(2本)ほか
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

高靭性・高硬度。新硬強度鋼の採用によりHRC62.5(最高硬度)の高い硬度を実現。刃先の耐摩耗性を上げ、ハードな作業でも刃先の精度が従来品以上に維持されます。また、独自の熱処理によって生まれた高靭性により折れに強く、高い耐久性を確保します。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。先端が強い。先端径が太く、ハードな作業に強い。曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計。高トルクインパクトドライバーに最適な衝撃吸収ビットです。
先端サイズ+2両頭機能両頭
1セット(2本)ほか
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

摩耗にも折れにも強い新しい素材、新硬強度鋼を採用。最高硬度HRC62.5で驚異の耐久性 曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計 喰いつきをさらに良くし、ネジからビットが外れるカムアウトを抑制 ネジ頭が見やすい先端スリムタイプ
用途40Vインパクト対応(18Vにも対応)全長(mm)110種類スリムタイプ先端サイズ(+)2アズワン品番65-1967-60RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
1セット(10本)
2,898税込3,188
当日出荷

全長130mmの5本組が追加。 高硬度、高靭性。 最高硬度HRC62.5。 摩耗に強く、良好なネジ嵌合が持続します。 40Vインパクト対応(18Vにも対応)
全長(mm)130先端サイズ+2RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
1個
1,998税込2,198
当日出荷

驚異の耐久性で長寿命!。先端欠けに強い!。カムアウトを抑制!。サビに強い光沢表面仕上げ!。最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。
用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
1セット(2本)ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

摩耗にも折れにも強い新しい素材、新硬強度鋼を採用。最高硬度HRC62.5で驚異の耐久性 曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計 喰いつきをさらに良くし、ネジからビットが外れるカムアウトを抑制 ネジ頭が見やすい先端スリムタイプ
用途40Vインパクト対応(18Vにも対応)全長(mm)65種類スリムタイプ先端サイズ(+)2アズワン品番65-1967-61RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
1セット(10本)
2,298税込2,528
当日出荷

1個(70g)
1,490税込1,639
翌日出荷

摩耗にも折れにも強い新しい素材、新硬強度鋼を採用。最高硬度HRC62.5で驚異の耐久性 曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計 喰いつきをさらに良くし、ネジからビットが外れるカムアウトを抑制 ネジ頭が見やすい先端スリムタイプ
用途40Vインパクト対応(18Vにも対応)全長(mm)85種類スリムタイプ先端サイズ(+)2アズワン品番65-1967-62RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
1セット(10本)
2,598税込2,858
当日出荷

トーション部で衝撃を吸収 先端が見やすい両頭スリムタイプ 先端欠けに強い カムアウトを抑制 サビに強い光沢表面仕上げ 耐久性が抜群
種類スリム、トーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
1セット(2本)ほか
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

抜群の強靭性を誇る龍靱ビットのスリムタイプ。先端スリムでネジ頭が見やすい。(10本袋入)
材質クロムモリブデンバナジウム鋼種類スリム、トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
1セット(10本)
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

久留米原種育成会【タネ】黒竜
使いやすさ、作りやすさを極めたブルームレス台木です。 【特性】 1.低温伸長性抜群で周年使用可能。環境を選ばない。 2.根量が多く活着も良好。根域が深く張る。 3.穂木をどっしりと支え、樹勢を強くする。
1個(100粒)ほか
1,998税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)タジマ ビット交換ソケット
インパクトドライバー用ソケット。 経済的なビット交換式です。 ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。
用途インパクトドライバー用ソケット
1個
2,498税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

サキスボスリムトーションビットの5本組パックです。 刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。 強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。 ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。 ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。 ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス、内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業、設備、電気工事に材質ダイハード鋼種類スリム、トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)対応18Vインパクト対応本数5刃先マグネットあり両頭機能両頭
1セット(5本)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
1巻
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

国内で販売されているほとんどの充電、電動、エアードライバー〈インパクト含む〉に取付可能 18V インパクトドライバー対応 トーション効果で衝撃吸収 カムアウトを抑制 マグネット付 驚異の耐久性で長寿命! 先端欠けに強い!
仕様カムアウト防止、インパクト対応(6.35mm)、チャックを痛めないウルトラヘックス断面材質特殊鋼(クローム・モリブデン・バナジウム合金鋼)、アセテート樹脂種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2両頭機能両頭
1パック(2本)
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

おしゃれで可愛いCOSMOSシリーズからローラーバケットが登場!視認性が高いピンク色で暗い場所の作業時でも一目でわかります!。SX型の一般的なローラーバケット。7インチまで使用可能。
用途塗装作業時など種別本体のみ材質PPピンク質量(g)約297寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約245×210×135(取手・突起部を除く)適合容器SX型内容器
1個ほか
369税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)