- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- テーブル 高さ調整のおすすめ人気ランキング
テーブル 高さ調整のおすすめ人気ランキング
2025/07/23更新905件の「テーブル 高さ調整」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テーブル台座」、「机 かさ上げ」、「テーブル 底上げ」などの商品も取り扱っております。
テーブルやこたつの脚をらくらく高さ調整。
用途こたつ用継脚、コタツ用継脚として。こたつ、コタツ、テーブルに。
ソファや椅子と合わせて使えて天板高さが選べる木製テーブル。ソファや使う人の身長に合わせて変えられる。一人用に無駄のない天板サイズ。脚部にはガタツキを緩和するためのアジャスター付属。天板高さを3段階に調整可能。コンパクトサイズで省スペース。
用途パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。
質量(kg)
6
材質
天然木
色
ライトブラウン
耐荷重(kg)
20
内寸法(mm)
デスク下:595×310×530~630
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×415×550
材質(天板)
天然木
昇降方式
手動式
昇降範囲(mm)
550
天板寸法(幅×奥行)(mm)
750×415
1台
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
脚の太さによって上・下の穴を使い分けられます。
2段使用で更に高さを上げられます。(1段で4cmアップ、2段で8cmアップ)
ローテーブルでも活用頂けます
用途たつの高さを上げる足シリーズに、近年人気の出て来ている細い脚のこたつや、ローテーブルにぴったりのスリムタイプが
登場!
使い方は簡単で、まず、本品それぞれ内側底に、付属のすべり止めシート(CRゴム)を貼り、その上にこたつの足を乗せるだけ。
1個使いで4cm、2個使いで8cmの高さを上げることが出来ます。
角脚の場合 5.8cm×5.8cm 丸脚の場合 直径6.5cm以下の脚に対応しております。
裏表どちらの面でも使用出来るので、ガタツキの少ない面を使用してください。
材質
PP樹脂
質量(g)
個装:約275
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
個包装:約155×165×80
テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
径(mm)
(受座)27.5
ねじ径
W5/16
使いやすい高さにセット!座り作業/立ち作業どちらもおまかせ!の軽量作業向け汎用作業台、基本タイプ。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ調整範囲:H600~900mmの間で25mmピッチで調整が可能です。作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M12×P1.75×L27
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
150
1個使用で4cmアップ。
付属品
すべり止めゴムシート4枚
材質
本体:PP樹脂、補強板:PC樹脂
寸法(mm)
119×108×57(1個)
質量(g)
165(1個)
耐荷重(kg)
400
適合サイズ
10×10.5cmまで、直径3cm以上
リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。
釘で固定するので丈夫で長持ちします。
下部が滑らないウレタンタイプなので、滑りを防止する用途に最適です。
適応床材:フローリング、Pタイル
下部がすり減った場合、取替用(別売)の商品もございます。
用途フローリングやPタイルでイスの滑りを防止したい時に最適です。
形状
丸
材質
リング釘:鋼(3価クロメート)、上部:ナイロン、下部:ナイロン、底部:ウレタン
色
ベージュ
楽々高さ調整できるカフェテーブル
幅(mm)
600
奥行(mm)
450
高さ(mm)
515~770
材質
MDF/スチールパイプ
質量(kg)
8.7
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×515~770
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
昇降範囲(mm)
515~770
再生紙使用マーク
適合
天板寸法(幅×奥行)(mm)
600×450
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質
天然ゴム
色
黒
硬度
60°±5
耐熱温度(℃)
70~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です
家具・テーブル等の作成・交換用脚
ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません)
脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm)
60×60
ねじ穴(Φmm)
5.2
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
110×78×52
段あたり4cmアップ
※8cm上げる時はさらに1組お求めいただいて各2個お使いください。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
119×110×57
高さ(mm)
40
耐荷重(kg)
100
適合サイズ
<角足の場合>10cm×10.5cm以下、<丸足の場合> 直径3cm~9.5cm以内
簡易デスクや補助デスクとしての使用が可能なテーブルです。
高さ調整でき、使用シーンに合わせてお好みの高さに調整できます。
例えば書斎などのデスク横の拡張サブテーブルとして、座椅子やベットサイドでのタブレット向けなどのデスクとして使用できます。
高さは、面倒なネジ調節はなくレバーを引くだけの簡単調節です。
コの字型デザインのテーブルなので、脚を組んだり伸ばしたりしてもポールが邪魔になりくいです。
またレッグフレームをソファやベッドの下の隙間に入れることができ、見た目もスマートに使えます。
天板はA3サイズが余裕で置けるサイズで、ノートパソコンとマウスを一緒に置くことができます。
キャスター付きなので、移動に便利です。2カ所にストッパーも付いているので固定ができ、安定して使用できます。
丈夫なスチールフレームに光沢のある天板で、全体的に白を基調としたさわやかな色合いになっています。
天板を支える支柱と足が前後対称に設計されているため、回転させることで左右使いやすい位置で使用できます。
間口(mm)
580
奥行(mm)
390
色
ホワイト
材質(フレーム)
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)
MDF(塩ビシート貼り)
総耐荷重(kg)
5
キャプテンスタッグ従来のテーブルの高さをプラス10cm高くできます。
対応のテーブルを4WAYテーブルとして使用できます。
組合せ次第で最適な高さに調節可能。
材質
アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)
適合
ジャストサイズ ラウンジチェアで食事がしやすいテーブル M/S。ラフォーレ アルミツーウェイテーブル LL/M/S。サイドテーブル
質量(g)
110
外径×全長(mm)
25×155
1セット(4本)
¥499
税込¥549
当日出荷
使い方色々!使用用途に合わせて組み合わせが可能な昇降デスクです。
デスクの高さを使用用途に合わせて可動可能!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×600×590~800
耐荷重(kg)
天板:40/ フック:1/ バスケット:2
質量(g)
16310
高さ調整範囲(mm)
30⇒580~800で高さ調節可能
付属品
タップフォルダー、ヘッドフォン掛け
幅(mm)
1000
奥行(mm)
600
質量(kg)
16.31
材質(天板)
天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン)
昇降方式
手動式
昇降範囲(mm)
590~800
天板寸法(幅×奥行)(mm)
1000×600
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
用途テーブル下に。
適合
(テーブル質量の目安)4個使用(7~12kg)、6個使用(10~18kg)
許容荷重(kg)
50
台座径(Φmm)
32
材質(ねじ部)
鋼(SWCH)
耐荷重(N)
490
付加機能
自動調整機能付き
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
仕様
使用温度:-20 ℃~75 ℃
洗濯機の下側に排水口がくる場合でも排水ホースのスペースが確保できるかさ上げ台です。
かさ上げの高さ約100ミリ
洗濯機の下に空間が出来るので、洗濯機パンや排水口の掃除が簡単です。
防振ゴムで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。
耐荷重約3.6kN(370kgf)で、ドラム式の洗濯機も置くことができます。
ほとんどの洗濯機パンメーカーに取付可能です。
付属品
防振ゴム
材質
ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム
色
アイボリー
耐荷重(kg)
370
耐荷重(kN)
約3.6(370kgf)
アズワン品番
64-5150-76
商品タイプ
かさ上げ台
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
105×105×100/1個
1セット(4個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
質量(kg)
3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×600×115~700
材質
天板/プリント紙化粧繊維板(ポリエステル樹脂塗装)、脚/スチール(エポキシ樹脂塗装)
色
ブラウン
昇降範囲(mm)
115~700
天板寸法(幅×奥行)(mm)
900×600
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。
用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。
付属品
【ねじ】M12×50mm
材質
スチール(粉体塗装)
幅(mm)
50
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
675
奥行(mm)
50