0.01g はかりのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
471件の「0.01g はかり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「計量器 0.01g」、「0.01g デジタルはかり」、「重量計 0.1g」などの商品も取り扱っております。
1/100単位まで測れる精密スケールです。 汚れや傷を防止するためのフタ付きです。 持ち運びしやすい小型タイプです。 TARE機能がついていますので、容器などに入れての計測が可能です。 持ち運び用のケース付です。
仕様 本体重量:92g(電池含まず) シルバー 種類 台はかり ひょう量 500g 本体寸法 W65×D21×H121mm(フック部含まず) 目量 0.01g 表示形式 デジタル 使用電池 単4電池×2本 動作温度 10~30℃
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

JISマーク付はかりのスタンダードモデル はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種。音叉センサ搭載のベース機種、様々な用途に幅広く対応
仕様 【スパン調整】外部校正分銅による手動スパン調整 セット内容 本体、ACアダプター、計量皿、パンベース、収納ケース 寸法(mm) W192×W265×H87 出力 RS-232C双方向出力(Din5P)標準装備 電源 専用ACアダプター ひょう量 6200g 最小表示 0.01g 再現性 0.01g 計量皿寸法(mm) W180×D160 目量 0.1g 風袋引き範囲 全ひょう量 直線性 ±0.03g
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品 計量皿寸法W(mm) 230 計量皿寸法D(mm) 190 外形寸法D(mm) 250 外形寸法W(mm) 265 外形寸法H(mm) 106 電源 単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 検定 検定付 表示 7セグメントLCD、文字高25mm 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命 約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔 約10回/秒 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源 単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 仕様 スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 計量皿寸法W(mm) 230 計量皿寸法D(mm) 190 表示 7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式 デジタル 外形寸法D(mm) 250 外形寸法W(mm) 265 外形寸法H(mm) 106 電池寿命 約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔 約10回/秒 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様 取引証明以外用 付属品 単3乾電池4本 材質 PS、ステンレス 寸法(mm) 幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 質量(kg) 約1.39 アイボリー 材質(本体) PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス 種類 卓上スケール 電源(V) DC6(単3形乾電池×4) 電源 DC6V、単3乾電池4本 文字高(mm) 14 保護等級 IPX2 表示形式 デジタル 計量方式 静電容量式 最小目盛 1g 保証期間 1年 オートパワーオフ 約10分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 計量皿形状 角皿 ひょう量単位 kg
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。 はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種 音叉式力センサ搭載のベース機種様々な用途に幅広く対応 バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
用途薬品等の計量、計数はかり 表示形式 デジタル 調整方式 外部校正分銅による手動スパン調整 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 機能 液晶表示、バックライト表示、個数モード、%モード、カラットモード、もんめモード、スタンバイ機能、コンパレータ(リミット)機能、バーグラフ表示、RS出力、RTS無償ダウンロード 使用温度範囲(℃) 5~35 使用環境湿度(%) 80%rh以下 出力 RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備
1台ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量 付属品 取扱説明書、ACアダプタ 電源 ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品) 最小表示 0.1% 表示 7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm) 外形寸法D(mm) 218 外形寸法W(mm) 190 サンプル数(個) 5、10、25、50または100 最大計数値(個) 60000 検定 付き 動作温湿度範囲 5~35℃、85%RH以下(結露しないこと) 表示書き換え間隔 約10回/秒 通信機能 RS232C 9ピンオス標準装備 精度等級 3級
1台
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

携帯に便利なポケットサイズ。 見やすくシンプルな白文字液晶表示。
用途郵便物に。個数計算に。 種類 デジタルはかり 表示形式 デジタル ひょう量(g) 200 目量(g) 0.1(最小表示) 計量皿形状 角皿 測定範囲 0.2g~200g 材質 (計量皿)ステンレス 寸法(mm) 116×64×17 オートパワーオフ 約1分 表示 LCD表示 文字高13mm 画面表示 文字高(mm) 13 機能 個数計算機能、風袋引機能、オートパワーオフ機能、バックライト機能 再現性 0.2g 使用温度範囲(℃) 10~30 使用環境湿度(%) 85以下 直線性 ±0.2g 電源 単4アルカリ乾電池×2本 付属品 校正用100g分銅、ケース、モニター電池 質量(g) 110(電池含む) 仕様 取引証明以外用 最小表示(mm) 0.1 ひょう量単位 g
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

最小計量0.1g、最大計量3kgの高精度。水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付で計量カップよりも正確な計量が可能。収納に便利なケース付。ステンレス皿は取り外し洗えます。
最大計量(g) 3000 材質(本体) ABS、PET、ステンレス、シリコーンゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×210×34.5、(ステンレス皿)148×148 電源(V) DC3V 単3形乾電池×2本 最小表示(g) 0~300/0.1、300~1500/0.5、1500~3000/1 最小目盛(g) 1 TKG品番 9-0600-0701 付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用単3乾電池×2本、ステンレス皿、収納ケース シルバー 測定範囲 0 ~ 3000g 質量(g) 約573(ステンレス皿、電池含む) ひょう量(kg) 1 精度 ±0.2g~±3g 計量皿寸法(mm) 約幅148×奥行148 保証期間 1年 最大計量(kg) 3 オートパワーオフ 約6分 ひょう量単位 g
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

最小表示0.1g単位で、最大1000gまで測定可能。 コンパクトで持ち運びに便利。 容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載しています。
用途精密部品、実験など ひょう量(g) 1000 最小表示(g) 0.1 計量皿寸法(mm) (本体)56×56、(保護カバー)65×100 仕様 本体の計量皿以外に、計量皿としても使える保護カバー付き 質量(g) 141 使用温度範囲(℃) 0~50 電源 単四型乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×25×104 取扱説明書 (13.6MB) 計量皿形状 ひょう量単位 g
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。ステンレス製計量皿は標準仕様、様々な計量に対応
用途研究室、工場、農場、厨房、などに使用出来る汎用製品 ひょう量(kg) 20 種別 デジタルはかり 質量(kg) 2.4 タイプ 取引証明以外用 種類 デジタルはかり 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 単3乾電池×4本(別売) 表示 LCD 文字高17.55mm 表示方式 デジタル 目量(kg) 0.01 材質(台) SUS201 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×298×106 機能 風袋引き、自動電源OFF 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 242×213 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.6MB) 計量皿形状 ひょう量単位 kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

新開発のMMTS音叉センサーを搭載しています。5年間保証付です。(センサのみ)各種ノイズに強い。選べる測定モード付です。(個数モード、パーセントモードなど)校正は外部分銅です。
表示形式 デジタル
1台ほか
49,980 税込54,978
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

大画面で見やすい ボタンが大きく押しやすい オートパワーオフの省エネ設計 「0表示ボタン」で容器の重さを差し引いたり追加計量も簡単
仕様 0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり 材質 耐衝撃性ポリスチレン ホワイト 電源 単4形乾電池 最小表示 1g 最大表示 1kg オートパワーオフ 約4分 安定所要時間 約3秒 計量範囲 0~1000g 画面寸法(mm) 60×30 ひょう量単位 g
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

3倍働くトリプルレンジ。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能 電源 AC アダプタ(TB-266、TB-294 またはTB-162A)、または Ni-MHバッテリパック (オプション) 付属品 取扱説明書、ACアダプタ 仕様 バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時) 最小表示 0.1% 表示 7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm) 外形寸法D(mm) 218 外形寸法W(mm) 190 サンプル数(個) 5、10、25、50または100個 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 感度ドリフト ±20ppm/℃(10℃~30℃) 表示書き換え間隔 約10回/秒 通信機能 RS 232C 9ピンオス標準装備 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

持ち運びに便利なポケットサイズなコンパクトスケール。高精度最小表示0.1g。見やすい:バックライト付き液晶表示(文字高約12.8mm)。長寿命:単4形乾電池2本で約100時間使用可能(アルカリ乾電池、バックライトオン)。オートパワーオフ。風袋引き機能。計量皿としても使える保護カバー付き。精度確認用校正用分銅付き
用途実験、教材、研究に。ジュエリー、ホビーの計量に。調理での配合などに。 電源 単4形乾電池×2本
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトスケール。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。電池残量表示。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc 電源 単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品) 付属品 取扱説明書、単3形乾電池4個(動作確認用)、カラーバー(3色)、NAMEプレート 仕様 スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 質量(kg) 約0.55(電池含む) 計量皿寸法W(mm) 132 計量皿寸法D(mm) 130 表示 7セグメントLCD、文字高13.5mm 外形寸法D(mm) 195 外形寸法W(mm) 136 外形寸法H(mm) 47 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命 約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。 表示書き換え間隔 約10回/秒 通信機能 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

見やすい大画面表示で、計量もカンタン 操作がしやすい大きなボタン オートパワーオフの省エネ設計 「0表示ボタン」で容器の重さを差し引いたり追加計量も簡単
仕様 0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり ホワイト 電源 単4形乾電池 最小表示 1g オートパワーオフ 約4分 安定所要時間 約3秒 画面寸法(mm) 60×30 ひょう量単位 g
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)。選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能。g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能。見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能。SUS304のステンレス製計量皿を使用
用途高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード) 表示 7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm) 外形寸法W(mm) 190 サンプル数(個) 5、10、25、50または100個 感度ドリフト ±20ppm/℃(10℃~30℃) 表示書き換え間隔 10回/秒 通信機能 USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

最大計量120gまで0.1g刻みの高精度タイプ。 校正機能(キャブレーション)付。 計量皿や表示部を守るハードカバースタイル。
付属品 校正用分銅(100g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個 材質 ABS、PET ブラック 測定範囲 0 ~ 120 g 材質(本体) ABS、PET 電源(V) DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 ひょう量(kg) 0.12 電源 DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用 最小表示(g) 0.1 連続使用時間(時間) 60 最小目盛 0.1g 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 66×48 最大計量(g) 120 保証期間 1年 主材質 ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 113×90×20 ひょう量単位 g
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

音叉式力センサ搭載のハイスペック 最小表示1mgのミドルクラス機 ガラス風防付「RJ-3200S」 (ひょう量 3200g 最小表示 0.01g) 使い勝手と汎用性を追求したラインナップ 同クラスでは大型の計量皿を採用 大きく見やすいバックライト液晶表示 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品 性能の音叉式力センサを搭載。これにより、ミドルクラスながらラボなどでの精密計量にも使える最小表示を実現しました。 【安心の5年保証】 長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年間保証です。 ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。 重い風袋を使用した際に後どれくらい計量できるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。 パーセントをはじめ個数はかり、宝石はかりとしても使える計量モード設定。 小さなボディで多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。 大きく見やすい高さ16.5mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト機能付です。
表示形式 デジタル 調整方式 外部校正分銅による手動スパン調整 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 出力 RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備 風袋引き範囲 ゼロ~ひょう量 仕様 バックライト液晶表示、専用風防 センサー 音叉式力センサ 使用温湿度範囲 5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと) 保証期間 5年保証
1台ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)