- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- ポリ袋・ゴミ袋
- 0.02mmのおすすめ人気ランキング
0.02mmのおすすめ人気ランキング
2025/11/18更新3,639件の「0.02mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリ袋 青」、「ブルーレックス」、「ニトリル手袋 子供用」などの商品も取り扱っております。
リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)にメタロセンが配合された強度があるツルツルタイプのポリ袋です。箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
用途ごみ処理、保管など
材質
リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)+メタロセン
タイプ
ツルツルタイプ
ツールワゴンと6種類の工具セットの組合わせ商品。・ワゴンの引出し(上部5段)には工具セットが3セットぴったりと収まります。・トレー付きで工具の整理・管理が簡単。・ツールワゴン側面には開閉ふた式のドライバー差し付き。・鍵2本付き。セット内容:。【トレー1:27個組・差込角:1/2”】。・ソケット(6角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34mm。・ディープソケット(6角):10・13・17・18・19・21・22・24mm。・ラチェットハンドル 250mm。・エクステンションバー 250mm。・ユニバーサルジョイント 68mm。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー2:23個組】。・片目片口スパナ(12ポイント):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm。・六角棒レンチ(ボールポイント付):1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー3:4個組】。・160mm ラジオペンチ。・160mm ニッパー。・150mm ニッパー(バネ付)。・200mm ペンチ。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー4:5個組】。・200mm モンキーレンチ。・250mm モンキーレンチ。・150mm ラジオペンチ。・175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)。・150mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー5:9個組】。・(+)ドライバー:#1×5.0mm(軸長:75mm)、#2×6.0mm(軸長:100mm)、#3×8.0mm(軸長:150mm)。・(-)ドライバー:3.0×0.6mm(軸長:75mm)、5.0×1.0mm(軸長:75mm)、6.0×1.2mm(軸長:100mm)、8.0×1.6mm(軸長:150mm)。・(+)スタビドライバー:#2×6.0mm(軸長:38mm)。・(-)スタビドライバー:6.0×1.2mm(軸長:38mm)。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー6:4個組】。・ピンポンチセット。 4×120mm センターポンチ。 3×120mmテーパーピンポンチ。 4×150mm ピンポンチ。 5×129mm エボシタガネ。 12×129mm 平タガネ。・シクネスゲージ:0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm。・ボールピンハンマー。・プラスチックハンマー。・トレータイプ:375×180×45(H)mm
1セット(1セット)
¥185,000
税込¥203,500
8日以内出荷
ツールワゴンと6種類の工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部5段)には工具セットが3セットぴったりと収まります。トレー付きで工具の整理・管理が簡単。・ツールワゴン側面には開閉ふた式のドライバー差し付き。・鍵2本付き。トレーや商品が順次、モデルチェンジになります。セット内容: 。【トレー1:28個組・差込角:3/8”】。・ソケット(6角)…8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm。・ディープソケット(6角)…10・12・13・14・15・16・17・18・19mm。・ラチェットハンドル…200mm。・エクステンションバー…250mm。・ロッキングエクステンションバー…75mm。・ユニバーサルジョイント。・ケース…トレー形状(サイズ:375×180×45(H)mm)。・トレー材質…ポリエチレン。【トレー2:23個組】。・片目片口スパナ(12ポイント):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm。・六角棒レンチ(ボールポイント付):1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー3:4個組】。・160mm ラジオペンチ。・160mm ニッパー。・150mm ニッパー(バネ付)。・200mm ペンチ。・トレータイプ:377×187×33(H)mm。【トレー4:5個組】。・200mm モンキーレンチ。・250mm モンキーレンチ。・150mm ラジオペンチ。・175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)。・150mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー5:9個組】。・(+)ドライバー:。#1×5.0mm(軸長:75mm)。#2×6.0mm(軸長:100mm)。#3×8.0mm(軸長:150mm)。・(-)ドライバー:。3.0×0.6mm(軸長:75mm)。5.0×1.0mm(軸長:75mm)。6.0×1.2mm(軸長:100mm)。8.0×1.6mm(軸長:150mm)。・(+)スタビドライバー:#2×6.0mm(軸長:38mm)。・(-)スタビドライバー:6.0×1.2mm(軸長:38mm)。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー6:4個組】。・ピンポンチセット。 4×120mm センターポンチ。 3×120mm テーパーピンポンチ。 4×150mm ピンポンチ。 5×129mm エボシタガネ。 12×129mm 平タガネ。・シクネスゲージ:。0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm。・ボールピンハンマー。・プラスチックハンマー。・トレータイプ:375×180×45(H)mm
1セット(1セット)
¥175,000
税込¥192,500
翌日出荷
手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けるプラスチックグローブです。天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強く、劣化しにくい手袋です。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
パウダーフリーです。
用途電子機器の扱い。
部品組立。
検査。
長さ(mm)
70±0.2
厚さ(mm)
0.10±0.02
肉厚
0.10±0.02
機能
制電
表面抵抗値(Ω)
1010-11
粉有無
粉無
色
透明
入数(枚)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用感向上のため表面エンボス加工をしています
公差
±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
一定のスキマを連続で検査・測定するのに便利です
用途機械の高さ調整、スキマ測定等
長さ(m)
3
テープ幅(mm)
12.7
材質
SK焼入鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
強度、透明度、開口性に優れています。外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。
色
透明
種類
ポリ袋
入数(枚)
1000
しっかりとした厚手タイプ。
表面全体に滑り止め(エンボス)加工を施しています。
食品や材料に紛れても識別しやすいカラー(青色)タイプの手袋です。
食品衛生法適合商品。
全長(cm)
24
材質
ニトリルゴム
色
ブルー
厚さ(mm)
(指先)0.19±0.02、(手のひら)0.17±0.02
粉有無
粉無
エンボス加工
全面エンボス
入数(枚)
100
細かなエンボス(凹凸)加工でべたつきや滑りを防ぎます。ティッシュペーパーのように1枚ずつ箱から取り出せる!
形態
包装:化粧箱
アズワン品番
64-5186-10
1箱(100枚)
¥500
税込¥550
当日出荷
パウダーフリー静電気防止タイプ。
材質
天然ゴムラテックス
長さ(mm)
70±5
表面抵抗値(Ωcm)
1010
厚さ(mm)
0.10±0.02
仕様
物性:引張強度200kgs/cm2・伸び600%・表面抵抗値:1010Ω/sq・静電気消去法最大3秒
色
ピンク
品番
ASP
機能
静電防止
全長(cm)
7±0.5
極薄で手にぴったりフィットします。伸縮性に優れ、圧力感が少なく長時間の作業に最適です。耐油性、引張強度、突刺強度に優れたニトリル合成ゴム手袋です。食品衛生法適合商品(厚生省告示第370号)
厚さ(mm)
0.10±0.02
材質
ニトリル合成ゴム
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
入数(双)
100
機能
耐油・耐薬品
全長(cm)
約24
粉有無
粉無
エンボス加工
外側指先エンボス
小型のごみ箱(10L~15L)に適した横450mmx縦500mm、厚み0.020mmのゴミ袋(ポリ袋)です。 ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。 低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。 柔軟性に優れ、突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。 ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。 非食品用です。
材質
LLD+META
厚さ(mm)
0.02
縦(mm)
500
横(mm)
450
RoHS指令(10物質対応)
対応
汎用性の高い便利な保存袋です。用途や内容物に応じてサイズと厚みを使いわけることができます。厚手のため破れにくくなっています。中身が良く見える透明タイプです。
用途食品保存、小物の管理に。
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)
0.02
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
中身が見えにくく、たくさん使える!。黒色で中身が見えにくく、100枚入でたくさん使えるサニタリー袋です。
用途サニタリー用として。ベビー用おむつの処理に。
材質
ポリエチレン
寸法(縦×横)(mm)
約350×250(160+マチ90)
耐冷温度(℃)
約-30
1箱(100枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。
薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。
箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
用途ゴミ処理など
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
タイプ
シャカシャカタイプ
入数(枚)
100