- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 0.1μfのおすすめ人気ランキング
0.1μfのおすすめ人気ランキング
2025/11/14更新491件の「0.1μf」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィルター 0.1μm」、「高耐圧セラミックコンデンサ」、「小型コンデンサー」などの商品も取り扱っております。
仕様
AC250V(120Ω、0.1μF)
種別
EP(ソケット・抵抗・その他)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
仕様
静電容量 = 100nF。電圧 = 50V dc。パッケージ/ケース = Ammo。取り付けタイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 3.5mm。シリーズ = RDE。許容差(マイナス) = -10%。許容差(プラス) = +10%。端子タイプ = ラジアル。。自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(25個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
用途一般電子機器向け。
定格電圧(V)
DC50
種類
セラミックコンデンサ
容量許容差(%)
±10
動作温度範囲(℃)
-55~+125
サージ電圧吸収用CR回路を接続しやすくする回路です。
EPCR1201-2[AC250V(120Ω、0.1μF)]を4個搭載しています。
RoHS適合。
適合
適合本体:SMK237A-A
質量(g)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
仕様
静電容量 = 100nF。電圧 = 200V dc。取り付けタイプ = スルーホール。温度特性 = X0U。許容差 = ±10%。寸法 = 5.1 x 5.1 x 3.2mm。長さ = 5.1mm。奥行き = 5.1mm。高さ = 3.2mm。シリーズ = K-H Series。許容差(マイナス) = -10%。許容差(プラス) = +10%。最小動作温度 = -55℃。。EIA198、IEC60384-9、AEC-Q200. Vishay K..Hシリーズ高動作温度積層セラミックコンデンサ(X0U HOTcaps). VishayのK…H積層セラミックコンデンサはAEC-Q200準拠で、過酷な車載動作条件に適しています。 他に類を見ない+175 ℃という最高動作温度を誇ります。X0U誘電体が採用されています。 このラジアルセラミックコンデンサは、-55 → +175 ℃で+22 % / -56 %の容量変動があります。 性能と信頼性で新たな基準を打ち立てたVishayのHOTcap製品は、独自の貴金属電極技術を採用しており、ウェットビルドプロセスで製造されています。 100 %スズめっき銅のクラッドリード品、ストレートリード品、圧着リード品があり、間隔は2.5 mm又は5 mmです。 また、UL94 V-0難燃性エポキシ樹脂を使用しています。. AEC-Q200対応(PPAP提出可) 高い信頼性 高パフォーマンス 取り付けスタイル: ラジアル きわめて過酷な動作条件下での使用向け セラミック誘電体としては他に類を見ない最高動作温度: +175 ℃ 高信頼性MLCCインサートを使用したウェットビルドプロセス. 用途. ケーブルハーネス、ターボチャージャ、スロットルバルブ、ブレーキ系制御、排気ガス / シート位置センサなどの機能領域における、EMIフィルタリングをはじめとする車載用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(20個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様
静電容量 = 100nF。電圧 = 250V dc。取り付けタイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±20%。寸法 = 5 x 3.5 x 6mm。長さ = 5mm。奥行き = 3.5mm。高さ = 6mm。許容差(マイナス) = -20%。許容差(プラス) = +20%。温度係数 = ±20%。。セラミックコンデンサ NTDシリーズ. 小型大容量 ノイズ吸収性に優れる 許容リプル電流が大きい 難燃性外装樹脂(UL94 V-0) 鉛フリー対応(誘電体および端子電極)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様
静電容量 = 1μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = RD21B10。許容差 = ±10%。温度特性 = X7R。動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
KEMETのC0G誘電体表面実装コンデンサは、過酷な環境における高信頼性と実績ある性能が求められる各種用途に適しています。エンジンルーム内でも車内でも、万全性と安全性が重要な車載回路のコンデンサに求められる性能と堅牢性が実現されます。C0G誘電体は、最高動作温度が125 ℃です。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は-55 → +125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 鉛(Pb)フリー DC定格電圧: 10 V、16 V、25 V、50 V、100 V、200 V、250 V 静電容量: 0.5 pF → 0.47 μF 静電容量許容差: ±0.10 pF、±0.25 pF、±0.5 PF、±1 %、±2 %、±5 %、±10 %、±20 %
仕様
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。実装タイプ = 表面実装。温度特性 = C0G。許容差 = ±5%。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。高さ = 0.8mm。シリーズ = C0603C。動作温度 Max = +125℃
定格電圧(V)
50dc
静電容量
10pF
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(4000個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様
末端仕様:表面実装
長さ(mm)
3.2
寸法(mm)
3.2×1.6×0.9
高さ(mm)
0.9
奥行(mm)
1.6
電圧(V)
50dc
シリーズ
ECHU(X)
許容差
±5%
静電容量
3.3nF
温度特性
PPS
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。
実装タイプ
表面実装
最小動作温度(℃)
-55
1袋(10個)
¥289
税込¥318
翌々日出荷
仕様
静電容量 = 100nF。電圧 = 50V dc。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。取り付けタイプ = 表面実装。温度特性 = X8L。許容差 = ±10%。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。高さ = 0.8mm。シリーズ = GCM。許容差(マイナス) = -10%。許容差(プラス) = +10%。端子タイプ = 表面実装。。ムラタGCM自動車用0603シリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥549
税込¥604
当日出荷
チップコンデンサの絶縁抵抗測定用電極。治具は長さ最大11mm(JIS1608[EIA0603] サイズ以上対応)まで任意調整でき、各種チップコンデンサの測定が可能。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×52×150
リード線長さ(m)
0.85
表面実装用の積層セラミックコンデンサです。
タイプ
表面実装(取り付け)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
1.0×0.5×0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)
31
寸法(mm)
15.9×25.8×31
高さ(mm)
25.8
奥行(mm)
15.9
電圧(V)
250dc
シリーズ
ECQE
許容差
±10%
静電容量
10μF
温度特性
ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
リード線径(Φmm)
0.8
実装タイプ
スルーホール
リード間隔(mm)
27.5
1袋(5個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
仕様
●静電容量:1μF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41T
アズワン品番
65-6949-12
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
定格電圧(V)
100
種類
フィルムコンデンサ
誘電正接
0.1% MAX (at 20℃,1kHz)
容量許容差(%)
±5
動作温度範囲(℃)
-40~+85
表面実装用の積層セラミックコンデンサです。
タイプ
表面実装(取り付け)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
1.0×0.5×0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~+125
KEMETのC0G誘電体は、最大動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies & Materials Association)から、C0G誘電体はクラスI材質に定義されています。この分類のコンポーネントは温度補償が適用されるので、共振回路の用途や静電容量のQ特性と安定性が要求される場合に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は-55 → +125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 鉛(Pb)フリー、RoHS、REACH準拠 EIA 0201、0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、1825、 2220、2225ケースサイズ DC定格電圧: 10 V、16 V、25 V、100 V、200 V、 250 V 静電容量: 0.5 pF → 0.47 μF 静電容量の許容差: ±0.10 pF、±0.25 pF、 ±0.5 pF、±1 %、±2 %、±5 %、±10 %、±20 % 圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能
仕様
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。実装タイプ = 表面実装。温度特性 = C0G。許容差 = ±10%。寸法 = 2 x 1.25 x 0.78mm。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 0.78mm。シリーズ = C。動作温度 Max = +125℃
定格電圧(V)
50dc
静電容量
10pF
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(4000個)
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷