- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 0.5g計量スプーンのおすすめ人気ランキング
0.5g計量スプーンのおすすめ人気ランキング
2025/12/06更新106件の「0.5g計量スプーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「計量スプーン 0.1g」、「極小計量スプーン」、「計量スプーン 使い捨て」などの商品も取り扱っております。
材質
18-8ステンレス
商品タイプ
バラ
置いたまま少量でも正確に量れます。お菓子作りにも最適。
セット内容
4本組/15・5・2.5・1.25mL 各1本
材質
本体:18-8ステンレススチール
全長(mm)
142
質量(g)
91
アズワン品番
65-1220-72
TKG品番
9-0512-0901
TKG品番(2017)
6-0458-1301
商品タイプ
セット品
1セット(4本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
軽量で安価。ディスポの計量スプーンとしてお使い頂けます。
計量スプーンとヘラ付です。
短時間で一定の計量が可能です。
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプ
セット品
材質
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質
18-8ステンレス
商品タイプ
バラ
材質
ABS
色
白
サイズ
3本組(大・中・小)
さじ幅(mm)
大:10・25、中:9・23、小:9・19
1個
¥469
税込¥516
6日以内出荷
ディスポーザブルスプーン。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
材質
HDPE
色
白
少量の計量に便利です。
材質
18-8ステンレス
商品タイプ
バラ
材質
18-0ステンレス
商品タイプ
バラ
すくって計れるスプーン型スケール。
「g ⇔ ml」で単位を変えられる単位切替機能付き。
用途に合わせて2種のスプーンを付け替え可能。
用途パン作り、お菓子作り、オリジナルドレッシングづくりに便利!。普段のお料理や、塩分制限のある方におすすめ。子犬・子猫の給餌量などの計測にも便利(一般的なドライフードの場合、スプーン(大)1杯で約20~30gです)
最大計量(g)
300
色
レッド
材質
(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、(スプーン)ポリプロピレン
質量(g)
58(電池含む)
最小表示
0.3~100g/0.1g、100~300g/0.5g
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
65×221×26(スプーン大装着時)
使用電池
リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)
耐熱温度(℃)
(計量スプーン大・小)-21~115
オートパワーオフ
約4分
安定所要時間
約3秒
計量範囲
0.3g~300g
TKG品番
7-0568-0401
TKG品番(2017)
6-0540-1401
ひょう量単位
g
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質
ステンレス(SUS410)
材質
ABS樹脂
置いたままでも計量ができるスプーンです。
材質
18-8ステンレス
商品タイプ
バラ
材質
ステンレス(SUS410)