- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 039-456cのおすすめ人気ランキング
039-456cのおすすめ人気ランキング
2025/12/30更新2件の「039-456c」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クレーン 灯」、「集魚灯ソケット」、「岩崎電気 水銀ランプ HF1000X」などの商品も取り扱っております。
設置場所
屋内専用
色
グレイ(マンセルN7)
材質
(ホルダ・フランジ)アルミダイカスト
ソケット
E39
ソケット
E39
適合ランプ
HIDランプ110~1000W(LEDランプは懸垂灯のみ適合)、レディオックLEDアイランプ37W、レディオックLEDアイランプSP、75W、116W、170W
1個
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
配光可変形セード用ホルダ(別売)との組合せで、広角・中角・狭角配光が実現可能です。
質量(g)
980
E39防水ソケット。旧式は大懸垂ソケット。
用途水銀ランプ取付用ソケット
使用電線
VCT3CX1.25sq
ソケット
E39
適合ランプ
HIDランプ110~1000W(LEDランプは懸垂灯のみ適合)、レディオックLEDアイランプ37W、レディオックLEDアイランプSP、75W、116W、170W
口金
E39
材質
(蓋)磁器、(受金)C1220R、(受金押工金)C2801R、(端子板)C2801R、(連絡端子)C2801R、(中心接触片)C5212P、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(ナベ小ネジ)C2700W、SWRM
材質(本体)
磁器
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
LED大懸垂灯用に開発された口金E39ソケットです。過酷な環境 下でも耐えうる頑強な防水仕様です。100V~200Vまで幅広い電圧環境に対応し、電源環境を選びません。(LED電球専用150Wまで)。環境に応じて反射セードや網ガードなども装着可能です。
寸法(mm)
Φ84×H395
色
シルバー
材質(本体)
アルミ・ステンレス
質量(g)
450
口金
E39
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
仕様書(1.09MB)
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
水銀灯一般形安定器点灯形のメタルハライドランプ及び高圧ナトリウムランプに兼用です。
使いやすさを追求した普及タイプです。アイランプに適合し、豊富なフィッティング(接続具)類との組み合わせで汎用性の高さを誇ります。
適合ランプ
アイランプRF90~180WH・セルフバラスト水銀ランプBHRF160WH
シーリングアダプタに直付けで、簡単照明に。
お好みの傘を付けて、オリジナルライトに。
本体に耐熱素材バイログラスを使用。
ロック付きで、しっかり固定でき、簡単に外せる。
材質
(本体)バイログラス、(リング)PET
色
白
電球
(取付)100Wまで
一般的なソケットです。通称イカソケットと言われます。
白熱電球、ハロゲン電球など
付属品
ステンレス板付き
口金
E39
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質
フェノール
色
ブラック
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
口金
E39
全長(mm)
200
外径(Φmm)
160
定格寿命(時間)
40000
保護等級
IP55
演色指数(Ra)
83
全長(mm)
308
定格寿命(時間)
60000
色温度(K)
5000
光源色
昼白色相当
配光角度(°)
110
省エネに貢献する・防塵、防水ソケットLED電球
用途落下防止金具・ワイヤ口金防御リング付き
口金
E39
入力電圧(V)
100/200/240
色温度(K)
5000
平均演色評価数
≧82
配光角度(°)
260
定格寿命(時間)
30000
材質
本体:樹脂・ダイキャスト・PC
防塵防水性能
IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的!
従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能!
ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない!
工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
定格消費電力(W)
30
口金
E39
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100/200
角度(°)
【発光】360
使用環境温度(℃)
-20~55
LED使用数(個)
COBLED8
電球の種類
LED
旧メタルハライドランプ400W相当クラス代替LED電球
用途屋内専用高天井用(必ず下向き点灯でご使用ください)
電球の種類
LED
口金
E39
全光束(Lm)
22000
光源色
昼白色
消費電力(W)
100V:123、200V:119、242V:119
ワット数
111
材質
本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
エネルギー消費効率(Lm/W)
100V:178.8、200V:184.8、242V:184.8
ビームの開き(°)
1/2:110
最大光度(cd)
7000
ビーム光束(Lm)
15000
平均演色評価数(Ra)
70
定格寿命(時間)
60000(光束維持率90%)
質量(g)
1420
色
白
1個
¥53,980
税込¥59,378
9日以内出荷