1.25-ms3のおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
20件の「1.25-ms3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「裸圧着端子 R2-4」、「8mm 圧着端子」、「圧着端子 22-8」などの商品も取り扱っております。

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフランキング2位
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(279種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウランキング3位
1パック(10個)ほか
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(73種類の商品があります)

ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ランキング4位
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
1袋(20個)ほか
259税込285
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ(106種類の商品があります)



接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
1パック(70個)ほか
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

1個ほか
32税込35
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(227種類の商品があります)

作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
1セット(5個)ほか
239税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)


高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)JIS規格JIS C 2805
1パック(15個)
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(63種類の商品があります)

圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
1袋(20個)ほか
229税込252
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

用途ヒーター線及び電熱線用仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)400(MAX)端子形状丸形材質(端子)ニッケル特性耐熱
1箱(100個)
8,698税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)


作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。材質スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネート(UL94V2)種類裸圧着端子寸法L(mm)17.5定格電圧(V)300端子形状丸形(R形)寸法F(mm)8寸法D(Φmm)5.1定格電流(A)20寸法E(mm)6電線抱合範囲AWG(#)12寸法B(mm)7電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.4寸法d(Φmm)3寸法d2(Φmm)4.3電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6適合電線径(Φmm)銅/単線 1.6/2.0RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
1,298税込1,428
当日出荷

1袋(4個)ほか
161税込177
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。種別裸圧着端子用の絶縁キャップ材質PVC定格電圧(V)600
1パック(50個)
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)シルバータイプ単線対応タイプ
1セット(12個)ほか
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)