1.5mLチューブラックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
172件の「1.5mLチューブラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エッペン立て」、「チューブ 立て」、「チューブケース」などの商品も取り扱っております。
AS5は用途別に使い分けできるように5色(青・緑・赤・紫・白)のラックがセットになっています。 オートクレーブ可能です。
材質 PP 寸法(mm) 227×63×27
1個ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
6,190 税込6,809
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1.5mlチューブ80本立てでカラーは7色揃っています。PP製のラックカバーは、半透明なので中のチューブが見えます。ラックの積重ねもできます。
穴径(Φmm) 11 材質 PP(ポリプロピレン) 仕様 80本立て 穴数 80
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ベスト・ラック
裏表2面が使え、片面は1.5/2.0ml用で、反対の面は0.5ml用です。両面共8×12列 96本立て。オートクレーブ可(15分まで)。
寸法(mm) 214×117×48H
1個
3,690 税込4,059
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


両面使用できる便利なマイクロチューブ用ラックです。 片面は0.5mL用、裏面は1.5/2.0mL用として使えます。
材質 PP 架数 0.5mL×96または1.5/2.0mL×96 寸法(mm) 210×112×27 滅菌 オートクレーブ可能
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific4面チューブラック
0.5mlから50mlコニカルチューブまで、ラックの向きを変えて4種類のサイズのチューブを収納することができます。ラック同士の連結が可能です。PP製。オートクレーブ可。
収納本数(本) 50mL×4 or 15mL×12 or 1.5mL×32 or 0.5mL×32
1セット(1個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

18mmピッチの分注が可能です。 サイドは横軸の目安となる書き込みスペース付きで、ウェル底部はチューブが安定する構造です。
材質 再生PP(ポリプロピレン) 寸法(mm) 240×78×25 質量(g) 200 適合チューブ(mL) 1.5~2.0 収納数 96本
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。 表面は1から80までナンバリングしています。裏面には0.5mL用の穴が60個(4×15)あります。
材質 PP 寸法(mm) 227×66×27
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な80本立てラックより一回り大きい96本立ての1.5/2.0ml用。ウェル間隔18mm。ウェル底はチューブを安定させる形になっています
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイクロテストチューブ1.5mlが100本立てられます。
材質 特別強化PP 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 263×109.5×45 距離 [上面~下面]29、[穴と穴]上部:4.5、下部9 穴径(mm) [ひし形の一辺]上部:10.5、下部:6.3 仕様 特別強化PP製・寸法:263×109、5×45Hmm
1個
3,498 税込3,848
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

BIO-BIK(イナ・オプティカ)フリーズラック
1.5/2.0mLマイクロチューブの凍結保存用ラックです。 液体窒素中で使用可能です。ラックとフタにはドレーン用の穴があり、取り出した時にラック内に液体窒素が残りません。 チューブの整理、確認が容易にできる座標番号付です。
滅菌 オートクレーブ可能
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3面に異なる径の穴が空いており、遠沈管やマイクロチューブを立てられるラックです。 互い違いに重ねると1つ分のスペースで2つを収納でき、クリーンベンチ内やオートクレーブの際にかさばりません。 プラスチック製と比較して凸凹が少なく、アルコール拭きが簡単です。 チューブを横から見られるので、色や沈殿物の確認ができます。
材質 ステンレスSUS304 寸法(mm) 75×55×30 質量(g) 98 滅菌 オートクレーブ可 UV照射可 架数 0.1/0.2mL(8連可)×30 0.5mL×3 1.5/2.0mL×14 5/15mL×2
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificマイクロチューブラック
1.5mlマイクロチューブ用ラック。オートクレーブ可。各列と行に記号と数字が施されていますのでサンプル管理が容易です。
列数 4×6 適合チューブ(mL) (マイクロ)1.5
1本
3,500 税込3,850
5日以内出荷

TGK(東京硝子器械)PCRラック 5色セット
PCRラック:8×12列のマイクロタイターフォーマットの0.2mlチューブラック。透明カバー付き、作業用、フリーズ用に。マルチPCRラック:0.2、0.5、1.5mlの3種類のチューブが立てられ、0.2mlチューブ96本用ラックはスライドして取外せます。
ブルー、グリーン、オレンジ、ピンク、イエロー各1個 TGK品番 615-23-31-38 品名 PCRラック
1ケース(5個)
12,900 税込14,190
3日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。 ラックの素材は、PVCコーティング鋼です。 プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。
寸法(cm) 12.7×17.8×10.2、マイクロチューブラック/4.3 対象機種 SHLD0403DGJP、SHLD0415DGJP、ISLDMPHDGJP、ISLDMPHDGLJP、SHEX1619DGJP、SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP アズワン品番 64-0975-05
1個
19,980 税込21,978
91日以内出荷

オートクレーブ可 各列と行に記号と数字が成形されているので、チューブの識別に便利 積み重ね可能
仕様 ●材質:(本体)ResMer●適合チューブ容量(mL):1.5●色:白●列:4×6●サイズL×W×H(mm):143×90×52 アズワン品番 67-4506-80
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷