1.5ml マイクロチューブのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
458件の「1.5ml マイクロチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保水キャップ」、「遠心 分離 チューブ」、「サンプリングチューブ」などの商品も取り扱っております。
キャップはやや硬めのフラットタイプ。 幅広のフランジなので、開けやすくなっています。 0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安) キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛 あり(目安) 材質 PP 全長(mm) 39.3 容量(mL) 1.5 高さ(mm) (キャップ部)約6 滅菌 滅菌済み 上部外径(Φmm) 約13 遠心強度 12000G 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
209 税込230
当日出荷

1箱(1000個)
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。 独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。 耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
材質 PP(バージンポリプロピレン) 遠心強度 20000G 滅菌 未滅菌 胴径(Φmm) (最大)約10.8 仕様 書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)。DNase・RNaseフリー・DNAフリー。オートクレーブ可
1箱(1000個)
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストメリットはもちろん、シール性も抜群です。セイフロック式のキャップで安心です。本体側部に書込みスペースを設けております。底面形状は丸型です。キャップ天面はフラットです。パイロジェンフリー、Rnase/Dnaseフリー。
容量(mL) 1.5
1組(500本)
1,998 税込2,198
当日出荷


キャップと本体側面に書き込みができます。 独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。
材質 PP(ポリプロピレン)
1袋(500個)
3,020 税込3,322
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の透明性、しっかり閉まるキャップの平底マイクロチューブ。キャップ口元が深くて大きい為、優れた密閉性があります。20,000×gまでの遠心力に耐えられます。オートクレーブ可(121℃、20分)。日本製。DNase、RNase、Human-DNAフリー。
1袋(1000本)
3,898 税込4,288
当日出荷

特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドします。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。 オートクレーバブルなマイクロ乳棒によって15/20mLのテストチューブでペレットの再懸濁ができます。
材質 PP(ポリプロピレン製) 使用温度範囲(℃) -86~100
1箱(500本)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気密性に優れ、キャップの開閉もスムーズです。
材質 PP(ポリプロピレン) 容量(mL) 1.5 仕様 オートクレーブ可(121℃、20分)
1袋(1000個)
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BIO-BIK(イナ・オプティカ)サンプリングチューブ
透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易な平底タイプのマイクロチューブです。 蓋はやや硬めで、凍結時などに突発的に開きにくいタイプです。 最大20000RCFまでの遠心が可能です。
1箱(1000本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

型式-LW2275。透明性のすぐれたマイクロチューブ。特殊ポリプロピレンの使用により、強くて透明性の高いマイクロチューブができました。・14000×G対応、-40°~+122℃対応。・DNase、RNase、Pyrogenフリー・書込みスペースがあります。
容量(mL) 1.5 TGK品番 760-23-30-10
1セット(1000本)
9,990 税込10,989
6日以内出荷

1ケース(1000個)
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1袋(500個)
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


全てのチューブにはスクリューキャップが付属しています。内容物が確認しやすい透明チューブです。
用途オートクレーブ可能、冷凍可能RNase・DNase・エンドトキシンフリーFDA規格適合
1箱(500本)
19,980 税込21,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




キャップと本体側面に書き込みスペースを設けています。 キャップ中央部は薄くなっており、サンプルピックアップ用の穴開けが可能です。 ボイルしてもフタが開きません。
アズワン品番 2-4579-01 仕様 目盛付き 。DNA・RNA・パイロジェンフリー 材質 PP(ポリプロピレン) 容量(mL) 2
1袋(500個)
2,698 税込2,968
当日出荷