- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 1.5t フックのおすすめ人気ランキング
1.5t フックのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新303件の「1.5t フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フック」、「アイフック」、「2t吊りフック」などの商品も取り扱っております。
仕様
安全ラッチ付
エスコ品番
EA987FB-15
材質
スチール
全長(mm)
141
口の開き(mm)
27
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
鍛造商品で熱処理済ですストッパー付きなので安全です。
用途ワイヤーロープとの接合
ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。
眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛用、吊索用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。
0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます
仕様
安全レバー付
材質
S45C
タイプ
ラッチ有
寸法G(mm)
22
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。
材質
スチール
スタンダードな吊フックです。
メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。
仕様
ラッチ付
材質
スチール
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。
材質
スチール
口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。
用途敷鉄板の吊り上げ。
土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。
仕様
ラッチ付
材質
特殊合金鋼
仕様
アイタイプ
360度回転しますのでロープ等がねじれません。
用途玉掛け作業用。
仕様
ラッチ付
今までのフックでは挿入できなかった小さな穴に挿入し吊り上げることができます。
アイボルトのM6~M20まで1サイズで使用可能です。
用途通常の吊りフックとして。機械や金型などの吊り上げに最適。
RoHS指令(10物質対応)
対応
リベットとばねはステンレス製。
RoHS指令(10物質対応)
対応
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
仕様
安全ラッチ付
エスコ品番
EA987GC-2
材質
ステンレス(SUS316)
全長(mm)
117
使用荷重(kg)
157
口の開き(mm)
19.6
1個
¥2,210
税込¥2,431
当日出荷
トラスコ品番
851-6329
材質
合金鋼
質量(kg)
0.6
寸法L(mm)
99.5
寸法H(mm)
157.5
寸法d(mm)
30
寸法D(mm)
30
寸法C(mm)
36
安全率
5倍
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。
他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。
安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。
ピンは全サイズ先取りしております。
適合機種
CB020
型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
破断応力(kg/mm2)
50
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応