- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- 1/4 カメラ ネジのおすすめ人気ランキング
1/4 カメラ ネジのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新820件の「1/4 カメラ ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カメラ用 1/4ネジ」、「三脚ネジ メス」、「1/4インチ ネジ」などの商品も取り扱っております。
材質/仕上
ステンレス
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品
ねじ3本(全長17mm)
材質
スチール製
質量(g)
約80
耐荷重(kg)
約5
ねじ穴(Φmm)
5
1台
¥319
税込¥351
当日出荷
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置
材質
SUS304相当
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
A2・50
種類
丸形
取付部
おねじ
材質(取付部)
ステンレス
幅(mm)
10
ねじ寸法(mm)
M6×UNC1/4"
ねじ深さ(mm)
7
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
カメラ用アクセサリー以外のものにカメラを接続したり、三脚に本製品を接続して様々なものを固定できる多目的クランプです。
カメラ固定用途に
カメラと雲台を本製品に接続し、クランプで様々なものに取り付けて三脚代わりに利用することができます。これによりカメラの設置場所を自由に選べるようになります。
三脚の活用に
三脚ネジを取り外せば、三脚に本製品を接続することも可能です。
三脚やカメラアクセサリーにカメラ以外のものを固定できるので、撮影以外の様々な用途でご活用いただけます。
2種類の取り外せる三脚ネジ
様々なカメラや雲台に対応できるよう、2種類の三脚ネジが付属しています。
1/4インチ(オス)-1/4インチ(オス)×1
3/8インチ(オス)-1/4インチ(オス)×1
2種類の三脚ネジ穴
様々な三脚に対応できるよう、2種類の三脚ネジ穴が切られています。
1/4インチ穴×1、3/8インチ穴×1
クイックな開閉
クランプはダブルエンドスクリューを採用しており、一般的なクランプの倍の速度で開閉が可能です。
クランプを大きく開く場合でも素早く取り付けが行えます。
材質
アルミ合金、スチール
寸法(mm)
85×65×20
質量(g)
140
取付方式
クランプ式
クランプ幅(mm)
0~50(棒状のものの場合、直径15~40mmに対応)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ストラップ取付パーツがないカメラに使用するストラップアダプター、1/4インチスクリュー カメラストラップ用。ストラップ取付パーツが付いていないカメラの三脚ネジに取り付けるアダプター。標準的な1/4インチネジ穴に適合します。
材質
ステンレススチール
対応
コンパクトデジタルカメラ
製品質量(g)
約12
ねじ径(Φmm)
約21
標準的な1/4インチネジ穴に適合します。
カメラやICレコーダーなどストラップ取り付け穴がない機器に三脚用ネジ穴を利用しストラップを取り付けることができます。
材質
ステンレス
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
カメラ三脚 (1/4) → マイクホルダー(3/8) 変換アダプター
安定感が非常に高く、マルチに使用できるカメラの三脚に、マイクホルダーを取り付け可能にする変換アダプター
材質
スチール
質量(g)
22.5
タイプ
1/4"-3/8"
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○
ねじの種類
U
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
突き出しセンタ有無
無
磁力を利用して自動車等の鋼板やスチールラック等に強力に吸着するカメラマウント
<強力なマグネットベース>
ベース部分に配置されたマグネットの力により、鉄板などに強力に吸着します。
※吸着力が強力なため、取り付け対象物の変形・破損にご注意ください。
<様々なカメラに対応>
マグネットベースの中央に付属の雲台を装着して自由な方向にカメラを向けることができます。
一般的な1/4インチネジを採用しているため、カメラやPCMレコーダー等、三脚ネジ穴のある様々な機器を装着可能です。
付属品
雲台×1
材質
マグネット、アルミ、ラバー
寸法(mm)
Φ約88×67
質量(g)
約230
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質
鉄
表面処理
ニッケルメッキ
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
-
材質
ステンレス
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
小型低価格のカメラスタンドです。
材質
アルミニウム
質量(g)
約135
接続ねじ(inch)
(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
58×114
負荷重(kg)
(最大)約1
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ストラップ取付パーツがないカメラに使用するストラップアダプター、1/4インチスクリュー カメラストラップ用Dリング。ストラップ取付パーツが付いていないカメラの三脚ネジに取り付けるアダプター。標準的な1/4インチネジ穴に適合します。
材質
ステンレススチール
対応
コンパクトデジタルカメラ
リング寸法(mm)
約25
製品質量(g)
約11
ねじ径(Φmm)
約13