- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 農業機械部品
- 1/4 28UNFのおすすめ人気ランキング
1/4 28UNFのおすすめ人気ランキング
2026/09/23更新321件の「1/4 28UNF」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「UNF 1/4 28 タップ」、「1/4 1/8 変換」、「NW16 NW25 変換」などの商品も取り扱っております。
- M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。 給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。材質(本体)黄銅棒六角対辺(mm)12表面処理ニッケルメッキ
- BIGM(丸山製作所)
グリスニツプルクミタテ PT1/4
規格A-1/4-28UNF部品名称グリスニツプルクミタテ PT1/4関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.71MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.65MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.34MB) 展開図29(1.27MB) 展開図30(0.73MB) 展開図31(0.73MB) 展開図32(0.81MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(0.81MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.6MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(0.77MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(1.29MB) 展開図45(1.29MB) 展開図46(1.29MB) 展開図47(0.83MB) 展開図48(1.12MB) 展開図49(0.53MB) 展開図50(0.52MB)図解NoSSA-S602DXM 撹拌部品_No.25、SSA-S1002 薬剤タンク 撹拌部品_No.46、SSA-M500 攪拌・テンション部品_No.26、SSA-F616M 撹拌部品_No.26、SSA-S550 撹拌部品_No.26、SSA-F615M-2AD 撹拌部品_No.26、SSA-S600 1997ネン 薬液タンク部品_No.45、VSM110-15-1 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.45、SSA-V600C 撹拌部品_No.25、KBM-500D-1(改訂版) 撹拌部品_No.19、SSA-α600 攪拌,テンション部品_No.25、SSA-F616M リヤアクスル(3)部品_No.30、MJI-310 撹拌部品_No.18、SSA-F616 攪拌部品_No.26、SSA-K500 撹拌・テンション部品_No.21、SSA-F615M-2AD リヤアクスル(3)部品_No.30、SSA-K400A 撹拌・テンション部品_No.21、SSA-F615DX 撹拌部品_No.26、SSA-α601 攪拌,テンション部品_No.25など1個¥379税込¥4178日以内出荷 - 材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体寸法L(mm)20寸法D(Φmm)2.5寸法B(mm)12寸法d2(mm)PT1/8
- SUS304製、M6ネジから、PT 1/8ネジへの変換、または、1/4UNFネジからPT 1/8ネジへの変換用ソケットです。用途グリスニップル(注油用の継手)を取り外し油圧ホースを配管する場合等に材質ステンレス(SUS304)形状ソケット質量(g)92018年トラスコ掲載ページ3 0317
- BIGM(丸山製作所)
グリスニツプル A1/428UNF
規格A-1/4-28UNF部品名称グリスニツプル A1/428UNF関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.39MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.22MB) 展開図22(1.3MB) 展開図23(1.23MB) 展開図24(1.25MB) 展開図25(1.39MB) 展開図26(1.37MB) 展開図27(1.3MB) 展開図28(1.18MB) 展開図29(1.37MB) 展開図30(1.29MB) 展開図31(1.2MB) 展開図32(1.37MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.44MB) 展開図35(1.26MB) 展開図36(1.38MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.34MB) 展開図39(1.38MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.34MB) 展開図42(1.38MB) 展開図43(1.34MB) 展開図44(1.38MB) 展開図45(1.34MB) 展開図46(1.38MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(1.34MB) 展開図49(1.38MB) 展開図50(1.34MB)図解NoBSM-840SLT-C2S オプション9 (18M第1段ブーム)部品_No.3、BSM-1350L-18DUBK 第1段ブーム(右)部品_No.2、MHL351 足回り関係部品_No.43、BSM-1240SLT-C2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.22、BSM-830L 1998ネン 本体部品_No.22、BSM-830SLT-BC2 本体部品_No.22、TSB2-10(32)-SR 第1段ブーム 左部品_No.2、SSA-S600 1996ネン 薬液タンク部品_No.46、BSM-1550L-22AUBK 第1段ブーム 左部品_No.2、BSM-1540SLT-C2-1 ターンブーム,ノズル部品_No.29、BSM-630SLT-C2-2(14M) フレーム スタンド部品_No.20、BSM-1365SLT-20HA ブーム取付台部品_No.12、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第1段ブーム 3段ブームタイプ部品_No.4、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ターンブーム ノズル Vタイプ部品_No.27など1個¥439税込¥4838日以内出荷 - 軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
- 1個¥1,598税込¥1,7587日以内出荷
- 材質SUS304サイズ6×8-28UNFねじ規格PF×UNFRoHS指令(10物質対応)対応1個¥2,298税込¥2,5285日以内出荷
- 止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
- BIGM(丸山製作所)
グリスニツプルクミタテ
規格B-1/4-28UNF部品名称グリスニツプルクミタテ関連資料(0.69MB)図解NoSSA-C421 カクハン部品_No.271個¥309税込¥3408日以内出荷 - 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
- 1袋(5個)¥5,899税込¥6,4897日以内出荷
- BIGM(丸山製作所)
グリスニツプル A1/428UNF
規格A-1/4-28UNF部品名称グリスニツプル A1/428UNF関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.65MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.65MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(0.73MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.8MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.21MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.25MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(1.18MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(1.23MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1MB) 展開図41(1.19MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.19MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1.24MB) 展開図46(1.18MB) 展開図47(1.18MB) 展開図48(1.23MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(1.16MB)図解NoMJI-1000 噴射装置(リンクアーム プレート)部品_No.8、BSM-630SLT-BC2 希望付属品5-1 (14M 第1段ブーム)部品_No.2、BSM-820SLT-C2 ブーム取付台部品_No.35、CGM-610HNR 200M 薬剤タンク(2)部品_No.33、CGM-610NR ホース巻取機部品_No.41、BSM-820L センタブーム部品_No.8、MJI-1000 フレーム部品_No.13、CBM-520BA 撹拌部品_No.21、BSM-1020L センタブーム部品_No.8、BSM-1240SLT-C2 ターンブーム部品_No.28、BSM-840SLT-C2 ターンブーム部品_No.28、BSM-1040SLT-C2 第1段ブーム部品_No.4、BSM-830SLT-C2 第1段ブーム部品_No.4、CGD-610NR 薬液配管部品_No.21、BSM-1220L-D センタブーム部品_No.9、BSM-1020L-1 右ブーム部品_No.6、BSD-5000L-1 フレーム部品_No.31、CBM-520SLT 攪拌部品_No.21など1個¥419税込¥4618日以内出荷 - 材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
- 材質SUS304ねじ規格PT×UNFRoHS指令(10物質対応)対応
- 軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
- ねじサイズ = 1/4-28 UNF。外径 = 25.4mm。厚さ = 9mm。材質 = HSS。。HSS、DIN / UNF / UNCダイ. DIN仕様に準拠したHSSダイの業務用シリーズに、幅広いサイズを取り揃えています。1個¥3,698税込¥4,0687日以内出荷