1インチ ストレーナーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
139件の「1インチ ストレーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポンプ ストレーナ」、「ストレイナー」、「ストレーナー 蒸気」などの商品も取り扱っております。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種別 青銅 形状 ねじ込み形 使用温度範囲(℃) 170以下 使用流体 水、油、ガス 材質(キャップ) Bronze CC491K 材質(ガスケット) P.T.F.E 材質(スクリーン) SUS304(24メッシュ) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状 Y形 種類 ストレーナ 使用流体 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(Oリング) FKM 材質(ガスケット) PTFE(シーリング) 材質(ボディキャップ) C3771BE クラス 150型(10K) 網目(ストレーナ) 40メッシュステンレス鋼線網
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配管内のゴミや異物の流出防止に。
用途配管資材に 接続方式 ねじ込み形 網目(ストレーナ) 目数20(1インチ(25.4mm)の中に20個のメッシュ)の千鳥板 材質 SUS316 使用圧力(MPa) 5.49(常温の水、油、ガス) ねじの種類 PTネジ クラス 800 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


種類 ストレーナ 形状 Y形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 接続方式 ねじ込み形 ハンドル形状 ハンドル無し 最高使用圧力(MPa) 1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油) クラス 20K 材質(キャップ) SCS13A 材質(ガスケット) 充填材入りPTFE 材質(カバーボルト/ナット) SCS13A 材質(スクリーン) 304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網 材質(ボディ) SCS13A 網目(ストレーナ) 304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網 仕様 ストレーナ 材質(カバー) SCS13A 最高許容圧力(MPa) 1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油) 材質(ボンネット) SCS13A 接続形状 ねじ込み:JIS B0203
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状 Y形 流体 蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 種類 ストレーナー 最高温度(℃) 220 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(スクリーン) ステンレス鋼 網目(こし筒) Φ2.5-7.21ケ/cm2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

接続方式 ねじ込み形 材質(ボディ) FCD-S 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 ハンドル無し 最高使用圧力(MPa) 1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 形状 Y形 種類 ストレーナ クラス 10K
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状 Y形 分類 ストレーナ 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式) 材質(キャップ) C3771BE ハンドル形状 ハンドル無し 材質(スクリーン) SUS304 クラス 150(10K) 網目(ストレーナ) スクリーンメッシュは約14~16メッシュ相当の多孔板です。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

潅水ポンプ用のストレーナーです。 鉄ストレーナー、ステンレスパンチングアミ。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。 種類 動力式噴霧器パーツ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続 Rc 材質(本体) SCS13A(ステンレス鋳鋼) ハンドル形状 ハンドル無し 形状 Y形 種類 ストレーナ 最高使用温度(℃) 150(PTFE) 材質(スクリーン) ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa・G) 1.96
1個
特価
9,798 税込10,778
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去 バルブ型式 Y 材質(スクリーン) SUS304 材質(バルブ) 青銅
1個
特価
919 税込1,011
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)ストレーナホース
日立FAW80SB、FAW110SB専用部品です。自吸機能で、貯め水からも吸水できます。
用途日立洗浄機FAW80SB、FAW110SB用自吸ホースセット。 ホース長さ(m) 3 トラスコ品番 377-9114 適合機種 FAW80SB、FAW110SB
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷

鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
端接続 JIS Rcねじ 材質 本体、フタ(CAC406)、ネット(SUS) 適合流体 蒸気・気体・液体 流体温度(℃) 220以下 適合圧力(MPa) 1以下 耐圧試験圧力(MPa) (水圧にて)1.75 最大許容差圧(MPa) 0.1以下
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

PC製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。 種類 動力式噴霧器パーツ 材質(本体) PC 内径(Φmm) 25(1インチ)ホース用
1個
1,198 税込1,318
当日出荷