1軸アクチュエータのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
1,624件の「1軸アクチュエータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「直動機構」、「自動Xステージ」、「直交 ロボット」などの商品も取り扱っております。
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
カバー なし 型式 SE23 関連資料 カタログ(3.2MB) ボールねじリード(mm) 5 スライドブロック A(ロングブロック1個付) モータ取付部形状 A0
1台
44,980 税込49,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (448種類の商品があります)


ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
関連資料 カタログ(3.2MB)
1台
149,800 税込164,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (392種類の商品があります)

特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g) 1340 本体寸法(mm)高さ 340 荷重設定範囲(kg) 2 耐久性 18000回ストローク(常温) 材質/処理 (支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
関連資料 カタログ(3.2MB)
1台
53,980 税込59,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
カバー なし 型式 SE23 関連資料 カタログ(3.2MB) ボールねじリード(mm) 2 スライドブロック A(ロングブロック1個付) モータ取付部形状 A0
1台
44,980 税込49,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

リード(mm) (ねじ)2 質量(g) 700以下 寿命 400時間(Duty10%・定格推力で使用時) 使用環境温度(℃) -10~60(20~80%RH以下) 推力(kN) (定格)490±10% 保存環境 -20~70℃(20~80%RH以下)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
カバー なし 型式 SE23 関連資料 カタログ(3.2MB) ボールねじリード(mm) 5 スライドブロック A(ロングブロック1個付) モータ取付部形状 A1
1台
48,980 税込53,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送 精度 基本形
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8768種類の商品があります)


ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
カバー 上面カバー付 型式 SE23 関連資料 カタログ(3.2MB) ボールねじリード(mm) 5 スライドブロック A(ロングブロック1個付) モータ取付部形状 A0
1台
49,980 税込54,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)


・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,317 税込1,449
翌日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)