10.8Vリチウムイオン電池のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
164件の「10.8Vリチウムイオン電池」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SK11 バッテリー」、「ミニ レシプロソー」、「バッテリーヘッジトリマー」などの商品も取り扱っております。
軽量・コンパクトなのに高容量 電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ) 充電時間が速い
適合 10.8Vスライド式リチウムイオン電池対応製品 バッテリー リチウムイオン
1台ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)10.8Vリチウムイオン電池
バッテリー リチウムイオン
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10.8Vの替えバッテリーです。ショートなどの過電流が流れると、瞬時に放電を停止する安全設計です(過電流保護)。一定の電圧まで低下すると放電を自動的に停止します(過放電保護)。
用途交換用バッテリーパック。 本体質量(g) 200 バッテリー リチウムイオンバッテリー
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

バッテリー リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah) 1.5 バッテリー電圧(V) 10.8
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

10.8V3.0Ahリチウムイオン電池がお求めやすくなって新登場
質量(g) 220 アズワン品番 65-0294-61
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使えるマルチギアシリーズの別売バッテリーです。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズにお使いいただけます。
ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) パッケージ:53×69×102 製品質量(g) 220 充電時間(分) 130
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷

コードレス充電シリーズの共通の替えバッテリーです。
バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(mAh) 1500 充電時間(分) 約60 適合機種 PL-3001/PL-3002/LiH-1350/LiG-1160/LiS-1175 バッテリー リチウムイオン電池 アズワン品番 64-8900-87
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

10.8Vリチウムイオン電池仕様なので、放電が少なく使いたい時にすぐ使えます。また継ぎ足し充電が可能で軽量、高パワーです。伸縮が自在で、最長約3.1mです。コードレスでどこでも使えます。
用途高い枝木の刈り込み生垣の剪定やちょっとした下草刈り工場やご自宅のお庭のお手入れに バッテリー電圧(V) DC10.8 バッテリー容量(mAh) 1300 ストローク数(min-1) 1300 刈り幅(mm) 約300 充電時間(時間) 約1(周囲の温度で変わります) モーター 直流マグネットモーター 10.8V 駆動方式 (刈刃)両刃駆動 高さ(mm) 160 最大切断径(Φmm) 約8(樹木の種類や季節で変わります) 材質(刃) ニッケルクロームメッキ、高炭素鋼 質量(kg) 2.1 消費電力(W) 16.2 長さ(m) 1.7~3.1 直流電圧(V) 10.8 電流(mA) DC1500 付属品 リチウムイオン電池パック2個、リチウムイオン専用充電器 幅(mm) 95 連続使用時間(分) 約25 トラスコ品番 412-6211 電源タイプ 充電式
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

10.8Vの替えのバッテリーパックです。ショートなどの過電流が流れると、瞬時に放電を停止する安全設計です(過電流保護)。一定の電圧まで低下すると放電を自動的に停止します(過放電保護)。
用途バッテリーパック。 本体質量(g) 200 バッテリー リチウムイオンバッテリー
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

HiKOKI(ハイコーキ)初の充電式真空ポンプが登場。一般住宅用から5馬力クラスの業務用パッケージエアコンまで対応。軽量・コンパクトで持ち運びに便利。質量 3.9kg (蓄電池BSL36A18X装着時)。高所にも持ち運びやすい。足場の悪い高所での作業負担を軽減します。電池残量が少なくなるとアラームでお知らせ。電池残量が少なくなると約5分間アラーム音が鳴り、電池切れによる作業の中断を防止します。セット品(XHZ仕様)では2ポート充電器を標準付属。36Vマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池、14.4Vリチウムイオン電池の充電に加え、10.8Vリチウムイオン電池の充電が可能です。2ポートなのでマルチボルト蓄電池と10.8Vリチウムイオン電池同時充電が行えます。
質量(kg) (BSL36A18X装着時)3.9 排気速度(L/min) 50(1.8CFM) 全長×全幅W×全高(mm) (BSL36A18X装着時)281×98×175 バッテリー マルチボルトタイプ蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ) 給気口 5/16"オスフレア バッテリー電圧(V) 18 オイル量(mL) 130~160 到達真空度(Pa) 5 ローター 2ステージ
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量、高容量バッテリー 長寿命リチウムイオン電池 ボッシュプロフェッショナル10.8Vシリーズの本体、充電器に適合します。
用途ボッシュプロフェッショナル10.8Vシリーズのバッテリー
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ハイパワーの高トルクブラシレスモーター搭載によりトップクラスの粘り強さで太い枝の切断でも止まりにくく、快適に作業できます。薄刃ソーチェン採用により低振動・低反発を実現しました。ソーチェンとガイドバーはツールレスでサッと交換可能です。別売のポールアタッチメントに取り付け、高所作業にも使用可能です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様 チェンオイル自動給油(55mL) 長さ(mm) (ガイドバー)100 チェーンスピード(m/s)[m/分] 8.0[480] チェーン形式 SC11-34(1/4インチ) 関連資料 メーカーカタログ(0.81MB)
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
当日出荷

軽量10.8Vリチウムイオン電池搭載! ブレード着脱ツールレス!
バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 1.5 充電時間(分) 約30 切断能力(mm)軟鋼板 4 切断能力(mm)パイプ 25 切断能力(mm)木材 50 ストローク数(min-1[回/分]) 0~2700 ストローク量(mm) 13 蓄電池形名 BCL1015 充電器形名 UC10SL 質量(kg) 1.2
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。小型&軽量の10.8Vモデルが登場。チップソー 外径125mm×穴径20mm対応。10.8Vリチウムイオン電池とブラシレスモーター搭載により、軽量かつコンパクトに。軽快で操作性の良い作業が可能です。CD1205DA 2.2kg (蓄電池 BSL1240M 装着時)。18V同等の切断速度。小型で高効率なブラシレスモーターを採用し、スーパーチップソー黒鯱が標準付属することで18V製品と同等の切断スピードを実現しました。※メーカー従来製品 C18DBL との比較。※条件:Cチャン60×30×t 2.3 押付荷重(推力) 20N。仕上がり精度向上。ハンドル角度 28°を採用。薄物切断も力が入りやすく作業性が向上しました。高輝度LEDライト搭載。軟鋼材、軽天材、ステンレス鋼材、アルミサッシ、金属系/窯業系サイディングなどの切断に
用途各種材料の切断。軟鋼材、軽天材、ステンレス鋼材、アルミサッシ、金属系/窯業系サイディング、各種木材 付属品 リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース3、チップソー、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー 電圧(V) 10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 3600 ノコ刃外径(Φmm) 125 最大切込深さ(mm)(90°時) 46 使用電池 10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 取付穴径(Φmm) 20
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷

v通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。小型&軽量の10.8Vモデルが登場。プロも納得の軽さと切断スピードを実現。10.8Vリチウムイオン電池とブラシレスモーター搭載により、軽量かつコンパクトに。軽快で操作性の良い作業が可能です。C1205DA 2.2kg (蓄電池 BSL1240M 装着時)。小型で高効率なブラシレスモーターを採用し、スーパーチップソー黒鯱が標準付属することで18V製品と同等の切断スピードを実現しました。メーカー従来製品 C18DBL と比較し約20%アップ。※条件:木材横引き、切断材料 SPF2×10、押付荷重(推力) 20N。ハンドル角度 28°を採用。薄物切断も力が入りやすく作業性が向上しました。低振動のため疲れにくく、操作性が良くなっています。屋内や住宅街での作業など、あらゆる作業環境で活躍します。テーパ形状を追加したことで、ボタンがより押しやすくなりました。高輝度LEDライト搭載。キックバック軽減システム ※作業時の状況・条件により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。作業時は確実な材料の設置・固定及び本体の保持を行ってください。新平行度調整機能、際切り機能付き。サブベースを取り外すことで際切り 逆15°が可能です。
用途各種木材の切断。野地板、野縁、垂木などの端切り。コンパネ及び建材類の切断。2×4部材の切断。 付属品 リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース3、チップソー黒鯱、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー 電圧(V) 10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 4500 ノコ刃外径(Φmm) 125 最大切込深さ(mm)(45°時) 30 最大切込深さ(mm)(90°時) 47 最大切込深さ(mm) (逆15°時)20 使用電池 10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 取付穴径(Φmm) 20
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感! 新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト! バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。
バッテリー電圧(V) 10.8 最大締付トルク(N・m) 22 回転数(min-1[r.p.m]) 高速/0~1300、低速/0~350 ねじ締め能力(mm) 小ねじ 6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ5.1×63 穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 21 チャック能力(mm) 対辺6.35六角ビット 全長(mm) 157 質量(kg) 0.88 適合バッテリー A-48692
1台
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)