- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- フレキシブルホース・ダクトホース
- 100φ エルボのおすすめ人気ランキング
100φ エルボのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新172件の「100φ エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給湯器 排気ダクト」、「給排気 トップ」、「100a エルボ」などの商品も取り扱っております。
管の曲がりに使用する継手です。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
寸法A(°)
15
材質
PVC
形状
エルボ90°
タイプ
VU
種類
塩ビ管用継手
使用流体
排水
公差(mm)
±2(寸法Z)
適用パイプ:Φ100mm。樹脂製。天吊可能。高さ調整可能
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
227.50×109×209.50
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
90°エルボ
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
排水
材質
亜鉛めっき鋼板
仕様
90°ベンド管
厚さt(mm)
0.6
寸法R
1.0D
多少の角度修正が可能です。
アルミフリーダクトにも使用できます。
難燃性です。
材質
樹脂製
色
ベージュ
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に
材質
鋼板(亜鉛メッキ)
板厚(mm)
0.5
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
エルボ
タイプ
VU
使用流体
排水
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)
0.5
寸法W(mm)
6.5
寸法t(mm)
0.6
材質
亜鉛鋼板
スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。
材質
亜鉛鋼板
板厚t(mm)
0.6
寸法L(mm)
130
管の曲がりに使用する継手です。
寸法(mm)
l:60
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)
140
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
管の曲がりに使用する継手です。
寸法(mm)
l:60
寸法b(mm)
10
板厚t(mm)
0.6
材質
亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)
0.6
用途給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
+5~+35
材質
塩ビ
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
角ダクト等にスパイラルダクトを接続するときに使用します。
材質
亜鉛鋼板
板厚t(mm)
0.6