100Aのおすすめ人気ランキング

2026/01/12更新
49,773件の「100A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パーカーライジング」、「バルブ 50A」、「100A パッキン」などの商品も取り扱っております。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HIROSE(ヒロセ電機)W.FL-2LP-04N2-A-(100)
H.FL、W.FLケーブルアセンブリ。
用途SiemensのGSM及びGPSモジュール、携帯電話、無線通信機器、測定機器、GPS、ワイヤレスLAN、Bluetooth。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
879 税込967
7日以内出荷

1個
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

形状 二体型 材質(本体) SCS13A 使用圧力(MPa) 1.37(120℃以下)、0.98(150℃以下) 材質(軸) SUS304 材質(シート) PTFE 接続 管フランジ 材質(ボール) SCS13A ハンドル形状 レバー式 口径 フルボア 呼び圧力 10K バルブ種類 ボールバルブ
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JISB2302相当品
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管 材質 形状 ソケット ねじ規格 JIS B 0203
1個
399 税込439
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1式
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東京流機工業流量計(ガラス管式)
ガラス管式、全長150mmでコンパクト
全長(mm) 150 接続部のサイズ Rc1/2 材質(本体) SCS13 質量(g) 500 種類 P5型 精度(%) ±2F.S(計測ポイント) 最大使用圧力(MPa) 0.7 最高使用温度(℃) 80 材質(パッキン) NBR 流れ方向 下→上
1個
44,980 税込49,478
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ
1台
139,800 税込153,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

未使用時の100Aの防水形プラグに取り付けることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。 JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP65相当品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。 器具の丸バンド・ねじに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。
形状 引掛タイプ タイプ ゴムカバー 種類 プラグ 適合規格 RoHS対応 保護等級 IP65相当
1セットほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
86 税込95
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

阪上製作所RGUパッキン
ピストン用
材質 RN923 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,112 税込1,223
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

T.SIN(テイシン電機)ヒッポークリップ
大型のヒッポークリップです。
用途車用ブースターに。バッテリーターミナルに。 定格(A) 100 材質 本体:黄銅、カバー:ABS、めっき:銅 全長(mm) 170 質量(g) 166 定格 100A 最大開口(mm) 60 絶縁抵抗 DC500V100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。 種別 フランジ
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質 SUS304 仕上 ヘアーライン 付属品 M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

1個
560 税込616
当日出荷

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状 立形ツバ無し(AT) 種類 汎用圧力計 寸法A(mm) 114 寸法D(mm) 82 寸法E(mm) 18 寸法B(mm) 40 寸法C(mm) 14 材質(ブルドン管) C2680 材質(株) C3604
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質 プラスチック製
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 鉄(または標準) 表面処理 パーカーライジング
1箱(1個)
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)