- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- 100V 小型 扇風機のおすすめ人気ランキング
100V 小型 扇風機のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新170件の「100V 小型 扇風機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サーキュレーター 薄型」、「扇風機 マグネット」、「クロスファン」などの商品も取り扱っております。
ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品
専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m)
質量(g)
530
ハネ径(cm)
18
羽根枚数
7
モーター
DCモーター
風量
4段階(微弱・弱・中・強)
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22×6×22.5
電源仕様
2電源対応:コンセント、USB
切タイマー
1/2/4/8時間
360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。
電源
コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)
ハネ径(cm)
12
羽根枚数
7
電源自動OFF
10時間
電源(AC V)
100(50/60Hz)
保証期間
1年
風量調整
3段階(弱・中・強)
電池使用時間(時間)
【弱】約16【中】約6.5【強】約3
お部屋の空気を循環。
エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。
直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。
風量は強・中・弱3段階切替。
環境にあわせて調節できます。
角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。
コンパクト&省スペース。
機能
風量3段階調節
羽根径(Φmm)
約180
色
ホワイト
寸法(mm)
約280×160×280
質量(kg)
約1.7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13
コード長さ(m)
約1.8
モーター
ACモーター
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19
首振角度(°)
約90(水平から真上)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250
風量調整
強/中/弱
騒音レベル(dB(A))
60以下
風速(m/min)(50Hz/60Hz)
(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根
23cmクリップ扇風機
仕様
コイルコード仕様
ハネ径(cm)
23
羽根枚数
3
本体質量(kg)
約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)
25/23
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約250×290×460
風量調整
スライドスイッチ風量2段階切替
首振り
左右首振り
クリップではさんで、どこでも涼しい
色
ホワイト
電源(V)
100
羽根枚数
3
本体質量(kg)
1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
224×237×390
消費電力(W)(50/60Hz)
18/17
風量調整
スライドスイッチ風量2段階切替
首振り
あり
羽根寸法(cm)
18
1台
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
コンセント、USB電源どちらでも使用できる2WAY電源。コンパクトでも満足度の高い風量を実感。スチール素材を採用。スタイリッシュな仕上がりのデザイン。羽の掃除ができる取り外し前面ガード。置き場所を選ばないコンパクトサイズ。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。
仕様
最大送風距離:約7m
色
ブラック
質量(g)
340
消費電力(W)
6
電源
USB
ハネ径(cm)
14
羽根枚数
5
連続使用時間(時間)
モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約20.5【中】約8.5【強】約6
電源(AC V)
100(50/60Hz)
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
17×8×19.3
風量調整
3段階(弱・中・強)
上下角度調整
上下90度(手動)
1台
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
空気を上から循環できる壁掛けタイプのサーキュレーター。工具不要で前面ガードと羽根を2ステップで取り外し可能だからお手入れ簡単。切タイマー付き(1~4時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。左右40度、上下80度の自動首振り対応。リモコン付き。
用途熱中症対策、空気の循環などに。脱衣所、銭湯、温泉、大浴場に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 コンパクト
質量(kg)
1.8
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)
36/32
風量
3段階
適用畳数
~10畳
切タイマー
1~4時間
乾電池で動く!家でも外でも自由に使えるコードレス扇風機
用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として。熱中症対策 換気 空気循環 USB 乾電池 オフィス 机 キッチン トイレ コンパクト アウトドア キャンプ BBQ 海 ハンドル付き
付属品
専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約1.3m)、取扱説明書(1年保証書付き)
材質
ABS樹脂
角度調節
上下90°
《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で縦に360°風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
適合床面積
8畳
機能
上下角度調節・風量調節
質量(g)
1100
電源(V)
AC100
ハネ径(cm)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
252×182×256
消費電力(W)(50/60Hz)
28/27
首振角度(°)
上下(手動):360
風量調整
3段階
関連資料
アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
好きな場所に挟んで使える。切タイマー付きで便利なクリップ扇風機。風量調節2段階。左45度、右45度の首振り運転、手動で上下方向に30度の角度調整が可能。机の天板などにしっかり固定できるクリップ式。お手入れ簡単。
用途熱中症対策、空気の循環などに。デスクファン クリップファン オフィス 事務所 デスク 休憩室 扇風機 循環 換気 省エネ eco コンパクト 小型 ミニ 机 シンプル キッチン 洗面所 脱衣所
質量(kg)
1.3
色
ホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)
19/17
風量
2段階
お部屋の空気を循環。
エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。
直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。
風量は強・中・弱3段階切替。
環境にあわせて調節できます。
角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。
コンパクト&省スペースなので一年中使えます。
寸法(mm)
約280×160×280
質量(kg)
約1.7
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
約1.8
モーター
ACモーター
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19
首振角度(°)
約90(水平から真上)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250
風量調整
強/中/弱
騒音レベル(dB(A))
60以下
風速(m/min)(50Hz/60Hz)
(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
羽根径(Φmm)
約180
1台
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
引きひもタイプの壁掛扇風機。左右自動首振り。上下手動角度調節
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店
仕様
左右自動首振り
付属品
フック差し込み口、ネジ×4本
質量(kg)
2.6
色
ホワイト
電源
AC100V(50/60Hz)
羽根枚数
5枚 (直径30cm)
電源コード(m)
1.6
消費電力(W)(50/60Hz)
32/37
風量
3段階
保証期間
1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×32.5-45.5×35-46
操作方法
引きひも式
1時間あたりの電気代目安(円)
約1.0円/1.1円
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
マグネットで何処にでも取付可能。強力なマグネットで簡単取り付け。9cm羽根
用途暑い日に
仕様
静音設計、上下角度調節、コイルコード
ハネ径(cm)
9
羽根枚数
4
本体質量(kg)
0.5
消費電力(W)(50/60Hz)
10.5/9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約145×120×143
取扱説明書
(1.7MB)
上下角度調整
○
《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》
広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。
静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
機能
左右首振り、風量3段階調節、静音モード
ハネ径(cm)
23
寸法(mm)
354×232×400
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
28/29
適合床面積
20畳
風量調整
3段階
関連資料
アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振
○
《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で上下7段階の風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
質量(g)
2100
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
1.4
ハネ径(cm)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×191×311
消費電力(W)(50/60Hz)
49/43
適合床面積
14畳
風量調整
3段階
関連資料
アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振
○
質量(kg)
約1.96
消費電力(W)
40/40(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)
30
羽根枚数
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×270×450
機能
首振り
電源(AC V)
100
風量調整
3段階
関連資料
(5.43MB)
羽根径約25cmのコンパクトなリビング扇風機。ロングコード約2.5m。左右首振り角度にあわせて風量を調節「衣類乾燥モード」搭載。DCモーター搭載、風量9段階調節。自動首振り 約45/90度、手動首振り 上下45/90度
付属品
リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2025)
幅(mm)
290
質量(kg)
2.7
高さ(mm)
680
奥行(mm)
270
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)
17
電源コード(m)
2.5
風量調整
9段階
左右首振
45/90°(自動)
上下首振
(自動)【上】45°【下】90°
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ここちよい風の使い方で、一年通して活躍するサーキュレーター。卓上、クリップの2Wayタイプで使い方いろいろ。
ハネ径(cm)
19
羽根枚数
3枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
233×225×374
消費電力(W)(50/60Hz)
19/17
風量
2段階切替
1時間あたりの電気代目安(円)
約0.6/0.6円
1台
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
商品タイプ
扇風機
付属品
給電用ケーブル×1本
色
ブラック
質量(g)
約450
定格電圧
DC5V
ケーブル長(m)
約1.5※コネクタを除く
外形寸法
約幅67×奥行65×高さ296mm ※ケーブルを除く
対応機種
USBインターフェイスを装備したパソコン
機能
3段階風力切替機能(弱・中・強)、PC・タブレットスタンド機能
ファン外径(Φmm)
約33
保証期間
6カ月
消費電流
400mA
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。
DCモーター搭載で省電力+静音設計。
持ち運べてどこでも使用できる。
コンパクト&コードレスファン。
用途卓上扇風機、コードレスファンとして。
DCモーター/扇風機/USB充電/持ち運び/コンパクト/卓上/レジャー/アウトドア
付属品
専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書
質量(g)
265
消費電力(W)
最大8
電源
内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh、家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)、USB電源:DC 5V
ハネ径(cm)
12
羽根枚数
7枚
モーター
DCモーター
連続使用時間(時間)
内蔵電池使用時:約28/弱、約8.5/中、約4.5/強
保証期間
1年
オートパワーオフ
10時間使用で自動停止
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15×7×19.2
風量調整
3段階(弱・中・強)
充電時間(時間)
約5
切タイマー
1/3/5時間
上下角度調節
手動:最大105度(上90度/下15度)