- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 100V 20A コンセントのおすすめ人気ランキング
100V 20A コンセントのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新547件の「100V 20A コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント 20A」、「プラグ 20A」、「15A・20A兼用コンセント」などの商品も取り扱っております。
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ/抜止タイプ
色
ホワイト
タイプ
金属枠
コンセント個数
2
コンセント形状
接地2P 20A 250V
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
タイプ
金属枠
形状
平刃タイプ
種類
埋込コンセント
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15/20A 125V
定格電流(A)
15/20
単相専用
プラスチックケース(コンセント付)
用途単体露出工事用
極数・素子数
2P1E
定格電流(A)
20
仕様
コンセント付、屋内用、単体露出工事用
寸法(mm)
(H)188×(W)118×(D)85
コンセント仕様
15A抜止め接地コンセント(WN1161)
適合キャップ
引掛:WF7005K、WF52153B等
定格遮断容量(kA)
1.5
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
(最大)8
形状
平刃
種類
プラグ
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>12個。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様
●セット使用対象UPS:BN300RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口●スライドレール:●
付属品
取扱説明書、19インチラック取付用金具
質量(kg)
約2.6
取付
ラック:縦方向(0U)
パッケージサイズ(mm)
90×145×1195(H×W×L)
定格入力電圧(V)
125
定格出力電流(A)
15×2系統
入力プラグ
NEMA L5-30P
定格入力電流(A)
30
相数
単相2線(アース付)
使用温湿度範囲
-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下
安全規格
電安法
定格出力電圧(V)
125
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
29.5×55.4×1120(ケーブル含まず)
設計標準使用期限
7年(周囲温度-5℃~40℃)
過負荷保護
サーキットプロテクタ(20A×2系統)
電源ケーブル
電安法(取得規格)/約3m
出力コンセント
抜け防止形、接地形2Pコンセント×12個
1台
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
極数
2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
15/20
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
色
ミルキーホワイト
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 15/20A 125V
適合電線
2mm2、3.5mm2
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>24個。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様
●セット使用対象UPS:BN300RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口●スライドレール:●
付属品
取扱説明書、19インチラック取付用金具
質量(kg)
約3.4
取付
ラック:縦方向(0U)
パッケージサイズ(mm)
90×145×1755(H×W×L)
定格入力電圧(V)
125
定格出力電流(A)
15×2系統
入力プラグ
NEMA L5-30P
定格入力電流(A)
30
相数
単相2線(アース付)
使用温湿度範囲
-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下
安全規格
電安法
定格出力電圧(V)
125
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
29.5×55.4×1680(ケーブル含まず)
設計標準使用期限
7年(周囲温度-5℃~40℃)
過負荷保護
サーキットプロテクタ(20A×2系統)
電源ケーブル
電安法(取得規格)/約3m
出力コンセント
抜け防止形、接地形2Pコンセント×24個
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌日出荷
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15/20
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15/20A 125V
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用。600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用。600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用。600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用
適合プレート
フルカラー3コ用
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15/20
形状
平刃タイプ
色
ミルキーホワイト
コンセント個数
1
種類
ボディ
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V
タイプ
圧着端子結線可否○
温度上昇
30℃以下
開閉
15A 125V 負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分:連続5 000回 22.5A 125V 負荷の力率約1開閉の割合約6~10回/分:連続100回
強度
【端子部強度】0.8N・mのトルクで締付け 【外かく押圧強度】600 N 1分間 【振子自重落下強度】器具に長さ1mのコードを接続し、高さ1mから振子状に木板に衝突させる。100回で外かくの破損なし(但し、角部は除く)【コード引止部強度(コード張力除去強度)】コードと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回 コードを器具側より5cmの箇所を保持して押し込む:90 N 1秒間 1回 コード接続部のズレ 2mm以下
絶縁抵抗(MΩ)
【500V絶縁抵抗抗計】極性を異にする充電金属部間:100以上 充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む):100以上
耐電圧(V)
極性を異にする充電金属部間:1250(1分間) 充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む):1250(1分間)
耐熱性
80℃±3℃ 7時間放置(熱可塑性樹脂部)、100℃±3℃ 1時間放置(熱硬化性樹脂部)
適合電線(mm2)
1.25・2
保持力(N)
10~60
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。1500Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC110~130Vの国で1500Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC110~130V仕様の家電製品が使えます。
形状
(電流ヒューズ)筒型ガラス管
質量(kg)
4.5
周波数(Hz)
50/60
定格
(電流ヒューズ)6S20A/250V
出力電圧(V)
AC100/AC110-130
入力電圧(V)
110-130/100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
134×110×175
電源コード(m)
2
コンセント出力
A(2個付)
電源プラグ
(本体)A
定格容量(W)
1500
特性
タイムラグ溶断形(スロータイプ)
ヒューズ(mm)
(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
1台
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。1500Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC220~240Vの国で1500Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状
(電流ヒューズ)筒型ガラス管
質量(kg)
6
周波数(Hz)
50/60
定格
(電流ヒューズ)6S20A/250V
出力電圧(V)
AC100/AC220-240
入力電圧(V)
AC220-240/AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
134×110×175
電源コード(m)
2
コンセント出力
A・C兼用(2個付)
電源プラグ
(本体)A
定格容量(W)
1500
特性
タイムラグ溶断形(スロータイプ)
ヒューズ(mm)
(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
1台
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
アズワン品番
64-9695-35
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
色
ミルキーホワイト
結線方式
巻締端子式
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。1000Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC220~240Vの国で1000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1000WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状
(電流ヒューズ)筒型ガラス管
質量(kg)
4.5
周波数(Hz)
50/60
定格
(電流ヒューズ)6S20A/250V
出力電圧(V)
AC100/AC220-240
入力電圧(V)
AC220-240/AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
125×100×165
電源コード(m)
2
コンセント出力
A・C兼用(2個付)
電源プラグ
(本体)A
定格容量(W)
1000
特性
タイムラグ溶断形(スロータイプ)
ヒューズ(mm)
(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。110~130Vの国で2000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。電流ヒューズ付きの安心安全設計だからすべての家電製品が使えます。AC110~130Vの国で2000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC110~130V仕様の家電製品が使えます。
形状
(電流ヒューズ)筒型ガラス管
質量(kg)
4.7
周波数(Hz)
50/60
定格
(電流ヒューズ)6S20A/250V
出力電圧(V)
AC100/AC110-130
入力電圧(V)
110-130/100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
145×110×200
電源コード(m)
2
コンセント出力
A(2個付)
電源プラグ
(本体)A
定格容量(W)
2000/1500
特性
タイムラグ溶断形(スロータイプ)
ヒューズ(mm)
(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
極数
接地2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
15/20
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
仕様
送りなし
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15/20A 125V
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
100V・200併用で、コンセントひとつで、100Vエアコンまたは、200Vエアコンの接続が可能。
リビングなど大きな部屋のエアコン回路などにおすすめします。
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125/250
定格電流(A)
20
仕様
接地単3分岐用、P付、マットホワイト
色
マットホワイト
極数
接地2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
15/20
形状
平刃タイプ
コンセント個数
1