- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 研削砥石
- 100mmディスクグラインダー ガラス 砥石のおすすめ人気ランキング
100mmディスクグラインダー ガラス 砥石のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新110件の「100mmディスクグラインダー ガラス 砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100mmディスクグラインダー」、「石材用研磨ディスク」、「グラインダー砥石 石専用」などの商品も取り扱っております。
軽快な作業性。オフセット砥石とファイバーディスクとの両方を兼ね備えた画期的な砥石です。
用途石材、ガラス用
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
砥材
GC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
使用工具
ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)
4300
結合剤
B
研削角度(°)
15~30
適合材
石材、ガラス
シリコンカーバイド砥材を使用。衝撃を吸収するワークに優しいディスク。研磨布の幅を長くすることで、弾力性と衝撃吸収力がアップ。もろい材質の作業にも圧力を加えることが可能です。特に、#36での厚板ガラス切断面のコバ取り能力には、ご好評を頂いております。
用途もろい材質のワーク作業
種別
テクノ
研磨材の構造
研磨布
適合ツール
ディスクグラインダー(電気・エアー)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途石材、ガラス
粒度
36
厚さ(mm)
2.3
穴径(Φmm)
15
硬度
M
使用工具
ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)
80
外径(Φmm)
105
砥粒
GC
適合材
石材、ガラス
1枚
¥489
税込¥538
当日出荷
弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするスポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC砥粒を使用、従来のPVAに比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。
用途チタン、石材、ガラス、樹脂の研磨
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
8
砥粒
PVA+GC
付属品
15mm穴用アダブター(1箱に1個)
色
ピンク
穴径(Φmm)
16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
8500
使用工具
ディスクグラインダー
適合材
チタン、石材、ガラス、樹脂
用途建築用石材の面取り仕上、石碑の仕上。
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
タイプ
石材用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
8500
最高使用周速度(m/min)
2700
適合材
石材
1枚
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
基板にバランス加工を施しているためチッピングが起こりません。
メタルボンドに比べて砥粒の突出しが大きいため、切れ味に優れ高能率な研削が可能です。
用途セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイルの切断に。
付属品
15mmアダプター1個
粒度
60
材質/仕上
SK-2
使用工具
ジスクグラインダ
適合材
セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイル
チップ高さ(mm)
3
シリコンカーバイド砥材を使用しています。鋭い刃先でもろい材質をシャープに削ります。圧力を加えなくなくとも優れた研削力を発揮します。
用途銅、青銅、チタン、ゴム、ガラス、石材、プラスチック、合成皮革、繊維質の木材への作業
外径(mm)
100
内径(Φmm)
15
砥材
シリコンカーバイド
種別
テクノ
寸法(mm)
直径:100、穴径:15
直径(Φmm)
100
研磨材の構造
研磨布
適合ツール
ディスクグラインダー(電気・エアー)
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
適合材
ガラス、石材、コンクリート等
独自の原料配合で、切れ味重視の砥石です。優れた研削力と耐久性を実現しました。
用途石材やガラスの面とり作業や研削作業。
仕様
砥材・粒度・硬度:GC24M
結合剤
BF
対応機種
ディスクグラインダー専用
適合材
石材やガラス
最高使用周速度(m/s)
72
PVA砥石は、ポリビニール・アルコール(Polyvinyl Alcohol)のアセタール化物を結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。
PVA砥石は、産業界のあらゆる分野において、早く、美しく、安定した研磨面を、というユーザーの要望に応え、研磨作業の自動化、工程短縮によるコストダウン及び品質の向上に優れた効果をあげています。
結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深い疵をつけることなく、均一且つ美麗な仕上面が得られます。
独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。
曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上面が得られます。
用途一般金属の疵取り、錆取り、微少バリ取り、ステンレスの疵取りと仕上研磨
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
8500
厚さ
10
最高使用周速度(m/min)
2700
適合材
一般金属
PVA弾性結合剤により、自動的に砥粒刃先が揃うため、深いキズを残さず、優れた仕上がり面を得ることができます。気孔率の高い組織構造により、研磨熱発生が少なく、目詰まりを起こしにくいので、長時間の安定した連続研磨が可能です。
用途非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
10
穴径(Φmm)
15
形状
オフセット型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
8600
最高使用周速度(m/min)
2700
適合材
非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など
補強ネット2枚入
用途ブロック・レンガ・コンクリートなどのはつり・面取りに
粒度
16
厚さ(mm)
2.5/3.5
砥材
GC
穴径(Φmm)
15
最高回転数(min-1[r.p.m])
13000
硬度
P
最高使用周速度(m/s[m/min])
71.7[4300]
外径(Φmm)
103
適合材
ブロック・レンガ・コンクリートなど
アズワン品番
64-4062-53
1枚
¥299
税込¥329
当日出荷
特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
用途石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属
仕様
両面補強
厚さ(mm)
1.0/1.2
砥材
GCX
穴径(Φmm)
15
最高回転数(min-1[r.p.m])
14400
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
外径(Φmm)
106
粒度、硬度
46P
適合材
石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属
1枚
¥359
税込¥395
当日出荷
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様
乾式(ドライタイプ)
タイプ
セグメント
ダイヤ層幅(mm)
7
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
取扱説明書
弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするブルースポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC(グリーンカーボンランダム)+WA砥粒を使用、従来品に比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。
用途各種金属の錆取り・バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ(鉄鋼・ステンレス・アルミニウム・亜鉛・真鍮・銅)
付属品
15mm穴用アダブター(1箱に1個)
厚さ(mm)
8
色
ブルー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
8500
使用工具
ディスクグラインダー
従来のダイヤモンドディスクと異なり柔軟性に優れているため曲面研磨がしやすくなりました。
特殊なコーティング方法によって研削力が高くなり、作業効率が向上します。
ダイヤモンド砥粒が均一にコートされていますので美しい仕上面が得られます。
軽量化されていますので回転時の震動がほとんどありません。
粒度ごとに色分けされているので粒度の区別が一目でわかります。
裏面はマジックファスナー用に起毛布を貼り付けてありますので、交換が簡単です。
用途石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属およびセラミックス溶射品の研磨。
砥材
ダイヤモンド
基材
布
適合材
石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属
接着剤
レジン
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途石材、ガラス
粒度
36
厚さ(mm)
3
穴径(Φmm)
22
硬度
M
使用工具
ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)
80
外径(Φmm)
180
砥粒
GC
適合材
石材
1枚
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削ることができます。
コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。
かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途ハツリ作業や面取りに。
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
砥材
C
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)