- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- 100mmパイプカッターのおすすめ人気ランキング
100mmパイプカッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新112件の「100mmパイプカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプカッター 大口径」、「大口径 塩ビカッター」、「パイプ切り」などの商品も取り扱っております。
くわえられる管径(Φmm)
15-75
材質
鍛鋼、エポキシ樹脂
チェーン長さ(cm)
38
配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。カッタホイール方式の刃で、クオリティの高い直角切断。切りくずをのこさないクリーンな切断。替刃式
切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン
スクレーパ付で切断面の面取りが可能
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレなどのパイプの切断
仕様
スクレーパ付
付属品
替刃(一般用)1枚
塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。
管の外径がΦ48 ~Φ114mm迄対応の大口径用です。
ベアリング搭載ローラーを4個使用!スムーズな回転により、大口径の管も容易に切断できます。
直角に切断でき、切りくずも発生しません。
脚立を固定台にして、切断作業が行えます。
付属品
固定バンド:4本(バンド幅:25mm、長さ:1200mm)、すべり止め:4枚(幅:110mm、長さ:330mm)
材質
本体:アルミ合金製、刃:SK鋼材
質量(kg)
約2.5
切断可能 外径(Φmm)
Φ48~Φ114mm迄(VE-100迄
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
切れ味・耐久性に優れている。
用途鋼管の切断
種別
パイプカッタ
楽に早く、クイックカット。
切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。
抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
切断能力
80A~250A
トラスコ品番
370-9299
質量(kg)
15.8
適応
鋼管・ダクタイル管用
1個
¥289,800
税込¥318,780
当日出荷
用途鉛・鉄・ステンレス(別売ステンレス用替刃使用)・アルミ・塩ビ等のパイプの切断。
側面には、切断後のパイプの切り口に出来たバリは面取りナイフで削り取る事が出来ます。
Φ16mm~50mmの切断に。
材質
アルミダイキャスト
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)
(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
75A~200Aの樹脂管が楽に切断できます。
用途塩ビ管(VP)、ポリエチレン管の切断
トラスコ品番
809-4648
適合機種
XS150S、150H
質量(kg)
5
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
チェーンタイプで、幅広いサイズに対応できます
T型のハンドルで締め込みの調整がしやすくなっています
厚さ2.5mmまでの鉄・ステンレス・銅・PVC・パイプの切断に
全長(mm)
340
チェーン長(mm)
330
材質(刃)
SUJ2
材質
(チェーン及びピン)クロムモリブデン鋼
切断能力(Φmm)
20~90
1丁
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
大口径パイプも楽に切断できます。ラチェット式
エスコ品番
EA338BF
材質
本体:アルミ合金、ブレード:鉄
全長(mm)
480
質量(kg)
1.73
切断能力(Φmm)
6~75
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン
バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
最大切断能力厚3.5mmの強力タイプ
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断
パイプ径(Φmm)
6~50
仕様
バリ取りカッタ付
付属品
替刃(一般用)1枚
厚さ(mm)
38
全長(mm)
175
質量(g)
380
全幅(mm)
70
最大切断厚さ(mm)
3.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ワンアクション開放機構(ハンドルを最後まで広げると、刃が自動的に最大まで開きます)。
ラチェット機構により片手で楽々スピーディーにカット。
切り屑が無く、切れ味抜群。切り口スッキリ。
VK42Nは、付属のアタッチメント取付けで、配線用モール・プロテクターの90°及び45°の斜め切断も可能。
用途硬質塩化ビニール管(一般・水道・電線)、ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。
材質
アルミ合金
仕上
シャンパンゴールド焼付塗装
超軽量、小型。どんな現場へも持ち運びラクラク。
Φ170mmまでのパイプを高速で切断できます。
頑丈なパイプクランプにより角度切断が可能。
回転速度(min-1[r.p.m])
3500
切断能力(Φmm) 樹脂
プラスチック管:Φ15~170
切断能力(mm)パイプ
鉄管:Φ15~170、ステンレス管:Φ15~170
電源(V)
100
モーター(W)
790
切断幅(mm)
(最大のこ刃)2.0
肉厚(mm)
(最大)鉄管/6mm、ステンレス管/2mm、プラスチック管/14mm、鋳鉄管/6mm
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
300×220×240
付属品
ビーバーSAW超硬B140、パイプサポート170用×4個、保護メガネ、キャリングバッグ
使用率(%)
25
質量(kg)
5.8
コード
No.EX170
トラスコ品番
351-5168
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
火花・切紛、外バリ無しのきれいな切り口。チャッキング、バイスも不要。簡単操作で安全。しかも、高速切断。内面取り用コーンリーマを内蔵。その場で切断、その場で面取り。コンパクトボディで抜群の機動力。耐久性に優れたベアリング付の刃と、アルミ合金の強靭なボディ。替刃式
切断能力(mm)鉄工
一般配管用ステンレス鋼管(JIS G 3448)/水道用ステンレス鋼管(JWWA G 115):8Su~60Su、建築用・水道用銅管(JIS H 3300・JWWA H 101):15A~50A(厚さ1.78mm以下)、ねじなし電線管(JIS C 8305):E19~E51、その他の管:Φ15~Φ61mm(厚さ1.78mm以下)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
ローラ/450(60Hz)、コーンリーマ/155(60Hz)
電動機電圧(V)
AC100(単相シリースモータ)
消費電力(W)
400
周波数(Hz)
50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
270×325×345
自動送り機構により一定の送り量(力)を保ち無理な力が加わりません。ハンドル振り角度は8°で切断が可能です。狭い場所での切断に威力を発揮します。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。ボディーはアルミ製で軽く、表面処理は耐摩耗性に優れたクロムメッキ仕上げです。刃は専用薄刃なので、切断面がきれいです。刃は適用管によって替刃が色分けされていますのでひと目でわかります。PCR3-35は70mm、PCR3-66は90mmの回転半径で作業可能です。
用途各種鋼管・ステンレス鋼管の切断。
SUS管最大肉厚(mm)
3.0
仕様
標準替刃:PCRK-FS