- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 100mm幅のおすすめ人気ランキング
100mm幅のおすすめ人気ランキング
2026/04/04更新16,225件の「100mm幅」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビニールテープ 100mm幅」、「ガムテープ 100mm幅」、「外径 100mm」などの商品も取り扱っております。
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。HOTとは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00種別ショットブラスト品タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差±0.5幅公差±1.5サービス分類オーダー・加工
TRUSCOノンスリップテープ100mm幅
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ ストップなし
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。
幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。
浅いスラブに対応する薄型タイプ。
自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。
自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。
本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)105以下タイプ本体移動調整型
1台
¥21,980税込¥24,178
4日以内出荷
部品交換可能
洗濯可能
再生材料使用
材質背板カバー/再生ポリプロピレンエコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 251繰り返し・詰め替え対応
ボード面、トレーにインクかすが残らない。
手を離してもボード面にピタッとくっつく。
マグネット付材質本体/PS・フェライト磁石・スチール、芯材/PE・アクリル繰り返し・詰め替え対応
難燃性の高い防炎性能を有する間仕切りシートです。静電気抑制性能があり埃や静電気を嫌う現場に適しています。上部に芯材を入れることにより、スムーズな開閉ができます。お好みの高さにスソをカットし調節できます。マジックテープ付き。
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。厚さ(mm)フィルム部分:約0.15。糸交差部分:約0.3材質(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング(ハトメ)アルミニウム耐熱温度(℃)60ハトメピッチ(mm)約200ハトメ内径(mm)Φ8
お好みの高さにスソをカットし調節できます。
面ファスナー付き。
紫外線遮蔽率70%程度(試験方法JIS L 1925)
用途各入口や部屋の仕切り、荷物のカバーに材質シート:塩化ビニール(PVC)、ハトメ:アルミ厚さ(mm)0.3質量(g/m)260ハトメピッチ(mm)約200ハトメ内径(mm)Φ8形状ビニールカーテン
防音、防振に効果があります。
形状角形材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
空調室外機や色々な工事での防振に最適です
電材用防振ゴム
中央の穴にボルトを通してご使用いただけます
形状角形厚さ(mm)10穴径(Φmm)13色黒使用温度範囲(℃)-30~70材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
エドマ(EDMA)オールステンレスへら ハードブレード
オールステンレス製で使用後の手入れが簡単なへらです。刃部分は硬く、面取りされた先端は傾斜しており、汚れ落としなどに最適です。ハンマーで叩いて使えます。
用途汚れ落としやパテ埋めなどに。材質ステンレス全長(mm)235刃長(mm)110刃厚(mm)刃元:1.26、刃先:0.2刃先形状ベベル(傾斜)仕様
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルリング(Plateシリーズ)
タオルバーとタオルリングは取付ビスの穴もなく、まるで一枚の真鍮板(プレート)のようなデザインにこだわった真鍮製のタオル掛け。
太いパイプと厚みを増した台座でシンプルながら飽きのこないデザインで、トイレやキッチンなど場所を選ばず、使いやすいタイプです。太いパイプが愛らしい逸品!
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮耐荷重(kg)約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×100
手で切る事の出来ないOPPテープでの梱包作業の能率アップを手助けするOPP専用カッターです。
用途薄手OPPテープ
東栄工業キズノンシート
ステンレス、アルミ、カラー鋼板等の、ベンダーによる曲げキズを防ぎます。
表面処理鋼板等による金型の磨耗や溶着を防ぎます。
ワークの長さ・厚みを問わず安定した精度が得られ、曲げ精度にバラツキがありません。
100mm幅あるので、傷んだ部分をずらして使っていけば、くり返し使用できます。
用途板金の曲げキズ防止厚さ(mm)約0.1(加圧時)適合板厚(mm)SUS:0.5~1.5/鉄:0.5~3.2/アルミ:0.5~6.0
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料(0.92MB)
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。耐熱温度(℃)約60℃まで材質PVC+ポリエステル形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルバー(Plateシリーズ)
まるで一枚の真鍮板(プレート)のようなデザインにこだわった真鍮製のタオル掛け。
太いパイプと厚みを増した台座でシンプルながら飽きのこないデザイン。
パイプは途中でカットできますので、取付場所に合わせてサイズを調整できます。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮耐荷重(kg)約5
デザイン性と機能性を兼ね備えたスタイリッシュワゴンです。高さのあるものから細かな部品まで収納できる流線型天板フォルムです。仕切板が取り付けられるパンチング棚板を採用しています。50mmピッチで仕切ることができる仕切板でアレンジが自在にできます。プラスドライバーだけで簡単に組み立てができます。
付属品小仕切:3枚(幅111×高さ100mm)大仕切:2枚(幅432×高さ100mm)トラスコ品番336-0784質量(kg)20.6間口W×奥行D×高さH(mm)703×470×978材質(キャスター)スチール荷姿組立式ストッパーあり(×2)組立時間1人40分棚板こぼれ止め付棚板棚板調整ピッチ(mm)25
1台
¥38,980税込¥42,878
当日出荷
紙芯の無い「コアレスタイプ」なのでゴミが出ません。
別売の専用ストレッチフィルムホルダーと併用することでエコで経済的!
コンパクトで簡単結束!強化タイプフィルムの採用により、厚みを抑えながらも巻きやすさと実用強度を両立させました。
用途製品の梱包作業に、新聞/書類/雑誌/段ボールなどの廃棄物の結束に、引越し時や荷物輸送時の梱包に仕様詰替用材質ポリエチレンタイプコアレス内径(Φmm)約39RoHS指令対応証明書(0.1MB)繰り返し・詰め替え対応