- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 100v 20a ブレーカのおすすめ人気ランキング
100v 20a ブレーカのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新716件の「100v 20a ブレーカ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「子 ブレーカー」、「配電盤ブレーカー」、「elb 20a」などの商品も取り扱っております。
端子形状
ソルダーレス 当て金付端子
過電流引きはずし方式
熱動式
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
100V、単3 200V用が同一寸法!!
ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。
用途分電盤用、分岐回路用
定格絶縁電圧(V)
265
接続方式
表面形
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
フレーム(AF)
50
規格
電気用品安全法:適合
接続方法
(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子
接続可能電線(mm2)
負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8
極数・素子数
2P2E
定格電圧(V)
AC100、AC100/AC200(単3)
付属品
端子カバー、木ねじ
寸法A(mm)
32
寸法D(mm)
53.5
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
36.2
端子構造
ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)
Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8
定格遮断容量(kA)
1.5
基準周囲温度(℃)
25
過電流引きはずし方式
熱動
逆接続
可
フレーム(AF)
30
適合JIS規格
JIS C 8211 Ann2
幅(mm)
32
質量(kg)
0.09
高さ(mm)
70
奥行(mm)
56(レバー含む)
端子形状
ソルダーレス端子 当て金付端子
使用周囲温度(℃)
-10~50
締付トルク(N・m)
1.6~2.0
動作時間
0.1秒以内
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
規格
電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211
定格遮断容量(kA)
2.5
過電流引きはずし方式
熱動・電磁式
タイプ
高調波サージ対応形
寸法(mm)
25×95×60
フレーム(AF)
50
住宅用分電盤用ブレーカ
用途分岐用漏電ブレーカ
端子構造
ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)
5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm)
付属品
端子カバー・木ねじ
周囲温度(℃)
25
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
38
寸法D(mm)
54.5
質量(kg)
0.1
フレーム(AF)
30
端子カバー付き。
種別
漏電遮断器
寸法(mm)
H70×W32×D57(ハンドル含む)
質量(kg)
0.13
タイプ
小型・OC付
寸法A(mm)
70
端子種別
ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)
57
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
40
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8222 Ann2
過電流引きはずし方式
熱動
逆接続
可能
フレーム(AF)
30
エスコ品番
EA940MN-32
定格電圧(V)
AC100~AC440
定格電流(A)
20
定格感度電流(mA)
100/200/500(切替)
極数・素子数
3P
フレーム(AF)
50
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
既設からの更新を容易にします。従来機種との取り付け互換性を維持した小形外形で、漏電保護の機器組込用途に最適です。
三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器に合わせてカバーのデザインを統一します。
逆接続が可能、省施工・省配線に貢献します。
仕様
過負荷・短絡保護兼用品(OC付)
寸法(mm)
32×70×36
質量(kg)
0.08
規格
電気用品安全法:適合
定格電圧(V)
AC100
接続方式
表面形
接続方法
表面形:ソルダレス端子
相線式
1Φ2W
定格インパルス耐電圧(kV)
4
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 1.5
動作時間s以内
0.1
過電流引きはずし方式
熱動式
開閉寿命(回)
機械的:10000、電気的:6000
逆接続
可
極数・素子数
2P1E
フレーム(AF)
30
動作時間(s)
0.1
端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用
種別
安全ブレーカ
寸法A(mm)
70
端子種別
ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)
57
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
40
接続可能電線(mm2)
(最大)8
逆接続
可能
フレーム(AF)
30
住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。
施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類
電力ケーブル
全長(m)
100
シース標準厚さ(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレーム(AF)
30
定格遮断容量(kA)
JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1・AC100/200V 1.5・AC100V 1.5
定格電圧(V)
AC100-200
極数・素子数
2P2E
接続方式
表面形
仕様
過負荷、短絡保護兼用品(OC付)
質量(kg)
0.08
規格
電気用品安全法:適合
端子種別
圧着端子用(電線じか接続)
相線式
1Φ2W
動作時間s以内
0.1
寸法(mm)
32×70×36
定格インパルス耐電圧(kV)
4
過電流引きはずし方式
熱動式
動作時間(s)
0.1
仕様
モーター保護兼用
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
60
接続方式
さし込形
基準周囲温度(℃)
40
逆接続
可
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
用途住宅用分電盤用(分岐安全ブレーカ型)
タイプ
住宅用
寸法A(mm)
70
端子種別
ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)
57
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
40
接続可能電線(mm2)
(最大)8
逆接続
可能
フレーム(AF)
30
用途分電盤用、主回路用
型式
BH-K
国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造
幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。
AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。
幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。
トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護
取付方式
(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用
規格
JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC
接続
ねじ端子接続
基準周囲温度(℃)
40
開閉寿命(回)
10000以上開閉(定格電流通電)
形名
CP30F形
動作周囲温度(℃)
-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと
許容相対湿度(%)
45~85
保護方式
流体電磁式
フレーム(AF)
30
抵抗負荷(A)
AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
仕様
ボックス内取付用、端子カバー付
型式
BCWA-30
種類
サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状
フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)
フレーム
30AF
締付トルク(N・m)
2~2.5
逆接続
可
定格電圧・遮断容量
AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数
1台
接続可能電線 撚線(mm2)
2~14
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
引外し方式
電磁式