- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- ガレージ機器・整備設備
- 機械工具・設備機器
- 10t プレスのおすすめ人気ランキング
10t プレスのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新230件の「10t プレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型油圧 プレス機」、「油圧プレス」、「歪み取り」などの商品も取り扱っております。
グリセリン入りメーター付(MPa表示)
最大荷重(t)10(49MPa)ストローク(mm)175寸法(mm)680×450×1070先端径(mm)(ラム)52本体質量(kg)51RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥77,980税込¥85,778
4日以内出荷
鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプ一体型プレス)
付属品Vブロック
マサダ製作所卓上プレス
軽量コンパクトな矯正プレスとして、幅広く活用されています。
作業台の上で簡易的な作業が可能です。
ご使用条件にあわせて、油圧ユニットを手動・エアー・電動の3種類から選べます。
ストローク(mm)150能力(t)10
長崎ジャッキ油圧プレス
能力15トン・5トンの手動式油圧プレスです。
ベアリング及びブッシュの圧入・抜取り作業をはじめ、曲げ作業・歪み取り作業などあらゆる作業に使用可能です。
NSP-15はハンドルを回せば、ラムの左右移動が簡単に行え、位置合わせも楽に行えます。(NSP-5は固定式)
NSP-15はテーブル上下移動もワイヤー巻上げ式を採用。
ラム先端部はスクリューにより伸縮し、高さの調整が行えます。
圧力(kg/cm2)300
RIKEN(理研機器)ミニプレスセット(手動式)
ストローク(mm)100構成機器ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式出力(kN)50圧力計AS100-100M
1セット
¥179,800税込¥197,780
3日以内出荷
自動車やオートバイ、各種機械等のメンテナンスに最適な、メーター付き油圧プレスです。
用途ベアリングやギヤ、プーリーなどの圧入や取り外し作業に能力(t)12付属品プレート2枚ストローク(mm)175質量(kg)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)785(プレスシリンダー含)×1660×500
1台
¥74,980税込¥82,478
4日以内出荷
グリセリン入りメーター付(MPa表示)認証指定工具対応。
最大荷重(t)12(59MPa)仕様ブレート2枚付きストローク(mm)175寸法(幅W×奥行D)(mm)695×500先端径(mm)(ラム)52本体質量(kg)78RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥97,980税込¥107,778
4日以内出荷
三庄インダストリーテーブルプレス
アズワン品番1-9639-01寸法(mm)370×345×567質量(kg)35
1個
¥549,800税込¥604,780
92日以内出荷
プレスプレート2枚付属
能力(t)12ストローク(mm)175質量(kg)48.5寸法(幅W×奥行D)(mm)【台座】530×165本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×1235作業面寸法(mm)0~610
1台
¥46,980税込¥51,678
翌々日出荷
手動押圧力プレスで、ブッシュの打込、ベアリングのそう入、ノックピンの抜取等、相手の物を損傷せずに作業できます。
アズワン小型熱プレス機
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。
各種素材の加熱圧縮成型テストができます。
油圧で作動しますので加重が容易です。
圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
加重測定にロードセルを使用しており、加重値をデジタル表示します(H300-10D)。
用途樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製にストローク(mm)(熱板)0~90ボイラータンク加熱温度(℃)室温+20~300ヒーター容量(W)660/熱板×2枚温度調整方法PID方式電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
RIKEN(理研機器)プレスフレーム
理研の70MPa使用標準シリンダを取り付けて使用できるプレスフレームです。
シリンダの取付は、プレス台のネジ部にシリンダのカラーネジをねじ込むだけで簡単です。
RIKEN(理研機器)ミニプレスセット(手動式)
シリンダの取り付けはプレス台のねじ部にシリンダのカラーねじをねじ込むだけで簡単です。
理研の70MPa仕様標準シリンダを取り付けて使用するプレスフレームです。
ストローク(mm)100
エナパックエナパック ポータブルプレスセット
簡単ポンプ操作でプレスができます。プレスフレームは作業台にボルトで固定できます。ポンプは2スピードです。
用途簡易プレス作業向きです。部品の圧入作業に。曲げ作業等に。トラスコ品番455-0072ストローク(mm)104質量(kg)87高さ(mm)作業高さ:400揚力(kN)142内寸(mm)(フレーム)350材質(ポンプ部)アルミ
1台
¥469,800税込¥516,780
60日以内出荷
1台
¥23,980税込¥26,378
13日以内出荷