- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 10t長シャックルのおすすめ人気ランキング
10t長シャックルのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新110件の「10t長シャックル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャックル 10t」、「シャコ」、「長シャックル」などの商品も取り扱っております。
軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。
他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。
安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。
ピンは全サイズ先取りしております。
矢板の引き抜き作業等に便利です。
粉体塗装を施しており、剥がれにくいです。
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
RoHS指令(10物質対応)
対応
曲部径のサイズアップにより強度が大幅にアップします。
用途荷役作業。
材質
合金鋼
ピンを落下させてはいけない現場や、頻繁に取り外しする箇所に最適です。
用途荷役作業・矢板の引き抜きに。
材質
特殊合金鋼
タイプ
ランヤード捻じ込みタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。
用途荷役作業、多目的連結金具として。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。
材質
鉄(SS400)
表面処理
ユニクロメッキ
安全・軽量・強靭と3拍子揃った定番商品です。
用途荷役作業・矢板の引き抜きに使用。
寸法B(mm)
40
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として。
材質
可鍛鋳鉄
長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
本体とピンが一体型になっています。
ピン脱落防止機能付きです。
高所作業に最適です。
用途荷役作業・矢板の引き抜き、高所作業に
仕様
脱落防止捻込タイプ
材質
特殊合金鋼
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来の強力長シャックルとねじ込みシャックルの融合タイプです。
用途荷役作業・矢板の引き抜きに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
エスコ品番
EA638GJ-56
材質
ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)
90
ねじ径
M12
使用荷重(t)
1.5
寸法D(mm)
11.8
寸法B(mm)
25
1個
¥2,050
税込¥2,255
当日出荷
スーパーアロイシャックルは蓄積されたノウハウを駆使し、完全な品質管理のもとに生産されており、「強力、軽量」を最大限に取り入れた製品です。全サイズに『オレンジ色』の全面焼付け塗装を施しております。
RoHS指令(10物質対応)
対応