- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 110ブロックのおすすめ人気ランキング
110ブロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新173件の「110ブロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「押し切り 工具」、「lan 配線 工具」、「配線 リング」などの商品も取り扱っております。
打ち込みタイプパッチパネル用の打ち込み工具です。
用途110コネクティングブロックの打ち込み
トラスコ品番
828-1568
質量(g)
142
使用温度範囲(℃)
-10~60
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
142.9×36.5×27
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
仕様
0.4~0.65mmの軟銅単線の接続可能
セット内容
5コ入
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(5個)
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
仕様
カット、ノーカットの切替可能
適合機種
DT電話用端子盤・クリップ式端子板(BIX)付
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ケーブルの成端と余長の切断を同時に行えます。1度に5ペアまで成端可能です。110コネクティングブロックの成端
適合
【モジュラープラグ】黒
全長(mm)
-10~60
コード
128-0427
縦(mm)
110コネクティングブロック
アズワン品番
64-5035-54
1個
¥48,980
税込¥53,878
61日以内出荷
エスコ品番
EA538KP
種別
0.4-0.8mm パンチダウンツール(LSA-Plus端子用)
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
屋内線をストリップし、差し込むだけのクランプ結線方式端子板です。絶縁性、耐腐食性、耐湿性の高い構造です。3端子でマルチ接続、無瞬断切替えが可能です。
用途配線盤(MDF・IDF)、ビジネスホン等の配線分岐、VDSL
仕様
10回線用、3端子
適合
(心線径)Φ0.4mm~Φ0.9mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
端子盤面に押し込むだけの1アクションでケーブルを圧着し切断できます
仕様
適合被覆外径:Φ0.7~2.6mm
材質
ポリアミド
全長(mm)
185
質量(g)
60
切断能力(Φmm)
0.35~0.9
適合端子
LSA端子
アズワン品番
64-7874-19
1丁
¥6,880
税込¥7,568
翌日出荷
KDαシリーズの心線挿抜の押切工具。
工具先端に心線をカットするはさみと、心線を引き抜くフックがあります。
適合機種
KDαシリーズ
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
G2形端子盤
BIX端子で保安器取付、または切り分け機能を有する端子 25対
QCBIX1Aコネクタの半分のスペース効率
1式
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
MDF・IDF用 分岐・中継端子板。10回線端子板。特殊工具不要。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、Φ0.9、ストリップ長:14mm
適合ケーブル外径(Φmm)
Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、Φ0.9
ストリップ長(mm)
14
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
情報コンセント配線時に使用する、インパクト式パンチダウン工具です。110/88ブロック規格に対応しています。インパクト圧接圧力を2段階で調整可能です。圧接+切断刃と圧接刃のリバーシブルタイプです。不要な時は、刃を本体内に収納可能です。ケーブル取り回し、取り外しに便利なフックを内蔵しています。ハンドル部分は、手にフィットするソフトグリップ仕様です。
寸法(mm)
W45×D29×H168(刃、突起部を除く)
質量(g)
138
規格
110/88ブロック規格対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
仕様
ツールタイプ:パンチダウン
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。
この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作することができます。
持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容
LANケーブルテスター×1(LAN-TST3N)。かしめ工具(ラチェット付き)×1(LAN-TL8)。スパイキ×1(LAN-TL10)。簡易皮むき工具×1(HT-308)。モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC4W)。モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC4B)。モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC7L)。モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC7BL)。カテゴリ5e RJ-45コネクタ・単線用×10(ADT-RJ45-10S)。カテゴリ6 RJ-4
アズワン品番
64-0862-71
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷