110V100Wのおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
308件の「110V100W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「110v100w 電球」、「電球 110v-100w」、「耐震電球 110v100w」などの商品も取り扱っております。
180gの軽量サイズ・温風の強弱スイッチ付きのエンボスヒーター。レジン液を低粘性化して気泡の除去、特殊樹脂(ライナーモールドなど)の加熱、スタンプのエンボス加工、インクのアートの模様作りに最適です。・本体180gと軽量で作業しやすい。・PSE認証済(国内の電気用品安全法に準ずる技術基準に適合)。・2段階の温風切替スイッチ(弱:150℃/強:200℃)。・日本国内専用(AC100V / 50-60Hz)。・2mの電源ケーブル。・クラフト用の取扱説明書付き。・購入後の本体1年間保障(取扱説明書の裏面が保証書になります。)。【使用方法】。1.電源プラグを、家庭用コンセント(AC100V)にしっかりと差し込みます。2.温風切替スイッチで『弱』か『強』に切り替えることで、温風の温度と風量調節ができます。3.対象物から5~8cmほど離した状態でスイッチを入れゆっくり温風を当てます(約1~2分以内)。4.途中で作業を止める場合はスイッチを必ず『OFF』にし、スタンドを立て吹出口が物に触れないように置きます。5.使用後は、温風切替スイッチを『OFF』にし、必ず電源プラグをコンセントから抜きます。6.吹出口などが完全に冷めてから、湿気の少ない所で保管してください。【お手入れ方法】。温風切替スイッチを『OFF』にして、電源プラグを抜き、冷めてからお手入れをしてください。・乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ります。汚れが落ちにくい時は、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」を含ませ、よく絞った布で拭き取ります。最後に乾いた布で水気をしっかりと拭き取ります。・吸込口にホコリがついたまま使用すると、温風が通常より熱くなったり、やけどの恐れがあります。定期的に、乾いた柔らかな布で拭いたり、やさしく軽くたたいてホコリを除去してください。保証期間:ご購入日より1年
用途コード長さ:2m。内容物:ハンディヒーター、取扱説明書。全重量:245g。色:ホワイト。材質:本体/ABS・PC、スタンド/ステンレス。定格電源:AC100V / 50-60Hz。定格消費電力:弱/110W、強/215W。温風温度:弱/150℃、強/200℃。安全装置:温度ヒューズ(142℃) 本体質量(g) 180 パッケージサイズ(mm) W82xH298xD50 本体サイズ(mm) Φ47xH225 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,998 税込3,298
8日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm) 410 ガラス球:クリヤ- 定格電圧(V) 110 口金 E39 ガラス球径(mm) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

電圧(V) 110 消費電力(W) 100 光色 ホワイト 電球の種類 シリカ電球
1個
239 税込263
当日出荷

両口金形ハロゲンランプ
電圧(V) 110 電球形状 ハロゲン 電球の種類 ハロゲン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防爆形照明器具に使用できる白熱電球。 製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。
定格寿命(時間) 1500 電球形状 一般電球形
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

長寿命タイプ。 調光機能対応。
口金 E26 ホワイト 定格寿命(時間) 約3000 電球の種類 レフランプ
1個
340 税込374
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金 E11 電球の種類 ハロゲン 電圧(V) 110 種類 ハロゲン電球 バルブ仕上 クリア
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
電球の種類 耐振球 電球形状 一般電球形 定格消費電力(W) 100 定格電圧(V) 110 クリア
1個
227 税込250
当日出荷

電圧(V) 110 光色 ホワイト 電球の種類 シリカ電球
1個
199 税込219
当日出荷

工場、事務所だけでなく一般家庭でも需要があります。メーカー品が生産中止になり市場在庫がなくなる今が導入のチャンスです。屋内用
口金 E26 電球形状 一般球 光色 クリア 電球の種類 白熱電球/耐振電球
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウシオライティング両口ハロゲン電球 J
横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。
1個ほか
3,198 税込3,518
翌日出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲンランプ両口金形100Wショート
横長・小型なので広範囲を強力に照らします。 投光器やセンサーライト等に最適です。
消費電力(W) 100 材質 ガラス 全長(mm) 78 質量(g) 6 口金 R7s 外径(Φmm) (ガラス球)9 定格寿命(時間) 1500 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 ハロゲン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ウシオライティングJCV ハロゲン電球
ダブルコイルを採用しコンパクトな形状としたことで、器具設計が容易で、照明演出の自由度を高めるハロゲン電球です。また、高電力タイプは色温度も高く、演出用途にも最適な光源です。
調光の可否
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ウシオライティングダイクロハロゲン
ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 100W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
口金 E11 電球の種類 ハロゲン 定格消費電力(W) 57 定格電圧(V) 110 全長(mm) 78 定格寿命(時間) 約3000 バルブ径(Φmm) 70 アズワン品番 65-0488-78 ビーム角度(°) (狭角)10
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

定格電圧(V) 110 口金 E26 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
449 税込494
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス球:ホワイト 口金 E26 ガラス球径(mm) 125 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格電圧(V) 110 定格寿命(時間) 1000 仕上 シルバーTミラー 電球形状 一般球
1個
479 税込527
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm) 163 ガラス球:クリヤ- 定格電圧(V) 110 口金 E26 ガラス球径(mm) 125 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウシオライティングダイクロハロゲン
ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 150W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
口金 E11 電球の種類 ハロゲン 定格消費電力(W) 100 定格電圧(V) 110 全長(mm) 78 定格寿命(時間) 約3000 バルブ径(Φmm) 70 ビーム角(度) (中角)20
1個
5,298 税込5,828
当日出荷